カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「k-103g」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 立水栓(単水栓) KVK

    立水栓(単水栓)

    KVK
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
    機能泡沫吐水JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル
  • CV-G95K用部品 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-G95K用部品

    日立グローバルライフソリューションズ(8件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-103E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-103E

    BOURNS
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3386G-1-103LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3386G-1-103LF

    BOURNS
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386G上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 3314G-2-103E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 3314G-2-103E

    BOURNS
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Gシリーズ - クロススロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
  • 業務用掃除機ホース 日立

    業務用掃除機ホース

    日立
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番174-9894適合機種CV-102、CV-102E、CV-103E、CV-104E、CV-95、CV-95E、CV-95EA、CV-95H、CV-95H2、CV-95HS、CV-G104C、CV-G95K、CV-G95KNLRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103) SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM Series(ZM103A~) SMC

    ZM Series(ZM103A~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
  • タンデムマスターシリンダASSY ミヤコ自動車

    タンデムマスターシリンダASSY

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
  • ZM Series(ZM103H-K~) SMC

    ZM Series(ZM103H-K~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ボビンケース(スペシャル) TOWA JAPAN

    ボビンケース(スペシャル)

    TOWA JAPAN(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • ZM103 SMC

    ZM103

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.0
  • ZM103 SMC

    ZM103

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.0
  • つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプ

    つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型

    イーグルクランプ
    64,980税込71,478
    1個
    6日以内出荷
    ユニバーサル360度回転式です。
  • 基板接続用ソケット 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 1袋 2個入

    SAMTEC
    869税込956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●基板接続用ソケット●コード番号:198-2776アズワン品番65-7547-21
  • 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 775個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 775個入

    SAMTEC
    239,800税込263,780
    1セット(775個)
    7日以内出荷
    Samtec TLE シリーズソケットは、6 コンタクトポイントのコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam シングルビームソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(775個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2775アズワン品番65-7670-60
  • 6カクボルト M8X35 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X35

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X35図解NoBSD-6020LTP-W ブーム水配管部品_No.6、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(1) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.32、MS651DR4T-K ドラム組立部品_No.27、BSA-420JS 2001ネン フレーム部品_No.26、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 6カクボルト M8X35_No.71、MS513DR4T-Y ドラム組立部品_No.27、BSA-420JESG G-4 フレーム部品_No.26、MS550RCY-3 ホース巻取機部品_No.23、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.31、MS410R4T-K ドラム組立部品_No.22、MBW270E-M 本体部品_No.13、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 6カクボルト M8X35_No.13、BSA-420JESG G-3 フレーム部品_No.26、MS551DR4T-K ドラム組立部品_No.27、BSA-420JDSG G-4S フレーム部品_No.26など
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M101シユ図解NoBSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.3、VSA100-1990ネン 本体部品_No.40、SSA-K400A 台車 ソウサレバー部品_No.10、VSM-1000 1992ネン ヤクザイタンク部品_No.30、BSA-420JESG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、MMB-103 ギヤボックス,クドウブ部品 6カクナット_No.31、G-3 ブーム部品 6カクナット_No.3、SSA-S1002(4)-1 バッフルプレート部品_No.9、VSM-1000 1992ネン ファンケース部品_No.11、VSM-1000 1999ネン ヤクザイタンク部品_No.23、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.3、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.3、SSA-S1002 バッフルプレート部品_No.9、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、VSM100-11 本体部品_No.40、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.40、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、MJI-1010 噴射装置(噴射ノズル)部品_No.22、BSA-420JASG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、VSM-1000 1999ネン ファンケース部品_No.11、BSA-420JWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.3
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103H SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103H

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM Series(ZM103M-~) SMC

    ZM Series(ZM103M-~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
  • 日本製鋼所(日鋼)油圧・エアチャック ALーHFアルミ生爪 ギガ・セレクション

    日本製鋼所(日鋼)油圧・エアチャック ALーHFアルミ生爪

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1組
    14日以内出荷
    材質アルミ(A2017)