カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み

「k-110cr」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュ座 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュ座

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
    用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)材質(本体)鋼種類その他対応ガラス板厚(mm)5取付可能ガラス厚(mm)5mm専用
  • スポーツバイク用チェーンリング FSA CR K-FORCE/SL-K/PBOX 4H 110x39T FSA

    スポーツバイク用チェーンリング FSA CR K-FORCE/SL-K/PBOX 4H 110x39T

    FSA
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAはシフティングパフォーマンスの追従し続けることでハイエンドチェーンリングカテゴリーを常にリードしてきました。 FSAはまだ誰も行っていない各システムと各歯数のデザインと製造を慎重に進めてきました。 そして、世界初のコンパクトチェーンリングなど革新的規格の誕生や安定したシフティングを供給するのみならず、ドライブトレインのニーズを満たすために、洗練された設計、テスト、製造のプロセスを繰り返し行っています。 これにより、FSAは競合他社よりも多くのオプション、レベル、仕上げ方法を提供しています。 徹底した独自の社内規定に基づき、耐久性、性能、デザインを保証し、競争を勝ち抜くために入手可能な最高の素材を欧米諸国やアジアの信頼のおけるサプライヤーのみから調達して、使用しています。FSAのチェーンリングは、ワールドシリーズ、ツールドフランス、オリンピックのチャンピオンの勝利を支え、あなたの期待以上のパフォーマンスでライドをサポートします。
    仕様●PCD(BCD):110ABS●クランクタイプ:ダブル色ブラックタイプチェーンリング互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S、Powerbox ABS、 SL-K ABS素材アルミ分野ロードテクノロジーABSホール数4
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。