カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • オフィス家具(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 制御機器(5)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「k-140-09」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)

    十川ゴム(9件のレビュー)
    2,524税込2,776
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04)

    十川ゴム
    2,524税込2,776
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05+アダプタ付)

    十川ゴム
    3,031税込3,334
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04+アダプタ付)

    十川ゴム
    3,031税込3,334
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) SUS金具 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) SUS金具

    十川ゴム
    17,924税込19,716
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)115寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04) SUS金具 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04) SUS金具

    十川ゴム
    17,924税込19,716
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)115寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04+アダプタ付) SUS金具

    十川ゴム
    23,077税込25,385
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)115寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具

    十川ゴム
    23,077税込25,385
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)115寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • バルブステーコンプリート マキタ

    バルブステーコンプリート

    マキタ(1件のレビュー)
    319税込351
    1台
    当日出荷
    適合CL282FD
  • 電動ドライバー KANON(中村製作所)

    電動ドライバー

    KANON(中村製作所)
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷
    ハイパワータイプです。
    仕様プッシュスタート式長さ(mm)264質量(kg)0.7消費電力(W)46コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • レスト ヘッド (S24K) MAZDA(マツダ)

    レスト ヘッド (S24K)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • レスト ヘッド (GE8K) MAZDA(マツダ)

    レスト ヘッド (GE8K)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • レスト ヘッド (BP4K) MAZDA(マツダ)

    レスト ヘッド (BP4K)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • ファン クーリング (1K) MAZDA(マツダ)

    ファン クーリング (1K)

    MAZDA(マツダ)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • ガード(L) マッド (1K) MAZDA(マツダ)

    ガード(L) マッド (1K)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • メンバー NO 4 クロス MAZDA(マツダ)

    メンバー NO 4 クロス

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • ファン クーリング (L3) MAZDA(マツダ)

    ファン クーリング (L3)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • TE Connectivity 電気自動車用コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 電気自動車用コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ダイヤフラムアセンブリ 1FK-14940-09 YAMAHA(ヤマハ)

    ダイヤフラムアセンブリ 1FK-14940-09

    YAMAHA(ヤマハ)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
  • ラジエター(KA) スバル

    ラジエター(KA)

    スバル
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 15極 メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 15極 メス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 20 A, 40 A シリーズ = HDSCS 色 = 黒 IP保護等級 = IP67, IP6K9K 高さ = 25.7mm 幅 = 51.2mm 深さ = 31.3mm 動作温度 Max = +140℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)68
  • 自動車用コネクタ 8極 メス タブハウジング 1箱 320個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    自動車用コネクタ 8極 メス タブハウジング 1箱 320個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    92,980税込102,278
    1箱(320個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:20A●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:27mm●幅:32.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Max:+140℃●コード番号:183-9079アズワン品番65-7546-36
  • 自動車用コネクタ 4極 メス タブハウジング 1箱 320個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    自動車用コネクタ 4極 メス タブハウジング 1箱 320個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    109,800税込120,780
    1箱(320個)
    7日以内出荷
    HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
    仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:40A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:27mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Max:+140℃●コード番号:183-9065アズワン品番65-7544-40
  • TE Connectivity 電気自動車充電ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 電気自動車充電ケーブル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
  • LEDトロピカル LPL

    LEDトロピカル

    LPL
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    従来のハロゲンライトを意識した円型デザイン。違和感なくLEDに変えられる。電源は単3形電池・NPFバッテリー・ACアダプターが使える高水準のVLGシリーズ。
  • CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF140) SMC

    CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF140)

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロック付シリンダ (CDLSB~) SMC

    ロック付シリンダ (CDLSB~)

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格#60012RK部品名称ベアリング図解NoSM-450A 駆動部(左)部品_No.32、MBS3302-1 ギヤケース部品_No.3、SM-450A 駆動部(左)部品_No.4、MBS320-2 ギヤケース部品_No.10、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.9、MBS3302 ギヤケース部品_No.7、AB300-1 ギヤケース部品_No.9、DB-S320-1 ギヤケース部品_No.10、MBS320-1C ギヤケース部品_No.10、AB200-1 ギヤケース部品_No.7、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.10、SM-140A 駆動部(右)部品_No.32、SM-440A 駆動部(左)部品_No.4、MC-EJ 本体部品_No.12、MBS320-2T ギヤケース部品_No.10、MBS2402-1KT ギヤケース部品_No.3、DB-S320-2 ギヤケース部品_No.10、MB2410M ギヤケース部品_No.9、SM-140A 駆動部(右)部品_No.4、SM-450A 駆動部(右)部品_No.32、SM-140A 駆動部(左)部品_No.32、MBS2402 ギヤケース部品_No.7、MBS2402-1 ギヤケース部品_No.3、MBS320-1T ギヤケース部品_No.10、DB-S320-1C ギヤケース部品_No.10、MB2400K ギヤケース部品_No.9、DB-S332 ギヤケース部品_No.7、SSA-F615M-2AD モータ部品_No.4、MBS3302K ギヤケース部品_No.7、SM-140A 駆動部(左)部品_No.4、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.9、BC2800 ギヤケース部品 ベアリング_No.7、DB-S242 ギヤケース部品_No.7、SM-450A 駆動部(右)部品_No.4、SM-440A 駆動部(右)部品_No.4、MBS320-1 ギヤケース部品_No.10、SM-440A 駆動部(右)部品_No.32、BC2400 ギヤケース部品 ベアリング_No.9、MB2400M ギヤケース部品_No.9、SM-440A 駆動部(左)部品_No.32、MBS320-2C ギヤケース部品_No.10
  • CS2/CDS2 - エアシリンダ SMC

    CS2/CDS2 - エアシリンダ

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1TN125) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1TN125)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1LN140) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1LN140)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CS2 - エアシリンダ(CDS2T140) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CDS2T140)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDS2L140) SMC

    CD Series(CDS2L140)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1TN125 SMC

    エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1TN125

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2D140 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2D140

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDS2G140) SMC

    CD Series(CDS2G140)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDS2D140) SMC

    CD Series(CDS2D140)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDS2C140) SMC

    CD Series(CDS2C140)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵