カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • バイク部品(14)
  • 空調・電設資材(10)
  • 機構部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-142」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特専黒刃替刃(小) オルファ特専黒刃替刃(小)オルファ(59件のレビュー)
209税込230
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤日本ヘルメチックス(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用灰色規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶トラスコ品番122-6762比重1.2(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
多目的配管用防食シール剤 ヘルメシール 日本ヘルメチックス多目的配管用防食シール剤 ヘルメシール日本ヘルメチックス(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(160g)
当日出荷
無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。飲料水配管に使用できます。
用途無溶剤ステンレス配管のシールとしてトラスコ品番356-4436質量(g)175使用温度範囲(℃)-50~200規格日本水道協会規格品(JWWA K 161(旧142・146))容量(g)160主成分シリコーンゴム系、粘弾形粘度(mPa・s)70000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量154mL危険物の性状非水溶性
リブエースベルト 4PK バンドー化学リブエースベルト 4PKバンドー化学(418件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4ベルト形PK
ランプソケット 東西電気産業ランプソケット東西電気産業
249税込274
1個
当日出荷から14日以内出荷
ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
ライニング鋼管用の白色・安全・無害な防食シール剤です。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品。
用途給水・給湯配管用規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶比重1.2(25℃)トラスコ品番122-6720危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
ヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
欠品中
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯配管用灰色規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶トラスコ品番122-6771危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
定規(円切り兼用) マキタ定規(円切り兼用)マキタ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
160mm以下の幅での平行切断、半径170mm以下の円切りが可能。
便フタキット INAX(LIXIL)便フタキットINAX(LIXIL)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
便フタキット LIXIL便フタキットLIXIL
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
RS40 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエインRS40 スプロケット 1Aタイプ椿本チエイン
879税込967
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼材形状1Aチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
Eccel Technology Ltd  RFIDアンテナ Eccel Technology LtdEccel Technology Ltd RFIDアンテナEccel Technology Ltd
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジグソー・小型レシプロソー用ブレード マキタジグソー・小型レシプロソー用ブレードマキタ
3,498税込3,848
1箱(3個)
当日出荷
有効長(mm)75全長(mm)100適合機種4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR104D、JR144D、JR184D1インチ当たり山数3
ラバー砥石ホルダー ホーザンラバー砥石ホルダーホーザン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ラバー砥石を保持しやすくする専用ホルダー。
適合機種K-140/141/142全長(mm)120材質(本体)質量(g)25
防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本表面処理(本体)電着塗装温度ヒューズ72℃色調(本体)黒(マンセルN-1)
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(308件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(261件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック)接地3P角型コンセントPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1
防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~)CKD
10,700税込11,770
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
撮影用黒板 つくし工房撮影用黒板つくし工房
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
PET機能性強化1日分の野菜265 伊藤園PET機能性強化1日分の野菜265伊藤園
4,198税込4,534
1箱(265g×24本)
4日以内出荷
食後の「中性脂肪」・「血糖値」の上昇を抑え、高めの「血圧」を下げるトリプルヘルスクレームの機能性表示食品の野菜汁100%飲料です。 食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制する難消化性デキストリン(食物繊維)と、血圧が高めの方の血圧を下げるGABAが含まれています。 中性脂肪、血糖値、血圧が気になる方におすすめです。
仕様届出表示:本品には難消化性デキストリン(食物繊維)、GABAが含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制することが報告されています。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。シリーズ1日分の野菜容器ペットボトル本数24原材料野菜汁(トマト、にんじん、赤ピーマン、きゅうり、インゲン豆、大根、ピーマン、メキャベツの葉、ケール、レタス、アスパラガス、カリフラワー、グリーンピース、冬瓜、緑豆スプラウト(もやし)、ブロッコリー、ゴーヤ、ごぼう、セロリ、モロヘイヤ、かぼちゃ、ヤーコン、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、レモン果汁、難消化性デキストリン、海藻カルシウム、鉄酵母、ライスマグネシウム/ビタミンC栄養成分(表示単位:1本(265g)当たり)エネルギー:98kcal、たんぱく質:2.9g、脂質:0g、炭水化物:25.2g、【その他の栄養成分】糖質:17.0g、糖類:13.0g、食物繊維:8.0g、食塩相当量:0.04~0.55g、亜鉛:0.2~1.0mg、カリウム:780mg、カルシウム:150mg、鉄:2.6~5.1mg、マグネシウム:43~70mg、ビタミンA:569~1518μg、ビタミンC:120~400mg、ビタミンE:2.0~12.0mg、ビタミンK:5~22μg、葉酸:13~142μg、β-カロテン:5742~13427μg、リコピン:14~32mg 、機能性関与成分:難消化性デキストリン(食物繊維):5.0g、GABA:75mg
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(17件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から8日以内出荷
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-3~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-3~)CKD(1件のレビュー)
8,288税込9,117
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸付ベアリングローラ(Rローラ) 椿本チエイン軸付ベアリングローラ(Rローラ)椿本チエイン
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
ローラ形式Rローラ
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
システム部材 日本キヤリアシステム部材日本キヤリア
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材 日本ヘルメチックスヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材日本ヘルメチックス(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(500g)
当日出荷
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用グレー(液状)比重1.2形態乾性粘着形耐熱温度(℃)150希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)2000±200at25℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56±3
長形パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア長形パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤 スリーボンドスリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤スリーボンド(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(140g)
4日以内出荷
日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品 無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。 防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。
用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール 各種目地部シール、接着などトラスコ品番374-8782種類無溶剤脱アルコール型液色白色ペースト状比重1.45(硬化物)伸び(%)700引張強度(MPa)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.14kgRoHS指令(10物質対応)対応
シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から30日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリアパイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
表面処理(本体)電着塗装、(防虫網)アクリル塗装
ボビンケース(ローテート) TOWA JAPANボビンケース(ローテート)TOWA JAPAN(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプケーエム精密(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
USB-C - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/HDR10 HBR3対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/HDR10 HBR3対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプターStarTech.com
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
高性能:USB-C DP Altモードソースから8K60Hz/4K144Hz DisplayPortモニターに接続するUSB-C - DisplayPortアダプターケーブル(3m)。拡張または複製モードで主または副ディスプレイに接続ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to DisplayPortケーブルホスト互換性:Dell、HP、Lenovo、Microsoftなどの各種ノートPCやデバイスに対応するアクティブDisplayPort変換ケーブル。MacBook ProなどのApple M1/M2/M3搭載デバイスはUSB-C DP Altモードで最大4K60Hzまで対応可能。注意:8K60Hzは非対応品質と設計:ビデオアダプタとケーブルの一体型設計により、故障箇所と信号損失を最小限に抑制。ラッチ付きDisplayPortコネクターがしっかりと接続を保持し、不慮の途絶を防止。アルミニウムシェルが電磁干渉(EMI)を遮断
用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB-Cデバイスを8K DisplayPortモニターに接続可能高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適仕様●入力コネクタ:USB-C(DP Altモード)●出力コネクタ:DisplayPort●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●AV入力:USB-C●AV出力:DisplayPort 1.4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大デジタル解像度:8K60Hz●ワイド画面サポート数:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:-20℃~70℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:5%~95% RH●色:ブラック & グレー●ケーブル長:3m●製品幅:60mm●製品高さ:9mm●製品質量:92g●システム要件:このアダプタを使用するには、ホスト側のUSB-Cポート数がDP Altモード(DisplayPort over USB-C)に対応している必要があります。、本製品の性能を最大限に発揮させるためには、出力元および出力先のデバイスが適切な仕様に対応している必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応