カテゴリ

  • 手袋(7)
  • 事務用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「k-18 pu-wave」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PUグローブ モノタロウ

    PUグローブ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    お値打ち価格のPUグローブです。やわらか素材でグリップ感も良く、しっかり手にフィットします。 甲部はメッシュ素材なので通気性も良く、横に伸びるのでよりフィット感を味わえます。 手の平部はポリウレタン素材にエンボス加工を施しグリップ力を高めています。
    ブラック入数(双)1材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン販売区分業務用
  • ピーユーウェーブ おたふく手袋

    ピーユーウェーブ

    おたふく手袋(22件のレビュー)
    589税込648
    1双
    当日出荷
    特殊エンボス加工PU生地ですべりにくく、柔らかでフィット感が抜群です。
    厚さ(mm)0.7入数(双)1袖口仕様マジックタイプ
  • PU手袋 モノタロウ

    PU手袋

    モノタロウ(529件のレビュー)
    449税込494
    1双ほか
    当日出荷
    伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
    性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)材質(裏地)ポリエステル販売区分業務用
  • ディスクカッター替刃(フッ素コート刃) カール事務器

    ディスクカッター替刃(フッ素コート刃)

    カール事務器(10件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
    仕様フッ素コート刃トラスコ品番855-3244適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300質量(g)7寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3
  • 防寒PU-WAVE おたふく手袋

    防寒PU-WAVE

    おたふく手袋(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。やわらかでフィット感が抜群です。
    用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー。機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー。材質人工皮革(掌部)ポリウレタン、(ポリエステルインナー)ポリエステル、(甲部)ポリエステル厚さ(mm)1.5ネイビータイプベルクロタイプ入数(双)1手のひらまわり(cm)20
  • 落下防止バー サカエ

    落下防止バー

    サカエ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セットほか
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業)

    ゴム脚 K型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
    ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
  • ディスクカッター替刃 カール事務器

    ディスクカッター替刃

    カール事務器(20件のレビュー)
    564税込620
    1個
    当日出荷
    ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
    材質鋼材質量(g)1.5対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
  • KFIピンセット 技工用 幸和ピンセット工業

    KFIピンセット 技工用

    幸和ピンセット工業
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)190松吉医科器械コード05-3000-00
  • 棒流タイプスプレーノズル K-18型 SUS304製 香取組製作所

    棒流タイプスプレーノズル K-18型 SUS304製

    香取組製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    まっすぐ棒状に噴射する棒流タイプのスプレーノズルは、霧状にならず直進で液体を噴射します。水圧を調整することで、インパクト(水圧による衝撃)の強弱を変更することができます。
    用途瓶などの狭い場所の洗浄、耳切り、エアーブローなど。材質SUS304全長(mm)21質量(g)20種類棒流タイプ スプレーノズル六角対辺(mm)14ねじサイズR1/4
  • PUライナーアルファ 富士グローブ

    PUライナーアルファ

    富士グローブ(39件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 ぬれてもグリップ力が変わりません。
    用途軽作業用、組立作業。 配線工事。仕様ISO9001認証取得工場製厚さ(mm)0.7入数(双)1材質(掌側)ポリウレタン樹脂材質(袖口)パイルゴム(マジック付)袖口仕様マジックタイプ
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-18 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-18

    三木プーリ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)29シリーズPSL-K寸法d(mm)18寸法D(mm)26寸法D1(mm)42寸法D2(mm)39寸法L2(mm)34寸法P(mm)32寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7
  • PUファントム グローブマニア(川西工業)

    PUファントム

    グローブマニア(川西工業)(40件のレビュー)
    749税込824
    1双
    当日出荷
    伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
    材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%厚さ(mm)1.7入数(双)1機能通気性・透湿性・伸縮性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン(裏地ポリエステル)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式
  • (1K18)フアン、クーリング MAZDA(マツダ)

    (1K18)フアン、クーリング

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ディスクカッター専用替カッターマット カール事務器

    ディスクカッター専用替カッターマット

    カール事務器(22件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(4本)
    当日出荷
    ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
    材質PVC
  • 手袋 K-19 PU-WAVE・3P おたふく手袋

    手袋 K-19 PU-WAVE・3P

    おたふく手袋
    1,698税込1,868
    1組(3双)
    4日以内出荷
    ピッタリフィットして滑りにくく、細かい作業に最適です。背抜き手袋で通気性抜群です。
    用途内装業、土木建築作業、配送業、日用大工、配管工事。材質掌部:ポリウレタン 甲部:ポリエステルサイズLRoHS指令(10物質対応)対応
  • (1K18)ホース,エアー MAZDA(マツダ)

    (1K18)ホース,エアー

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ

    サンユーテック(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)25
  • 二口自在水栓 K18 KVK

    二口自在水栓 K18

    KVK
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様パイプ吐水とホース接続2通りハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形