カテゴリ
- 農業機械(23)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「k-210-09」の検索結果

ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04)
十川ゴム(3件のレビュー)¥2,877~税込¥3,165~1本5日以内出荷から6日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05+アダプタ付)
十川ゴム(2件のレビュー)¥3,385~税込¥3,724~1本5日以内出荷から7日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05)
十川ゴム(2件のレビュー)¥2,877~税込¥3,165~1本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付)
十川ゴム(1件のレビュー)¥3,385~税込¥3,724~1本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) SUS金具
十川ゴム¥18,293~税込¥20,122~1本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05) SUS金具
十川ゴム¥18,293~税込¥20,122~1本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具
十川ゴム¥23,447~税込¥25,792~1本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付) SUS金具
十川ゴム¥23,447~税込¥25,792~1本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から5日以内出荷海外規格認定品です。C-US UL、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 突入電流100Aタイプです。 RoHS対応品使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、SEMKOシリーズSLE210K定格電圧(V)AC125/250端子形状タブTAB#187(t=0.8)定格電流(A)10フレーム色黒文字色白絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85遮断電流(A)10定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):(AC125/250V)100/60、遮断(力率0.9):(AC125/250V)10/10スイッチ特性ON-OFFパネル取付方式スナップインRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST耐電圧(V/min)AC1500作動力3.92~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1投数単投
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12
富士電機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から72日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09
富士電機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から72日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7
キャビンフィルター
MANN-FILTER¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高性能エアコンフィルター フレシャスプラスは花粉やホコリをほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着、カビやウイルスを抑制します。. 3層構造のフィルター技術によりアレルゲンをほぼ100%抑制し、カビやウイルスの繁殖を98%以上抑制、微細なホコリもほぼ完全に除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
オフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥76,980税込¥84,6781脚7日以内出荷から22日以内出荷一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。幅(mm)710高さ(mm)885奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背板:強化ナイロン、クッション:スラブウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付
セルフロッキングナットM20
BIGM(丸山製作所)¥929税込¥1,0221個8日以内出荷部品名称セルフロツキングナツトM20図解NoBSW-210-K ホンタイ部品_No.9、BSW-210-M ホンタイ部品_No.9
6カクナット PF3/4
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格PF3/4部品名称6カクナツト PF3/4図解NoMSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.16、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.16、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、細霧ノズルSセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.11、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、MS-130D 本体部品_No.12、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.10、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.9、細霧ノズルBセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.11、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.9、CSH-95-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.10、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.7、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、CSH-95-1 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.10、細霧ノズルPセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.11
ストップスイッチ
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷部品名称ストツプスイツチ図解NoBSW-210-K ハンドル、タイヤ部品_No.9、MRS40H-152 ハンドル部品_No.15、MRS30-132 ハンドル部品_No.14、MRS40H-153 ハンドル部品_No.15、MRS30-131 ハンドル部品_No.14、MRS40H-151 ハンドル部品_No.15、MRS75-501 カバー、ハンドル部品_No.26、MRS75-503 カバー ハンドル部品_No.26、MRS40H-150 ハンドル部品_No.15、BSW-210-M ハンドル、タイヤ部品_No.9
チヨウセツネジ
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷備考M8X94部品名称チヨウセツネジ図解NoMRS30-130 走行クラッチ部品_No.16、MHL352 走行クラッチレバー、ブレーキレバー部品_No.20、MRS30-130T 走行クラッチ部品_No.16、MRS75-501 ソウコウクラッチ部品_No.11、MRS30-131 クラッチ部品_No.47、MRS30-132 クラッチ部品_No.47、MRS30-130-1 クラッチ部品_No.16、MRS75-503 ソウコウクラッチ部品_No.11、BSW-210-M レバー部品_No.9、MDC-1400S クローラ、ミッション部品_No.32、HNJ-1200 クローラ、ミッション部品_No.40、HNJ-1400S クローラ、ミッション部品_No.32、HNJ-1250S クローラ、ミッション部品_No.40、HNJ-1200B クローラ、ミッション部品_No.40、BSW-210-K レバー部品_No.9、HNJ-1250SB クローラ、ミッション部品_No.40、MDC-1400SB クローラ、ミッション部品_No.32、HNJ-1400SB クローラ、ミッション部品_No.32
クラッチメイバン
BIGM(丸山製作所)¥149税込¥1641個8日以内出荷部品名称クラツチメイバン図解NoMRS75-501 ハリマーク部品_No.9、MRS40H-153 ハリマーク部品_No.4、BSW-210-K ハリマーク、付属品、オプション部品_No.6、BSW-210-M ハリマーク、フゾクヒン、オプション部品_No.6、MRS40H-152 ハリマーク部品_No.4、MRS75-503 ハリマーク部品_No.9
テンシヨンローラ
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷部品名称テンシヨンローラ図解NoMRS30-132 クラッチ部品_No.14、MRS75-501 ソウコウクラッチ部品_No.9、MRS75-503 ソウコウクラッチ部品_No.9、MRS30-131 クラッチ部品_No.14、BSW-210-M カバー、クラッチ部品_No.21、BSW-210-K カバー、クラッチ部品_No.21
ストリートエルボ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格PT3/8BC部品名称ストリートエルボ図解NoSSA-L1000 薬液配管(1)部品_No.31、VSM110-15K 動力噴霧機(1)部品_No.18、MS172EMRA ポンプ部品_No.44、SSA-α1000 分水器部品_No.10、NCD-10ST-1 分水器部品_No.9、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.30、MS172EAM ポンプ部品_No.44、SSA-F501 分水器部品_No.14、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.53、MSD520EW-H ポンプ部品_No.45、MBW1511S ポンプ部品_No.43、VSM100-11 本体部品_No.47、MS171EMM-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、VSA100-1990ネン 本体部品_No.47、SSA-α1010 分水器部品_No.10、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.17、MS551DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.75、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.30、MSD520EW-S ポンプ部品_No.45、SSA-C610 ノズル部品_No.31、SSA-F500 分水器部品_No.14、MS171EMK-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.38、SSA-G530 薬液配管部品_No.67、MS171EMM 調圧弁部品_No.19、SSA-α1000 ノズル配管(1)(前側)部品_No.1、TSW41 ポンプ部品_No.45、VSM110-15-1 動力噴霧機(1)部品_No.18、VSM110-15S 動力噴霧機(1)部品_No.18、SSA-C610 ノズル部品_No.48、SSA-C610 分水器部品_No.13、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.75、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.53、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.47、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.71、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS171EMK 調圧弁部品_No.19、SSA-C610 ノズル部品_No.14
ハンゲツキー
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷部品名称ハンゲツキー図解NoMS410EW-3K-A ピストン,マフラ部品_No.9、BSA-420JW エンジン カム軸部品_No.30、BSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.23、BSA-420JDSG G-4S エンジン カム軸部品_No.30、BSA-420JDSG G-3 エンジン カム軸部品_No.30、MSV613-K-A(13×130M) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.26、MSA613R3-K-A エンジン ピストン、ガバナ部品_No.12、MSA613R2T-K エンジン クランクケース部品_No.37、MSA613R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.37、SD413EA ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.9、MSV413R2-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.23、MSV613R2-K-A ピストン、ガバナ部品_No.12、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)クランクシャフト,ピストン部品_No.9など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥709税込¥7801セット(5個)8日以内出荷規格M20ミガキマル図解NoSSA-F611 クラッチ及びブレーキ部品_No.9、LVM1501T-2 50HZ 本体部品_No.5、SSA-M500DX 台車 クラッチペダル、ブレーキペダル部品_No.9、SSA-α1000ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.4、LVM3000 噴頭台部品_No.9、SSA-E500 トランスアクスル分解 (5)部品_No.11、SSA-K400A 動力噴霧機(3)部品_No.9、MSC1-103DW-1 走行駆動部品 ヒラザガネ_No.29、SSA-M500 台車 クラッチペダル、ブレーキペダル部品_No.9、SSA-F600I クラッチ及びブレーキ部品_No.7、MJI-1000 フレーム部品_No.10、MRS90-500BSLT フレーム ソウコウブ部品_No.25、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.23、SSA-E541DX トランスアクスル分解-5部品_No.11、SSA-F610I 1994ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.9、SSA-K500 動力噴霧機(3)部品_No.9、LVM3000 本体部品_No.5など
Ilmberger / イルムバーガーカーボンパーツ エアインテークチャネル BMW S 1000 RR Race 2019
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥42,980税込¥47,2781個36日以内出荷適合車種BMW、M 1000 RR Racing (2021-2022)、S 1000 RR Racing (2019-2022)