カテゴリ
- 農業機械(13)
- 自動車純正部品(10)
- 自動車補修部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(12)
- MAZDA(マツダ)(10)
- アズワン(2)
- SMC(2)
- KSフィルター(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- コクヨ(1)
- 椿本チエイン(1)
- ホーザン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- 三菱(1)
- ニッコー機材(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「k-210-11」の検索結果

LED一体型 多目的照明 逆富士形
HotaluX(ホタルクス)¥7,498税込¥8,2481台5日以内出荷薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯幅(mm)134寸法(mm)134×72×646質量(kg)1.0消費電力(W)8.5色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)117.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ロッカースイッチSLE210Kシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥589税込¥6481個当日出荷から6日以内出荷海外規格認定品です。C-US UL 、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上。色(フレーム・ロッカー)黒、(文字)白極数2極使用温度範囲(℃)-25~+85定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 100A・60A、AC250 100A・60A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A、AC250 10A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 10A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)[C-ULUS]AC125V 6A、AC250V 6A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命(突入電流)AC125V 100A、(遮断電流)10A:5000回(突入電流)AC125V 60A、(遮断電流)10A:10000回(突入電流)AC250V 100A、(遮断電流)10A:5000回(突入電流)AC250V 60A、(遮断電流)10A:10000回(抵抗負荷)10000回耐電圧(V)AC1500 1分間作動力3.92~12.7N
会議用イス スプライン キャスタータイプ(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥54,980税込¥60,4781脚7日以内出荷から22日以内出荷目指したのは、空間との調和。機能とデザインが融合した、並べても美しいスタッキングチェアー。仕様背樹脂・座クッション材質材質/背:ポリプロピレン、座:強化ナイロン、ポリプロピレン、モールドウレタン、脚フレーム:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、キャスター:ナイロン幅(mm)595質量(kg)7.4高さ(mm)810奥行(mm)565肘掛なし材質(フレーム)アルミダイカスト、メラミン焼付塗装座高(mm)445材質(座面)布材質(背)樹脂グリーン購入法適合スタッキング可メモ台なしサービス分類組立・設置・取付
ローリータンク 250
BIGM(丸山製作所)¥239,800税込¥263,7801個8日以内出荷部品名称ローリータンク 250図解NoBSW-210-M ホンタイ部品_No.11、BSW-210-K ホンタイ部品_No.11
サイドクラッチレバー
BIGM(丸山製作所)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷部品名称サイドクラツチレバー図解NoBSW-210-K レバー部品_No.11、BSW-210-M レバー部品_No.11
キユウスイホースマトメ タンクナイ
BIGM(丸山製作所)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷備考12~14フクム19X470L規格19X470L部品名称キユウスイホースマトメ タンクナイ図解NoBSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.11、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.11
トリアツカイセツメイシヨ
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷規格BSW210部品名称トリアツカイセツメイシヨ図解NoBSW-210-M ハリマーク、フゾクヒン、オプション部品_No.11、BSW-210-K ハリマーク、付属品、オプション部品_No.11
ブレーキニギリアカ10
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷備考アカ10部品名称ブレーキニギリアカ10図解NoMRS30-131 クラッチ部品_No.42、MHL352 走行クラッチレバー、ブレーキレバー部品_No.2、MRS40H-150 ハンドル部品_No.11、BSW-210-M レバー部品_No.8、MRS40H-152 ハンドル部品_No.11、BSW-210-K レバー部品_No.8、MRS75-501 ソウコウクラッチ部品_No.10、MRS40H-153 ハンドル部品_No.11、MRS30-132 クラッチ部品_No.42、MRS75-503 ソウコウクラッチ部品_No.10、MRS40H-151 ハンドル部品_No.11
ヘッドカバー コンプ
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷部品名称ヘツドカバー コンプ図解NoMSL330-K -A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.11、MFH-G350(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.32、MS513R3S-Kアワジ エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.32、MSV313B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、MSA413R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.32、MSW1511-K -A シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.29、MS330EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.11、MRS30-131 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.11、GKSL3301-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.11、BSW-210-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.32、MS413CA2-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.32、MRS40H-150 クランクケースなど
6カクナット PF3/4
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格PF3/4部品名称6カクナツト PF3/4図解NoMSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.16、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.16、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、細霧ノズルSセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.11、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、MS-130D 本体部品_No.12、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.10、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.9、細霧ノズルBセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.11、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.9、CSH-95-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.10、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.7、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、CSH-95-1 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.10、細霧ノズルPセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.11
ジェット(パイロット)
BIGM(丸山製作所)¥9,398税込¥10,3381個8日以内出荷部品名称ジエツト(パイロツト)図解NoMS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.11、MSV413R2-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.11、MFH-G350-1 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.13、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MGC602R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.11、MSV413R2-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.13、MHL352 キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MGC702 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.11、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.43、MSW1511-K-1 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.13、MS413EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.11、MSW1511-K -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.13、MGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.11、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.13、MFH-G350 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.13、BSW-210-K エンジン キャブレター、エアクリーナ部品_No.11、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M82シユ部品名称6カクナツト図解NoMRS40H-153 HST部品_No.57、BSW-210-M カバー、クラッチ部品_No.19、MRS75-501 エンジン、デンドウブ部品_No.38、MRS75-501 ソウコウクラッチ部品_No.35、MRS75-501 トランスミッション(1)部品_No.11、MHL352 操作ペダル部品_No.12、MRS30-132 クラッチ部品_No.76、MRS75-501 ポンプレバー部品_No.14、MRS30-132 クラッチ部品_No.51、MRS75-503 ソウコウクラッチ部品_No.35、MHL352 走行クラッチレバー、ブレーキレバー部品_No.19、MRS75-503 ソウコウクラッチ部品_No.41、MHL352 油圧機器部品_No.10、MRS75-501 ソウコウクラッチ部品_No.41、MRS30-131 クラッチ部品_No.76、MRS40H-153 ソウコウクラッチ部品_No.32、MRS30-132 クラッチ部品_No.28、MRS75-503 エンジン デンドウブ部品_No.37、MRS30-132 クラッチ部品_No.45、MRS30-131 クラッチ部品_No.51、MRS30-131 クラッチ部品_No.28、MHL352 主変速レバー、サイドクラッチレバー部品_No.21、BSW-210-K カバー、クラッチ部品_No.19、MRS30-131 クラッチ部品_No.45、MRS75-503 トランスミッション(1)部品_No.11、MRS75-503 ポンプレバー部品_No.14
ナット
BIGM(丸山製作所)¥144税込¥1581個8日以内出荷備考M10部品名称ナツト図解NoMRS30-131 フレーム部品_No.31、HNJ-1200 エンジン、ソウコウベルト部品_No.6、MDC-80 ソウコウブダイシャ1部品_No.11、MRS75-503 サイドクラッチレバー部品_No.13、HNJ-1250SB ハンドル、ワイヤ部品_No.22、HNJ-1400SB エンジン、ソウコウベルト部品_No.18、MHL352 アイドラ、トラックローラ部品_No.25、HNJ-1200B エンジン、ソウコウベルト部品_No.6、MRS75-503 トランスミッション(2)部品_No.21、HNJ-1200 ハンドル、ワイヤ部品_No.24、MHL352 操作ペダル部品_No.7、MDC-80B ソウコウブダイシャ1部品_No.11、MHL352 ブーム、ゴンドラ部品_No.26、HNJ-1400S クローラ、ミッション部品_No.47、MRS75-501 ソウコウクラッチ部品_No.26、BSW-210-K フレーム部品_No.33、MRS75-501 エンジン、デンドウブ部品_No.26、HNJ-1250SB エンジン、ソウコウベルト部品_No.6など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥709税込¥7801セット(5個)8日以内出荷規格M20ミガキマル図解NoSSA-F611 クラッチ及びブレーキ部品_No.9、LVM1501T-2 50HZ 本体部品_No.5、SSA-M500DX 台車 クラッチペダル、ブレーキペダル部品_No.9、SSA-α1000ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.4、LVM3000 噴頭台部品_No.9、SSA-E500 トランスアクスル分解 (5)部品_No.11、SSA-K400A 動力噴霧機(3)部品_No.9、MSC1-103DW-1 走行駆動部品 ヒラザガネ_No.29、SSA-M500 台車 クラッチペダル、ブレーキペダル部品_No.9、SSA-F600I クラッチ及びブレーキ部品_No.7、MJI-1000 フレーム部品_No.10、MRS90-500BSLT フレーム ソウコウブ部品_No.25、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.23、SSA-E541DX トランスアクスル分解-5部品_No.11、SSA-F610I 1994ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.9、SSA-K500 動力噴霧機(3)部品_No.9、LVM3000 本体部品_No.5など
ホットプレート HPシリーズ
アズワン¥119,000税込¥130,9001台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
多連式ホッティングスターラー HSシリーズ
アズワン¥354,000税込¥389,4001台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。