カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 農業機械(14)
  • 自動車補修部品(10)
  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-210-4」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~)CKD(3件のレビュー)
10,313税込11,344特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き 工進エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き工進(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 ホース接続はネジ式。 5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン質量(kg)33.2タイプネジ接続式ガン燃料無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957ホース長さ(m)吸水3、吐出8燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CCスパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)吸水量(L/min)10最大出力(kW)4.2使用時間(時間)最大約2(満タン時)
エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き工進(5件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に燃料タンク容量(L)3.6燃料無鉛ガソリン使用時間(時間)最大約2(満タン時)騒音値(dB)94~101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3関連資料専用部品(7.3MB)取扱説明書(5.9MB)
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から16日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台GOODGOODS(グッド・グッズ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12富士電機
6,998税込7,698
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
スタンダード発電機 2.0・2.3KVA 工進スタンダード発電機 2.0・2.3KVA工進
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
用途屋外での電源供給が必要な時に取扱説明書(13.9MB)燃料タンク容量(L)12.6エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)使用燃料自動車用無鉛ガソリン点火プラグF6RTC(TORCH)本体質量(kg)42
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 06 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 06富士電機
6,898税込7,588
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12富士電機
6,998税込7,698
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09富士電機
6,698税込7,368
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-09(両端金具04)十川ゴム(3件のレビュー)
2,293税込2,522
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
用途一般油圧配管用ねじTG3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)19.1材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
野菜生活100 アップルサラダ 200ml カゴメ野菜生活100 アップルサラダ 200mlカゴメ
4,398税込4,750
1箱(200mL×24本)
3日以内出荷
20種類の野菜と6種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分(120g)の野菜を使用し、りんごの爽やかな甘みと香りを楽しみながらビタミンCをたっぷり、カルシウムをしっかり摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。
容量(mL)200シリーズ野菜生活100容器紙パック保存方法直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください。本数24アズワン品番65-0476-30カロリー(kcal)84原材料野菜(にんじん(輸入又は国産(5%未満))、トマト、赤ピーマン、赤じそ、紫キャベツ、ビート、だいこん、アスパラガス、たまねぎ、ケール、ブロッコリー、ほうれん草、メキャベツ(プチヴェール)、はくさい、セロリ、パセリ、キャベツ、レタス、かぼちゃ、クレソン)、果実(りんご、レモン、もも、ぶどう、アセロラ、パインアップル)/乳酸カルシウム、香料、ビタミンC、クエン酸アレルギーもも、りんご栄養成分たんぱく質0.5g、脂質0g、ナトリウム1~131mg、炭水化物20.7g、食塩相当量0.002~0.4g、糖質20.2g、糖類18.5g、食物繊維0 ~1.0g、カリウム210 ~590mg、カルシウム34 ~82mg、ビタミンA32 ~220μg、ビタミンC48 ~170mg、ビタミンK0 ~4μg、葉酸0 ~17μg、α-カロテン100 ~1100μg、β-カロテン340 ~2000μg
リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 7PK三ツ星ベルト(176件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7ベルト形PK
レターケースA4型 片浅10段扉付 TRUSCOレターケースA4型 片浅10段扉付TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。 書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
引出し組合せ浅型仕様鍵付(扉部のみ)トラスコ品番504-6645材質本体/スチール、引出し/ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)10.3クリアサイズA4引出し数10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×334×497引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×305×37
JCH453 USB4 8K HDMI 5-in-1 マルチハブ j5 createJCH453 USB4 8K HDMI 5-in-1 マルチハブj5 create
11,980税込13,178
1個
当日出荷
USB4チップの潜在能力40Gbps帯域幅を全て発揮することができる6in1高性能マルチハブです。USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4に対応し、HDMI,USB-Ax2,USB-Cx2,PD充電など合計6つの機能を搭載しています。HDMIは最大8K60Hzサポートして大画面テレビを増設だけではなく、4K144Hzもサポートしているため、ゲーミングモニターにも利用可能です。USB-CとUSB-Aハブは全部Gen210Gbps高速転送に対応しており、パワーデリバリー100WパススルーでパソコンにPD充電できます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB4(オス)※Thunderbolt3/Thunderbolt4にも対応【拡張ポート】USB3.2Type-CGen210Gbpsx1,、USB-CPD100W兼データ5Gbps転送ポートx1,、USB3.2Type-AGen210Gbpsx2,、8K604K144HDMIx1セット内容JCH453本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウムスペースグレイ質量(g)約74ケーブル長(m)0.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×11×45最大解像度【PCのGPUがDSC圧縮対応】8K60Hz/4K144Hz、【PCのGPUがDSC圧縮非対応】8K30Hz/4K60Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20給電方式バスパワー/セルフパワー
ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具04)十川ゴム(4件のレビュー)
1,917税込2,109
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
インバーター発電機 2.9KVA 工進インバーター発電機 2.9KVA工進(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格周波数(Hz)50・60切替本体質量(kg)44使用燃料自動車用無鉛ガソリンコンセント出力合計29Aまで燃料タンク容量(L)9.8連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)2.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(15.3MB)
ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具04+アダプタ付)十川ゴム(2件のレビュー)
2,062税込2,268
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
Thunderbolt 3 ドック/4K60Hzデュアルモニタ/85W PD/USB 3.0ハブ/SDカードリーダー StarTech.comThunderbolt 3 ドック/4K60Hzデュアルモニタ/85W PD/USB 3.0ハブ/SDカードリーダーStarTech.com
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
高性能Thunderbolt 3ドック:ドライバー不要の簡単セットアップ。Thunderbolt 3 (40Gbps)対応。デュアル4K60Hz(DP + TB3)ビデオ出力 または シングルモニター5K30Hz、5x USBハブ、SD 4.0カードリーダー、ギガビットイーサネット、ヘッドホン接続ポート搭載。85W PD対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 3/4ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。USB-C - Displayport変換ケーブル付属豊富なUSBポート:6口のUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ(5x USB-A、1x USB-Cポート)と1口のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート(常時ON)を搭載したThunderbolt 3接続ドッキングステーション。1.8m TB3ホストケーブル付属柔軟性抜群のThunderbolt 3ポート:ダウンストリームThunderbolt 3ポートで3種の操作モードに対応:2台目のモニター接続 ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力、最大5台のTB3周辺機器デイジーチェーン接続、USB Type-Cアクセサリーの接続ITプロに選ばれ続ける対応:85Wでノートパソコンの充電と全ポートへの電源供給を同時に行う電源アダプター付属。ネットワークMACアドレスパススルー、Windowsレイアウトなどの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途高解像度イメージや動画を扱う作業を効率よく処理4K動画を30秒以下で転送GoPro 4K動画3時間分を1分以内に転送1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示仕様●業界標準:Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり、●高速充電ポート:あり●対応ディスプレイ数:2●バス型:Thunderbolt 3●チップセットID:Intel - Alpine Ridge JHL6540、Texas Instruments - TPS65983、Fresco - FL1100EX、Intel - WGI210AT、C-Media - CM6533、Genesys Logic - GL3226●4Kサポート:あり●OS互換性:Windows 8、 8.1、 10macOS 10.12 - 10.13●●工場出荷時(パッケージ)質量:1.5 kg●最大データ転送速度:40 Gbps(Thunderbolt 3)、10 Gbps(USB 3.1 Gen 2)、5 Gbps(USB 3.0)、2 Gbps(イーサネット、フルデュプレックス)●最大デジタル解像度:デュアルディスプレイの場合(DisplayPort および Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 4K ディスプレイの場合(DisplayPort または Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 5K (5120×2880p) ディスプレイ (Thunderbolt 3 USB-C port を使用)●エンクロージャタイプ:アルミ●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:N●電力供給方法:ACアダプタ同梱●PXE:あり●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s●フルデュプレックスサポート:あり●メモリメディアタイプ:microSD (Micro Secure Digital) (要アダプタ)、microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (要アダプタ)、microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (要アダプタ)、SD / MMC(SD /マルチメディアカード)、SDHC(大容量SD)、SDXC(拡張容量SD)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●システム要件:Thunderbolt 3対応コンピュータのThunderbolt 3ポートに空きがあること。 ノートパソコンの給電と充電に対応するには、ノートパソコンに搭載のThunderbolt 3ポートでUSB 給電仕様2.0に対応している必要があります。セット内容thunderbolt 3 ケーブル、USB-C - DisplayPort ケーブル、ドッキング ステーション、ユニバーサルACアダプタ、取扱説明書、電源コード(北米/日本、オーストラリア・ニュージーランド)長さ(mm)222幅(mm)87スペースグレー高さ(mm)34質量(g)492消費電力(W)180出力電圧(V)20/DC入力電圧(V)100~240AC出力電流(A)9保存温度(℃)-20~70入力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0℃~40コネクタタイプUSB Type-(24ピン)USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、 9ピン、SuperSpeed)、Thunderbolt 3 USB- (24ピン)、RJ-45、DisplayPort(20ピン)、3.5 ミニジャック(3極)使用湿度範囲(%RH)0~95
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付)十川ゴム(1件のレビュー)
2,589税込2,848
1本
3日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)19.1ねじTG3/8最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)130接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/615RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-210-19(両端金具04) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-19(両端金具04)十川ゴム(1件のレビュー)
6,122税込6,734
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途一般油圧配管用ねじTG3/4ホース内径(Φmm)19.0ホース外径(Φmm)28.8材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)240寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1110寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
ディスクカッター(K-210専用替刃) ホーザンディスクカッター(K-210専用替刃)ホーザン
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
適合品番K-210用
JCD390 USB-C 4K 7-in-1 マルチアダプター j5 createJCD390 USB-C 4K 7-in-1 マルチアダプターj5 create
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
USB3.2Gen2の高性能スペックを小型な筐体に搭載しているマルチアダプターです。Gen2という仕様は通常のUSB3.1(Gen1)より帯域幅が2倍ほど速く、大量なデータを素早く処理することができます。本機は、4K60HzのHDMIと10GbpsUSBハブを同時に拡張する上に、PD100W充電とSD/microSDカードリーダーを利用できるので、業務用だけでなく、クリエイターやゲームなど幅広く活用しています。コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、アルミ筐体で仕上げたのでスタイリッシュなデザインとなります。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】4K60HzHDMIx1,USB-A3.2Gen210Gbpsx2,、USB-C3.2Gen210Gbpsx1,、USB-CPD100W入力,、UHS-ISD/MicroSDスロットセット内容JCD390本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウムスペースグレイ質量(g)約70.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×12×32最大解像度HDMI4K60Hz/フルHD144Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20給電方式バスパワー/セルフパワー
ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキンBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格12X18.5XT1.5関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.62MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.67MB) 展開図28(0.64MB) 展開図29(0.57MB) 展開図30(0.62MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.73MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.61MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.86MB)図解NoGKSL3315R1 フゾクヒン、オプション部品_No.9、GS28MX フゾクヒン、オプション部品 ゴムマルパッキン_No.10、MS330EC-2K 付属品部品_No.10、MS410RCL-K 付属品部品_No.14、MS156EA 付属品部品_No.4、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.28、MSW1511S-2 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MS410ENA-3K 付属品部品_No.18、パコガードフンムユニット 付属品部品_No.7、MS3500 付属品部品_No.10、GS30MR 付属品 ホース・ノズル部品 ゴムマルパッキン_No.12、SSA-C421 付属品部品_No.30、MS415EW ハリマーク,フゾクヒン部品_No.7、MS3502 付属品,希望付属品部品_No.15、MSV313B-M-2 -A フゾクヒン、オプション部品_No.15、MSA415R4C-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.13、MS415R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.13、MS2501 付属品部品_No.14など
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06富士電機
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格S5部品名称Oリング関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.08MB)図解NoMS313EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.45、MS415 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.44、MS310EA-M 調圧装置部品_No.60、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.6、MS410DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.59、MSV313B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSV313-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS415EW-1 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.44、MSV413R2-M-A(8.5) チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、BSW-210-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSV313-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、BP254B 本体 付属品部品 Oリング_No.6、MS415R8CGF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45など
EOS R1・ボディー CanonEOS R1・ボディーCanon
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
EOS史上もっともパワフルなエンジンシステムとディープラーニング技術により、AF、画質、連写性能、動画性能が大きく進化。動体撮影の可能性をさらに広げるクロスAFと高度なトラッキング性能を誇る、フラッグシップ・フルサイズミラーレスカメラ。
仕様●ストロボ:外部対応ストロボ:EXシリーズスピードライト/マクロライト、ELシリーズスピードライト、スピードライトトランスミッターST-E10/ST-E3-RT(Ver.3)/ST-E3-RT(Ver.2)/ST-E3-RT、オフカメラシューコード OC-E4A/OC-E3●データ圧縮方法(動画):CRM、MP4、XML●データ圧縮方法(静止画):JPEG、HEIF、RAW、C-RAW●モニタタイプ:TFT式カラー液晶モニター3.2型●モニタ解像度:約210万ドット●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり、RAW(標準RAW)59.94/50.00fps:約2時間20分、4K DCI(標準LGOP)59.94/50.00fps:約2時間20分、フルHD(標準LGOP)29.97/25.00fps:約5時間●同梱品:カメラカバー R-F-5、アイカップ ER-i、シューカバー ER-SC3、バッテリーパック LP-E19、バッテリーチャージャー LC-E19、ケーブルプロテクター、インターフェースケーブル IFC-100U、ストラップ ER-L1●拡張電源:USB充電・給電:USB電源アダプター PD-E2/PD-E1使用・AC電源:ACアダプター:AC-E19、DCカプラー:DR-E19●本体サイズ(D):88mm●本体サイズ(H):150mm●本体サイズ(W):158mm●標準電源:使用電池:対応バッテリーパック:LP-E19、使用個数:1個本体質量(g)1115有効画素数2420万画素記録媒体CFexpressメモリーカード解像度L(ラージ):約2400万(6000×4000)画素・M(ミドル):約1060万(3984×2656)画素・S1(スモール1):約590万(2976×1984)画素・S2(スモール2):約380万(2400×1600)画素・RAW:約2400万(6000×4000)画素・C-RAW:約2400万(6000×4000)画素撮影枚数[メカシャッター/電子先幕]JPEGラージ:1000枚以上・HEIFラージ:1000枚以上・RAW:1000枚以上・RAW+JPEGラージ:1000枚以上・RAW+HEIFラージ:約260枚測光方式静止画撮影:評価測光、部分測光(画面中央の約10.0%)、スポット測光(画面中央の約5.0%)、中央部重点平均測光・動画撮影:評価測光セルフタイマーセルフタイマー:10秒/セルフタイマー:2秒/セルフタイマー:連続撮影
dynabook G83/LA Dynabookdynabook G83/LADynabook
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/顔認証/約875g
消費電力(W)約8(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)875最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.57TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)