カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「k-2195」の検索結果

モールドツマミ
ユーボン¥599税込¥6591個3日以内出荷汎用のモールドツマミです。サイズM材質(本体)フェノール軸径(取付)6.1Φ寸法G(mm)19.7寸法B(Φmm)30寸法A(Φmm)33色(本体)黒
オートシャックル
浅野金属工業¥18,980税込¥20,8781個当日出荷本体にスパイクを挿入することで簡単にゲート解放が可能。材質特殊ステンレスサイズL質量(g)730使用荷重(kg)1300長さL(mm)135
エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
RSバイザー
ダイケン¥78,980税込¥86,8781台10日以内出荷2段アンカー構造により、RS-K型よりさらに高強度を実現したアルミひさしです。補強ステーなしで出幅2195mmまで対応できるため、ステーの設置が難しい場所や、より長い出幅が必要な現場におすすめです。RS-K型と同じく静音構造を採用し、雨音の響きを抑えます。
プラスチックモジュラーチェーン BTO6形 オープンタイプ
椿本チエイン¥1,998税込¥2,1981リンク9日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)19.05最大許容張力(kN)12.8
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060
椿本チエイン¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷から22日以内出荷材質スチール軸穴種別面圧タイプ歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1スプロケット形状B形
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
椿本チエイン¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Bローラ径(Φmm)5.08
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF