カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「k-255-30」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレール(ソフトクローズタイプ) TAKIGEN(タキゲン)スライドレール(ソフトクローズタイプ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,460税込1,606
1個
当日出荷から5日以内出荷
セルフクロージング機構により、引出しが完全に収納される手前50mmの位置から引込み力が働き、自動で納されます。 エアーダンパーを採用しており、引出しが軽くスムーズです。また、オイル漏れの心配がありません。 レール長さ400mm以上の製品は、レール長さ以上に引出しが可能です。 ボタンを押すだけで簡単にインナーレールの取外しが可能です。
用途医療用機器・店舗什器・システムキッチン等材質レール/冷間圧延鋼板(SPCC)、リテーナー/インナー側:溶融亜鉛めっき鋼板、アウター側:ポリプロピレン(PP)、ダンパー部/ポリアセタール(POM)表面仕上げレール:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CWK25) SMCMY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CWK25)SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CWK25~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CWK25~)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
カバー インスト.パネル (1K) MAZDA(マツダ)カバー インスト.パネル (1K)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
タイヤ Ventus S1 evo3 Hankook(ハンコック)タイヤ Ventus S1 evo3Hankook(ハンコック)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
本数1グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ
シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) Advantech(アドバンテック)シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付)Advantech(アドバンテック)
24,980税込27,478
1台
17日以内出荷
EKI-1511シリーズは、RS-232/422/485機器(PLCやセンサー、バーコードリーダーなど)をLANに接続できるエントリーモデルのデバイスサーバです。 仮想COMポート、TCP/UDP通信に対応しており、既存のソフトウェアとも高い互換性を持ちます。 中継用PCなしで機器間の直接通信も可能です。 ==================================================================== ・10/100 Mbpsイーサネットポートを1つ搭載 ・COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、UDP動作モードを提供 ・ボーレートは最大230.4 Kbpsに対応 ・すべてのシリアル信号に対して8kVのESD保護を内蔵 ・内蔵 2.25 k VDC 磁気絶縁 ・IP30 保護あり ・Windowsユーティリティやウェブブラウザを含む複数の設定方法を提供 ----------------------------------------------------------------------------- 【接続】 ・COMポートリダイレクター:最大255個の仮想COMポートを作成し、それぞれ個別にTCP接続で同時アクセス可能 ・TCPサーバーモード:最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセス可能 ・TCPクライアントモード:TCPクライアントモードでは最大16台のホストにアクセス可能 ====================================================================
ポート数1ポート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×85.1×21.2入力電源9~36 VDC