カテゴリ
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「k-255-60」の検索結果

スライドレール(ソフトクローズタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,326税込¥2,5591個当日出荷から5日以内出荷セルフクロージング機構により、引出しが完全に収納される手前50mmの位置から引込み力が働き、自動で納されます。 エアーダンパーを採用しており、引出しが軽くスムーズです。また、オイル漏れの心配がありません。 レール長さ400mm以上の製品は、レール長さ以上に引出しが可能です。 ボタンを押すだけで簡単にインナーレールの取外しが可能です。用途医療用機器・店舗什器・システムキッチン等材質レール/冷間圧延鋼板(SPCC)、リテーナー/インナー側:溶融亜鉛めっき鋼板、アウター側:ポリプロピレン(PP)、ダンパー部/ポリアセタール(POM)表面仕上げレール:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MWK25-~)
SMC¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用