カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
- 空調・照明・電設資材(65)
- メカニカル部品(53)
- 自動車純正部品(21)
- 農業機械(19)
- 自動車補修部品(14)
- 電気材料(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 制御機器(9)
- 介護用品(8)
- 機構部品(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 切削工具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(70)
- SMC(61)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- ニッセイ(18)
- MAZDA(マツダ)(17)
- CKD(15)
- RS PRO(14)
- 東洋バルヴ(9)
- SBC(8)
- ハイポネックスジャパン(5)
- ParkerTAIYO(4)
- 三木プーリ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- コンバム(旧:妙徳)(4)
- ニッサン(4)
- 井口機工製作所(3)
- 岩崎電気(3)
- オーム電機(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「k-25n」の検索結果

キャスター 固定車 ナイロン プレート式
(25件のレビュー)¥53税込¥581個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。形状固定車材質(車輪)ナイロンストッパー無し偏芯E(mm)-
ステー金具 アンテナ支線止め固定用パーツ
DXアンテナ(10件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。 マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
肝臓模型 K25N
ナリカ¥21,800税込¥23,9801個5日以内出荷ソフトな素材でできた実物大の肝臓模型です。肝臓の形、構造、特徴を学習するのに最適です。仕様観察可能部位:4つの肝葉、胆のう、肝管、固有肝動脈その他台付き寸法(mm)180×180×120
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥269税込¥2961個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・下向き用) IK-N型
井口機工製作所¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から5日以内出荷・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK-N型の特長】・IK型イグチベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意くださいますようお願いいたします。・IK-SNM型につきましては、オールステンレス製となります。仕様下向き用材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】S45C【概要】スチール製タイプ切削製品・ボルトタイプシリーズIK-N対象下向き用
真空パッド (ZPB~)
SMC¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
スターノブ(めねじ) STK-N
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥319税込¥3511個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・下向き用) IK-NM型
井口機工製作所¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷から5日以内出荷・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。【IK-NM型の特長】・IK型イグチベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意くださいますようお願いいたします。・IK-SNM型につきましては、オールステンレス製となります。仕様下向き用タイプ切削製品・ボルトタイプシリーズIK-NM対象下向き用
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から5日以内出荷材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
真空パッド (ZPT08U~)
SMC¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT08B~)
SMC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
空気圧シリンダ 10Z-3SK25N
ParkerTAIYO¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
真空パッド (ZPT02U~)
SMC¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT06U~)
SMC¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT04U~)
SMC¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT4010U~)
SMC¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッド寸法(mm)4×10真空取出方向縦
空気圧シリンダ 10Z-3LK25N
ParkerTAIYO¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY08)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPY06~)
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPY08~)
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZPT04
SMC¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPY04U~)
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(バーブ継手付)
真空パッド (ZPY02U~)
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(バーブ継手付)
ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT06)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド ZPY04
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(バーブ継手付)
空気圧シリンダ 10Z-3TK25N
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷から24日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
空気圧シリンダ 10Z-3FK25N
ParkerTAIYO¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥124,980~税込¥137,478~1個26日以内出荷コンパクト。信頼性のある技術。・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。コンパクトながら大きな把持力。・トグル機構の採用により、コンパクトながら大きな把持力を実現。無段階式の開度調整。・調整ボルトにより180°までの開角度を調整できます。