カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 農業機械(1)

「k-2605」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COMPASSゴムバンド #260 500g IGO

    COMPASSゴムバンド #260 500g

    IGO
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷
    容量(g)500折径(mm)100切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン

    RS50 ロックスプロケット Sタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50スプロケット形状B形
  • 6カクナット M5X0.8 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M5X0.8

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.81シユ部品名称6カクナツト M5X0.8図解NoHR-10K 駆動部部品_No.90、MB2013MU 本体部品_No.15、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.29、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.29、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.46、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.29、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BC231RSL 本体部品_No.24、MJI300 1996ネン 撹拌モータ部品_No.10、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.16、BSM-1310L 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.38、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.37、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MS413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BCS32A 本体部品_No.34、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.16、MB2330L 本体部品_No.19など
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形

    椿本チエイン
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーBF
  • シーリングWP形 L無し 三菱電機

    シーリングWP形 L無し

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1個
    14日以内出荷
    乳白ガラスからのやわらかい光と壁面からの間接光が,暖かみのある雰囲気を演出します。 防雨・防湿タイプ 壁面・天井面ともに取付可能 屋外の玄関やエクステリアにもご使用頂けます 光源がLED電球のため,電源装置が必要ありません 器具本体部分は黒色です
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ