カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「k-280-6」の検索結果

片丸キー(フリーレングス)S45C/28
セイキ製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)95~110高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)28高さh(mm)16面取c(mm)0.60~0.80
ポリドライブプーリー PK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から6日以内出荷ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。種類ポリドライブプーリー
転造ボールねじ用 リターンパイプナット
THK¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から3日以内出荷ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,990~税込¥5,489~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-IIカード
サンディスク¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷卓越した高信頼性6Kおよび4K UHD ビデオ撮影 【高精細の6K ビデオ撮影を実現】 ビデオスピードクラス60で60MB/秒の最低持続書き込み速度を発揮し、標準録画モードでシネマ品質の6Kビデオを撮影できます。 【最大150MB/秒の撮影スピード】 連続バーストモードやタイムラプスの撮影で高品質な画像を録画できます。 【最大転送速度280MB/秒】 写真やビデオファイルの読み出し時間を短縮。SanDisk ProfessionalのPRO-READER Multi Cardリーダー(別売)に装着すると、速度とパフォーマンスを最大化できます。 【お気に入りのゲームも保存】 容量を使い切ったり、撮影の合間にカードを交換することなく撮影に集中できます。 【プロ仕様のデータ復旧】 RescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェア(※登録・ダウンロードが必要)で、誤って削除したファイルを復旧できます。特典は1年間有効です。 【信頼できるストレージ】 防水性、耐温度性、耐湿性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐落下性、耐X線性、耐磁性を備え、現場の過酷な条件に耐えることができます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.17×23.91×31.92読取速度(MB/s)280
タペットカバーパッキン
SUN¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷主な適合純正品番11213-78070代表車種クイックデリパリー コースター ダイナ トヨエース ヂュトロ適合メーカートヨタ ヒノ適合型式XKU280K XZB40 XZB40 XZC6##
セレイトツキフランジナット
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381セット(5個)8日以内出荷規格M8部品名称セレイトツキフランジナツト図解NoMW2HP351EL6 部品_No.56、MW320H2(2004) 部品_No.65、MW560 工業用ポンプ部品_No.58、MW530 工業用ポンプ部品_No.55、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.53、RE2122D 部品_No.19、MW2HP35ER6-U 部品_No.50、MW3HP681K 部品_No.55、MW280H 工業用ポンプ部品_No.53、MW2HP50EL6 部品_No.52、MW320H 工業用ポンプ部品_No.52、MW2HP50B 部品_No.51、MW2HP351EL5 部品_No.56、MW781 部品_No.66、MW2HP35EL6-U 部品_No.52、RE1822D 部品_No.19、MW3HP611B(2004) 部品_No.55、MW240 工業用ポンプ部品_No.59、MW550 工業用ポンプ部品_No.58、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.52、MW340 部品_No.56、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.55、MW2HP55EL 部品_No.54など
ボルト,M6X16
BIGM(丸山製作所)¥97税込¥1071個8日以内出荷図解NoMHL280V ソウサカンケイ部品_No.71、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.12、MFH-P260 ユアツソウチ、デンソウブ部品_No.37、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.80、MFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.44、MFH-G253 カバー関係部品_No.52、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.55、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.12、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.6、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.52、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.96、MFH-G253 カバー関係部品_No.4、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.40、MFH-G3530H 操作関係部品_No.68、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.112、MFH-G353 操作関係部品_No.40、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.79、MFH-G253 カバー関係部品_No.68、MFH-G3530H 操作関係部品_No.37、MFH-G353 操作関係部品_No.75、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.6、MFH-G253 カバー関係部品_No.28、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.4、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.68、FSK100M 操作関係部品 ボルト,M6X16_No.116、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.6、MFH-G3530H 操作関係部品_No.93、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.112、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.33、MFH-P261 油圧、電装関係部品_No.37、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.28、FSK100M 操作関係部品 ボルト,M6X16_No.63、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.67
Oリング 117X93X2.4
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格117X93X2.4部品名称Oリング 117X93X2.4図解NoMW430H 工業用ポンプ部品_No.6、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.5、MBW270E-M ポンプ部品_No.5、MW230 部品_No.5、MW310 工業用ポンプ部品_No.7、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.5、MW330H 工業用ポンプ部品_No.6、MW350 工業用ポンプ部品_No.5、MW311 工業用ポンプ部品_No.13、MW320H 工業用ポンプ部品_No.8、MBW270E-K ポンプ部品_No.5、MW240 工業用ポンプ部品_No.5、MW290 工業用ポンプ部品_No.6、MW280H 工業用ポンプ部品_No.6、MW340 部品_No.5、MW270B 工業用ポンプ部品_No.5