カテゴリ
- 自動車純正部品(117)
- 安全靴・作業靴(72)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- フォークリフト・産機・建機用品(40)
- 農業機械(29)
- メカニカル部品(26)
- 制御機器(20)
- 卓上消耗品(20)
- 自動車補修部品(19)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 電動工具(10)
- 機構部品(9)
- 切削工具(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バイク部品(6)
- 物流用品(5)
- 研磨材(5)
- 測定用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 医療(3)
- 家電(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- MAZDA(マツダ)(98)
- SMC(53)
- ミドリ安全(42)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(36)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- トヨタ(15)
- 三菱電機(11)
- リスパック(11)
- 日動工業(10)
- ホーザン(10)
- ケイワーク(7)
- ラフアンドロード(6)
- 鶴見製作所(5)
- 日進ゴム(5)
- 丸五(5)
- アーテック[和紙](5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SBC(4)
- ケーエム精密(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「k-280」の検索結果

サンケースK280 200個入
サンコー(三甲)¥81,980税込¥90,1781箱(200個)6日以内出荷サンケースK280用の蓋です。仕様●材質:PP●外寸法(mm):144×90×9アズワン品番65-9401-76
サンケースK280 200個入
サンコー(三甲)¥129,800税込¥142,7801箱(200個)6日以内出荷本体とフタの開閉用に4コーナーに凸部を設置したタッパー容器になります。仕様●容量(L):0.28●材質:PP●外寸法(mm):146×90×37●有効内寸法(mm):121×75×29アズワン品番65-9401-75
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081組(2個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
研磨パッド #280
(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(20枚)当日出荷サビ取り、汚れ取り、付着物の除去に最適です。用途付着物の除去粒度280寸法(mm)150×230厚さ(mm)約10色赤茶砥材酸化アルミニウム
スーパーアシレックス ブラウン
KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ塗装前の足付け仕上げ研磨、新品パーツの足付け・仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨粒度280番相当適合材金属、木工、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電
ミドリ安全¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から3日以内出荷靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281足当日出荷から9日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。形状ローカット材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481足当日出荷から4日以内出荷フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。 フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。 PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。 鋼製先芯入り。 クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。材質PU(フード部)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)875(26.5cm)機能抗菌・防臭・クッション性材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
シェルボガード SS-100
ケイワーク(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981足当日出荷脱ぎ履きラクラク×滑りにくい 耐滑区分5、破れにくい大底 しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状 優れた速乾性の中敷き 強化プラスチック入り甲部プロテクター 丸洗いができるので清潔を保つことができます ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY用途介護、医療、厨房などに標準質量(g/片足)約260(26cm)材質(本体)EVAタイプ穴あきタイプ材質(ソール)NBR材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプサンダル
雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型
鶴見製作所(5件のレビュー)¥259,800~税込¥285,780~1台当日出荷から10日以内出荷軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ
ミドリ安全(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481足当日出荷から3日以内出荷水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。足幅3E機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)280(26.0cm)動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
裏起毛軍手 10双組
久冨勝(1件のレビュー)¥659税込¥7251組(10双)当日出荷裏起毛で冬場の作業に最適です材質ポリエステル・綿・その他サイズフリー入数(双)10全長(cm)22中指長(cm)9手の平幅(cm)9ゲージ数7
耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー
ミドリ安全(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781足当日出荷から翌々日出荷低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。足幅4E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴
CREE XH-P50 充電式ハンドライト
GLOBAL&LOCAL¥5,898税込¥6,4881個当日出荷材質アルミニウム質量(g)275ズーム【照射機能(頭部スライド式)】ワイド、フォーカス、ワイドフォーカスの3段階充電方式USB-USBtypeC充電器充電可能回数約300回防滴構造IPX4明るさ(Lm)3500
カビなくなったでしょ!!(抗菌・防カビ剤) 200mL
第一通産イースト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷効果抗菌成分アルコール、防カビ・抗菌剤(ASK)、安定化剤内容量(mL)200使用可能面積約12畳(1本全量噴射の場合)アズワン品番8-6920-01
金型砥石PA
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481箱(10本)当日出荷から9日以内出荷プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。長さ(mm)150仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2色桃色適合材金型
スポンジ鏝(黄)スリット付き
宮谷製作所¥1,198税込¥1,3181本当日出荷用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業長さ(mm)280幅(mm)137高さ(mm)30適合用途玄関・タイル掃除繰り返し・詰め替え対応
トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902
ミドリ安全(5件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181足当日出荷から9日以内出荷合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。形状ローカット規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプスニーカー
W-88-K チェストハイウェーダー 先丸
阪神素地(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781足当日出荷から翌々日出荷軽くて動きやすい70デニール生地を使用しています。 発売以来30年のロングセール商品です。用途水産業、水中での軽作業色カーキ材質表面:ナイロン70デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルト底足幅3E
科目印 X-NKシリーズ
シヤチハタ¥299税込¥3291個当日出荷から8日以内出荷科目ごとに色分けした使いやすいスタンパー。種類と色分けは「資産」はグリーン、「負債及び資本」ピンク、「損失」ブルー、「利益」ブラウン、「その他」パープルの5種類で探しやすく、使いやすい科目印です。寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)5インク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21
スパイダーマックスマジックタイプ
日進ゴム(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481足当日出荷から3日以内出荷つま先ワイドで履き心地良好です。 インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。 耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。用途建設業、製造業形状ローカット質量(g)440(26.0cm片足)種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定合格品材質(アッパー)合成皮革/革機能耐油性/クッション性/軽量材質(底部)合成ゴム(ハイパーV)材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
卓上フライス盤兼ボール盤
ホーザン(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。回転数(min-1[r.p.m])1200~6000定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属)消費電力(W)200電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで)スライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)ドリルスタンド/上下65mmチャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦベース寸法(mm)200×200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420定格時間(分)30付属品ドリルチャック、クランプ質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14トラスコ品番810-7607
静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒
日進ゴム(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581足当日出荷から4日以内出荷色黒形状ローカット質量(g)365(26.0cm片足)種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革/革機能静電/耐滑/通気性/抗菌/防臭材質(底部)合成ゴム(ハイパーV)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-711N
ミドリ安全(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381足当日出荷から3日以内出荷安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ストッパー付きの靴ひもで、結ぶことなく締め上げが可能です。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底の側面は汚れにくく、汚れを落としやすい形状です。クッション効果が長続きするミッドソールです。つま先の反りを上げる事で、ひっかかりを防ぎ、つまずきにくくなりました。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌色ブラック甲被タイプ紐タイプ材質(アッパー)人工皮革種類作業靴靴タイプスニーカー質量(g)510足幅EEE靴底EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
輸入車用キャビンフィルター
MANN-FILTER(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から3日以内出荷アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。用途自動車用フィルターフィルター活性炭フィルター
小指保護先芯入り安全長靴
ミドリ安全¥8,998税込¥9,8981足当日出荷から9日以内出荷台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。機能耐薬品性足幅EEE種類安全長靴長さ(cm)35.5材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ長靴
木目マグカップ(目盛付)
陽光(ようこう)¥539税込¥5931個翌々日出荷こんなマグないの?から生まれた、病院や福祉向けのマグカップです。食事の提供のほか、夏場の水分補給やお薬を飲むときに食器とも調和する自然なデザインです。カラーは6色展開。軽くて持ちやすいハンドル形状です。手にフィットする形状です。50mlごとに目盛り付き。破損しにくい玉渕形状。マグが水中に沈むので洗浄がとってもラクです。スタッキングOK。消毒保管庫使用可能です。食洗器使用可能。温かい、冷たい飲みものどちらでも使えます。材質ポリプロピレン幅(mm)115容量(mL)280直径(Φmm)87高さ(mm)80耐熱温度(℃)110
超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C
ミドリ安全(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足当日出荷から9日以内出荷水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業足幅EEE材質(甲被)人工皮革
...