カテゴリ
- 農業機械(478)
- メカニカル部品(144)
- 建築金物(74)
- 制御機器(46)
- 安全靴・作業靴(34)
- バイク部品(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
- オフィス家具(30)
- 自動車補修部品(25)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 機構部品(22)
- 事務用品(18)
- 電気材料(16)
- 作業工具(15)
- 切削工具(13)
- 溶接用品(12)
- 店舗什器・備品(10)
- 卓上消耗品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 自転車部品(9)
- 厨房用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 物流用品(5)
- 安全標識(5)
- 縫製用品(5)
- 清掃用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- クリーンルーム用品(4)
- カー用品(4)
- 作業服(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 測定用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 食品・飲料(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(478)
- KANA(片山チエン)(100)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(66)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- ミドリ安全(21)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- コミネ(15)
- コクヨ(12)
- 椿本チエイン(10)
- サクラクレパス(9)
- CKD(8)
- ミヤコ(8)
- パナソニックコネクト(8)
- omron(オムロン)(7)
- THK(7)
- ヤマト特殊鋼(7)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- エスコ(5)
- KANON(中村製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「k-29」の検索結果

メタルツマミ K-29
サトーパーツ(8件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷高さ(mm)13.5材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応頭径(Φmm)13.7底径(Φmm)13.7色(本体)シルバーねじ締付トルク(N・m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
インポートキーパーツ
大一鋼業(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷EVAプラスチックのカールコード。 弾力性と伸縮性があり、鍵など手軽に付けてご使用いただけます。用途鍵の管理、キーホルダー等材質コイル:EVAプラスチック、リング:鉄、フック:亜鉛合金質量(g)13長さ(cm)20~100
ゴム足TK型
栃木屋(64件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から4日以内出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295
ロジクール(7件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定仕様押下圧:60g幅(mm)441高さ(mm)18奥行(mm)149対応OSWindows10, 11 以降、ChromeOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)機能耐水設計、SilentTouchテクノロジーインターフェースUSB角度調整範囲有(8°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大24カ月キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m
ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295
ロジクール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。 「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定仕様押下圧:60g対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)センサーマウス:オプティカル機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無インターフェースUSB角度調整範囲有(8°)キー配列108キー日本語レイアウト使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本解像度1000dpiホイールスクロール有キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.2ボタン数(チルト機能含む)3キーピッチ(mm)19キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz操作距離約10m
Vベルト K形 レッド
三ツ星ベルト(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から7日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
フェローズ ハンディプッシュ(目盛付)
Lustro ware(ラストロウェア)(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷片手でオープン 本体も蓋も熱湯OK(耐熱100℃) 大型の2.8Lはハンドル付で簡単に取り出せます。材質本体・キャップ:ポリプロピレン蓋・ロック:AS樹脂パッキン:シリコンゴム
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電
ミドリ安全¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から3日以内出荷靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
つくし工房¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から11日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ローレットビス(マイナス頭)
ホシモト¥239税込¥2631個当日出荷から10日以内出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅棒表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281足当日出荷から3日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。形状ローカット材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
シェルボガード SS-100
ケイワーク(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981足当日出荷脱ぎ履きラクラク×滑りにくい 耐滑区分5、破れにくい大底 しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状 優れた速乾性の中敷き 強化プラスチック入り甲部プロテクター 丸洗いができるので清潔を保つことができます ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY用途介護、医療、厨房などに材質(本体)EVAタイプ穴あきタイプ材質(ソール)NBR標準質量(g/片足)約260(26cm)材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプサンダル
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)¥62税込¥681個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
コンセント用引出フレーム
マサル工業(3件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。材質難燃ABS寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から5日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
Semi-Fシリーズ K410B29~
KANA(片山チエン)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷から7日以内出荷歯数29軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
電気工事士技能試験 工具セット
ホーザン(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(7点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット お求めやすい価格の基本工具セット。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付セット内容電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック質量(kg)1.5内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50アズワン品番64-5104-73
変成シリコーンシーラント POSシールスピード(速硬化)
セメダイン(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(333mL×10本)当日出荷外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 仕上がりの速い速硬化タイプです。 摩耗に強い高モジュラス・高強度タイプです。 各種材料に対して接着性が優れています(接着しないものやプライマーの必要なものがあります)。 塗料の適合性に優れたノンブリードタイプです。 耐紫外線性・耐久性に優れています。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。用途一般建築物内外装各種目地や亀裂補修。 溶接部やボルト止め部のシール。 アクリル板や各種エンプラの接合部。 塩ビ鋼板やフッ素鋼板、折板の接合部。 貫通部回り・ダクト回りのシール。仕様【推奨プライマー】MP1000成分変成シリコーン系タイプ防カビタイプ、速硬化タイプ硬化速度【24時間後】5℃/2.2mm、23℃/3.0mm主成分変成シリコーン樹脂比重1.45標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.95改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)5℃:60、23℃:20外観均一ペースト状タックフリータイム(分)23℃/20、5℃/60危険物の類別指定可燃物ゴム硬度40RoHS指令(10物質対応)対応特性塗装可、高耐久性、高耐候性、高モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
油性マーカー補充用インキ
サクラクレパス(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から4日以内出荷材質容器:ガラス、キャップ:ユリヤ、スポイド:PE、ケース:紙全長(mm)58(キャップ付)質量(g)80インク油性アルコール系染料商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
食器あらい メッシュ
LEC(レック)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷手に馴染む、ふきんタイプの食器洗いです。表面は泡立ちの良いパイル編み。水切れが良く、乾きもはやいので清潔です。コップの底や変わった形状の器もすみずみまで洗えます。用途食器洗いに。材質ナイロン寸法(mm)300×300質量(g)15タイプスポンジ繰り返し・詰め替え対応
ビストロ先生 綿ガーゼふきん
サンベルム(2件のレビュー)¥419税込¥4611パック(2枚)当日出荷吸水性、耐久性に優れた綿100%のガーゼふきんです。 のり付けしていないから、使い始めからやわらかく、開けてすぐに使えます。蛍光染料・蛍光増白剤不使用。 使い分けしやすいよう、全ての縁の色を変えています。材質綿100%
...