カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 切削工具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 家電(5)
  • 防犯用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み

「k-32-64」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ Type-Cケーブル/再生・書込みソフト添付 BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ Type-Cケーブル/再生・書込みソフト添付BUFFALO(バッファロー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディーWケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、USB Type-C変換アダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A/Type-C端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:DVD/CD対応最大消費電力(W)5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
防犯カメラ スマカメカメラ一発! (Wi-Fi/有線LAN対応) 首振りモデル プラネックスコミュニケーションズ防犯カメラ スマカメカメラ一発! (Wi-Fi/有線LAN対応) 首振りモデルプラネックスコミュニケーションズ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。 1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。 パン・チルト対応で広い範囲をカバー プッシュ通知に対応したアラート機能 マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能 クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる 暗視機能の切り替えが可能 タイムラプス録画 接続障害に備えた自動再起動機能 使いやすく機能満載の専用アプリ 配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能
セット内容CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ形状小型カラー、モノクロ質量(g)約280g(本体のみ)切替方式環境:屋外映像、屋内映像ポート数1電源DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m)最大出力(W)0.5(8Ω時)チャンネル数13(1~13ch)方向正常、上下反転レンズf:3.3 mm、F:2.8設定方式動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×117×80機能ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒インターフェースWPS ボタン、RESETボタン解像度最大 FHD 1080p (1920×1080)動作環境温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間動作範囲パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度)送信出力802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically)映像素子RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIXホワイトバランス自動撮影距離(m)0.5~∞アンテナゲイン:1.8 dBi絞り固定保管環境温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと)伝送速度(Mbps)無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒受信感度54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER画角70°音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画) H.264、(静止画) JPEG対応microSDカード2、4、8、16、32、64GB有線LANIEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)無線LANIEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ 再生・書込みソフト添付 BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ 再生・書込みソフト添付BUFFALO(バッファロー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディーWケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:DVD/CD対応最大消費電力(W)5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
RICOH 360度カメラ THETA X RICOH(リコー)RICOH 360度カメラ THETA XRICOH(リコー)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
大型液晶タッチパネル搭載により、使いやすさを追求した、アドバンスドモデル。操作性を大幅に向上する2.25 型の大型タッチパネルモニターを搭載、最大約6,000万画素相当の高精細な360°静止画、最大5.7K/30fpsの動画撮影が可能です。
用途動画・写真撮影仕様【プラグイン(プリインストール)】HDR-DNG(FW2.60以上)【ライブストリーミング解像度/フレームレート(USB)】4K: 3840 × 1920 /30fps /100Mbps【リモートレリーズ】リモートコントロール TR-1に対応付属品充電式バッテリー DB-110、ソフトケース、USBケーブル質量(g)約144(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40規格無線準拠/【2.4GHz】 : 1~11ch 又は 1~13ch/【5GHz】 : W52(36~48ch チャンネル帯域幅 20/40/80MHzに対応)電源充電式バッテリー DB-110 (容量:1350mAh)表示(パネル)【形式】:2.25型TFTカラーLCD、360×640 ドット、明るさ自動調整機能付き/【タッチパネル】:静電容量方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形/51.7× 136.2× 29.0有効画素数約4800万画素 (x2)マイクロホンモノラル記録媒体内蔵メモリー(約46GB)、microSDXCメモリーカード (64GB以上、UHS-Iインターフェース、ビデオスピードクラス V30、exFATフォーマットに対応)インターフェース外部/USB Type-C USB3.2 gen1使用湿度範囲90%以下解像度静止画/11K: 11008 × 5504 (約6000万画素)、5.5K: 5504 × 2752 (約1500万画素)、動画/フレームレート/ビットレート:【8K:7680×3840/10fps/120Mbps、96Mbps、40Mbps】【5.7K:5760×2880/30fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【4K:3840×1920/60fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【2K:1920×960/30fps/32Mbps、16Mbps、8Mbps】電池寿命(目安)【静止画】:約250枚/【動画】:5.7K 30fps 約30分、4K 30fps 約55分保存温度範囲(℃)【-20~60】レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.0型 (×2)ホワイトバランスオート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、水中、色温度(2500K~10000K)記録ファイル形式【静止画】:JPEG(Exif Ver2.3.1)/【動画】:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(1ch))/【ライブストリーミング】: 映像:H.264、音声:AAC-LC(1ch)露出補正【-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ】撮影距離(cm)約40~∞(レンズ先端より)露出制御オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル撮影時機能【静止画】:ノイズ低減、HDR合成、連写、タイムシフト、インターバル撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティング/【動画】:セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティングF値レンズ/F2.4ISO感度設定(標準出力感度)【静止画・動画】:[オート・シャッター優先] ISO50~3200 (ISO上限設定 ISO100~3200)、[ISO優先・マニュアル] ISO50~3200/【ライブストリーミング】:ISO50~3200撮影モード【静止画、動画】:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル、手持ちHDR/【ライブストリーミング】:オートシャッタースピード【静止画】:[オート] 1/16000秒~1/8秒(静止判定時:最長1/2秒)、[シャッター優先・ISO優先] 1/16000秒~15秒 、[マニュアル] 1/16000秒~60秒/【動画】:1/16000秒~1/30秒/【ライブストリーミング】:1/16000秒~1/30秒プロトコル無線通信/HTTP(Open Spherical Camera API Level 2対応)、HTTPS(Plugin Store、バージョンアップ)
56K  USBアナログモデム プラネックスコミュニケーションズ56K USBアナログモデムプラネックスコミュニケーションズ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
「PL-US56K2(A)」は、モデムを内蔵していないパソコンでもアナログ公衆回線に接続可能なUSB接続56K アナログモデムです。ノートPCやデスクトップPCのUSBポートに接続するだけで、簡単にアナログ公衆回線を使ってインターネット接続やデータ通信、FAX送受信を可能にします。面倒なドライバインストール作業も必要ありません。接続するだけで標準ドライバがインストールされるため、ネット環境やCD/DVDドライブのないパソコンでもスムーズにご使用になれます。Windows 11 / Windows 10(32bit/64bit)に対応し、接続するだけで標準ドライバがインストールされるため、ネット環境やCDドライブのないパソコンでもスムーズにご使用になれます。56K ITU-T標準勧告V.90、V.92プロトコルに準拠。データ受信速度は最大56Kbps(理論値)、送信は最大33.6Kbps(理論値)となります。
ホワイト質量(g)約28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×75RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルV.90、V.92変換タイプオス - メス伝送速度(Kbps)データ受信速度:最大56(理論値)、送信:最大33.6(理論値)コネクタ1USBコネクタ2RJ-11
Planex 防犯カメラ カメラ一発! (Wi-Fi専用) 小型モデル ブラック プラネックスコミュニケーションズPlanex 防犯カメラ カメラ一発! (Wi-Fi専用) 小型モデル ブラックプラネックスコミュニケーションズ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様●オーバーレイ表示:なし、日時●ネットワーク設定:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続●フレームレート設定:1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●最低被写体照度:(赤外線LEDオフ時)0.2 Lux、(赤外線LEDオン時)0 Lux(距離10m)●無線LAN規格:Wi-Fi 4(Wi-Fi 4(IEEE 802.11n))/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画、microSD/microSDHCメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:(ノーマルモード時)64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒(モバイルモード時)32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒セット内容CS-W50FHD2(本製品)、ACアダプタ、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、固定用ネジ形状小型カラー、モノクロ質量(g)約101(スタンド含む本体のみ)電源DC 5V/1.5A(付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m)チャンネル数13(1~13ch)レンズf:2.8 mm、F:2.0対応WPS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×103×68機能【自動】ホワイトバランス、ゲインコントロール、露出、明るさインターフェースWPS ボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット解像度【ノーマルモード時】1920×1080、1280×720、640×360【モバイルモード時】1280×720、640×360動作環境温度 0~40℃/湿度 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間映像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素スピーカー最大出力 0.5W (8Ω時)LEDStatus、Network、SD Card撮影距離(cm)50~∞絞り固定セキュリティWEP(64bit/128bit)、WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)画質設定明るさ、鮮明さ、感度保管環境温度 0~50℃/湿度 20~80% (結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):90 - 150 Mbps/IEEE 802.11g:6 - 54 Mbps/IEEE 802.11b:1 - 11 Mbps音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角120°(水平)アラーム音声検知、動体検知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画)H.264、high profile、(静止画)JPEG適合容量(GB)2、4、8、16、32向き正常、上下反転
鉄 溶接蝶番 APLUS(クマモト)鉄 溶接蝶番APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855) M5StackM5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855)M5Stack
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
Kタイプ熱電対センサユニット データの取得と絶縁、通信の機能を統合したKタイプ熱電対センサユニットです。14ビットの熱電対-デジタル変換チップMAX31855KASA+Tを使用して、高精度に温度データの取得と変換を実現します。制御にはSTM32F030を使用しています。データ収集とI2C通信インターフェースにCA-IS3641HWを信号アイソレータとして使用しています。 このユニットは、-200℃~+350℃の測定範囲で熱電対プローブへのアクセスをサポートし、ニーズに合わせてさまざまな測定プローブを交換可能なKタイプフラットインターフェースを採用しています。産業オートメーション、計装、電力および電気、熱処理、その他の分野における温度の収集、制御、監視などのアプリケーションに使用できます。 STM32F030(Arm Cortex-M0コア)によりI2Cファームウェアのアップデートをサポート MAX31855KASA+T(14ビットA/Dコンバータ、0.25℃分解能、±2%精度)を搭載 サポートプローブ:K型(測定範囲:-200℃~+1350℃) I2C通信インターフェース(アドレス:0x66) CA-IS3641HWは入力信号と出力信号を絶縁し、安定性や安全性、信頼性を向上させます。 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
仕様【MCU】STM32F030, ARM Cortex-M0, 最大48MHz, 64Kフラッシュ, 4K SRAM【信号分離チップ】CA-IS3641HW【STM32F030】ARM Cortex-M0、48MHz、64Kフラッシュ、8K SRAM【I2Cアドレス】0x66セット内容絶縁型Kmeterユニット ×1、K型熱電対プローブ(-50℃~+250℃に対応、ワイヤ長1 m、ミニチュアコネクタ) ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)56×24×9.6質量(g)10.1種類【熱電対】K測定精度±2℃分解能14ビット温度センサー【チップ】MAX31855KASA+Tインターフェース【SPI】最大5MHzセンサ精度【内部温度】±2℃サンプリング速度10Hz(最大)異常検知機能オープン/ショート、熱電対の低電圧を検知動作温度範囲(℃)【熱電対】-200~+1350クロック周波数最大5MHz
CS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ プラネックスコミュニケーションズCS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラプラネックスコミュニケーションズ
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
「スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ(CS-W51-Mini)は、手のひらサイズのコンパクトボディにフルHD映像対応の小型ネットワークカメラです。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、専用アプリから遠隔で映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信も可能。小型軽量設計で設置場所を選ばず、目立ちにくいため、家庭やオフィスでの日常の見守りや記録に最適です。
セット内容CS-W51-Mini(本製品)、ブラケット、ブラケット用ネジ、ACアダプタ、アンテナ、アンテナコネクタカバー、LANケーブル、印刷物(カンタンガイド、保証書等)、固定用ネジ質量(g)約 74 (本体のみ)外形寸法(mm)約 35(W)×35(H)×35(D) mm、アンテナ部:約 83、ケーブル部:約 590電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)レンズf:2.8 mm、F:2.4速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒 モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度ノーマルモード時:1920×1080(FHD)、1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)モバイルモード時:1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)保証期間1年間映像素子Sony iMX327 1/2.8 インチ CMOS 200万画素LEDStatus(赤色LED)、Network(青色LED)撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定) 自動(DHCPサーバによる割当て) PPPoE接続RoHS指令(10物質対応)対応接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)最低被写体照度(Lux)0.1音声入力対応(本体内蔵マイク)画角105°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画) H.264、high profile、(静止画) JPEG
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
3,363税込3,699特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
EPROM Microchip Technology MICROCHIPEPROM Microchip TechnologyMICROCHIP
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ロングライフフィルター(普及品) ノーブランドロングライフフィルター(普及品)ノーブランド
26,980税込29,678
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300
CS-L84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 LTE 180度 プラネックスコミュニケーションズCS-L84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 LTE 180度プラネックスコミュニケーションズ
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
「スマカメ カメラ一発!屋外対応 180° LTEカメラ(CS-L84-180P)」は、屋外設置に対応した300万画素・180°パノラマ映像を撮影可能なネットワークカメラです。防水・防塵等級IP66により雨にも強く、赤外線LEDで深夜の暗闇でも撮影が可能です。LTE通信および有線LAN接続に対応し、LANケーブル1本で給電と通信が可能なPoEにも対応しています。Wi-Fi環境がない場所でも、専用アプリから遠隔で映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信を行うことができます。駐車場や倉庫、工事現場、農地など、通信環境の整備が難しい場所での見守りや記録に最適です。
仕様Onvif:準拠(S、T、G、Q)、設定:ネットワーク:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続、補完環境:温度 -5~40℃、湿度 20~75% (結露なきこと)、動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)、夜間コントロール:自動、予定時間、手動、対応ファイルシステム:FAT32、環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz、設定可能回線速度:ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒付属品CS-L84-180P(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、ブラケット、ブラケット用ネジ、カメラ本体用ゴムキャップ、壁面取り付け用ネジセット、LANケーブル用防水カバーセット、六角棒レンチ、SIMカードトレイ、SIM取り出し用ピン、印刷物(カンタンガイド、保証書等)カラー、モノクロ質量(g)約435 (ブラケットなし)、522(ブラケット有り)電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)、PoEによる給電表示オーバーレイ:なし、日時レンズf:1.6 mm、F:2.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×50×163機能ホワイトバランス:自動、ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動、画像送出:Eメール、NAS録画、microSDメモリーカード、画像送出:動画:クラウド録画(Dropbox) NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、静止画:Eメール、FTP、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカードインターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット、nanoSIMカードスロット解像度ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360動作環境温度 -20~50℃、湿度 20~75% (結露なきこと)保証期間1年間防塵防水性能IP66映像素子RGB、1/2.7 インチ CMOSセンサ、500万画素LEDStatus、Network、SDカード、赤外線ケーブル長(mm)620撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定画質設定明るさ、鮮明さ、感度RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2 、赤外線LEDオン時:0 (距離10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒音声入力対応(本体内蔵マイク)画角180°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式H.264/H.265、high profile(動画)、JPEG(静止画)適合容量(GB)128向き正常、上下反転
CS-W84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 Wi-Fi 180度 プラネックスコミュニケーションズCS-W84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 Wi-Fi 180度プラネックスコミュニケーションズ
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
「スマカメ カメラ一発!屋外対応 180° Wi-Fiカメラ(CS-W84-180P)」は、屋外設置に対応した300万画素・180°パノラマ映像を撮影可能なネットワークカメラです。防水・防塵等級IP66により雨にも強く、赤外線LEDで深夜の暗闇でも撮影が可能です。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、LANケーブル1本で給電と通信が可能なPoEにも対応しています。専用アプリを使用することで、遠隔から映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信を行うことができます。設置場所を選ばず、家庭やオフィス、店舗での日常の見守りや記録に最適です。
仕様Onvif:準拠(S、T、G、Q)、設定:ネットワーク:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続、補完環境:温度 -5~40℃、湿度 20~75% (結露なきこと)、動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)、夜間コントロール:自動、予定時間、手動、対応ファイルシステム:FAT32、環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz、設定可能回線速度:ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒付属品CS-W84-180P(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、ブラケット、ブラケット用ネジ、カメラ本体用ゴムキャップ、壁面取り付け用ネジセット、LANケーブル用防水カバーセット、六角棒レンチ、印刷物(カンタンガイド、保証書等)カラー、モノクロ質量(g)約423 (ブラケットなし)、510(ブラケット有り)電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)、PoEによる給電表示オーバーレイ:なし、日時レンズf:1.6 mm、F:2.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×50×163機能ホワイトバランス:自動、ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動、画像送出:Eメール、NAS録画、microSDメモリーカード、画像送出:動画:クラウド録画(Dropbox) NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、静止画:Eメール、FTP、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカードインターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360動作環境温度 -20~50℃、湿度 20~75% (結露なきこと)保証期間1年間防塵防水性能IP66映像素子RGB、1/2.7 インチ CMOSセンサ、500万画素LEDStatus、Network、SDカード、赤外線ケーブル長(mm)620撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定画質設定明るさ、鮮明さ、感度RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2 、赤外線LEDオン時:0 (距離10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒音声入力対応(本体内蔵マイク)画角180°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式H.264/H.265、high profile(動画)、JPEG(静止画)適合容量(GB)128向き正常、上下反転
回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品) ノーブランド回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品)ノーブランド
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
ブロードバンドVoIPルーター NVR500 YAMAHA(ヤマハ)ブロードバンドVoIPルーター NVR500YAMAHA(ヤマハ)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
ISDN対応オールインワンVoIPルーター。●全ポートにギガビットイーサネット搭載●ISDNポート搭載●USBデータ通信端末による3G/LTEモバイルインターネット●充実の音声通信(電話)機能●フレッツ光ネクスト「ひかり電話A(エース)」「ひかり電話オフィスA(エース)」に対応●ネットボランチ電話●内線VoIP●日本語GUI●外部メモリ対応(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)●外部メモリ(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)をNVR500に接続して、ファイルサーバーとして利用可能。
用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。仕様【Flash ROM】8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)【閉域網サービス用機能】タグVLAN、 IPv6マルチキャスト(MLDv1、 MLDv2、 MLDプロキシ)【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに8ID【PPPoEセッション数】5【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー)、 ADSL、 CATV、 ISDN(BRI)、 ATM回線、 IP-VPN網、 高速デジタル専用線(64kbit/s、 128kbit/s)、 アナログ回線、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 フレッツ・サービス、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、 データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)【IPv6ルーティング】RIPng【データ圧縮】CCP(Stac LZS)、 VJC【スループット】最大1.0Gbit/s、 実効800Mbit/s【VPN対地数(PPTP)】4【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT、 IPマスカレード、 静的NAT、 静的IPマスカレード、 DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、 IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、 traceroute対応、 ping対応、 IPマスカレード変換セッション数制限機能【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP、 UDP)、 応用アプリケーション(FTP、 TFTP、 DNS、 WWW、 SMTP、 POP3、 TELNET)、 自由定義、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【バックアップ機能】かんたん設定ページ(GUI)を使用してのISDN環境への手動バックアップ(i)【IP keepalive対地数】100【管理プロトコル】SNMP(v1、 v2c、 v3)【LAN管理】L2MSマスター、 VLAN一括設定、 スナップショット機能、 LANケーブル二重化【GUIの推奨ブラウザー】Windows: Internet Explorer 9.0 以上 【SIP同時接続数】6付属品ACアダプタ(DC12V 2.0A)、 スタンド、 冊子(はじめにお読みください、 保証書)、 CD-ROM(PDF:取扱説明書、 コマンドリファレンス、 はじめにお読みください)質量(g)(本体)640、(ACアダプタ)170電源AC100V(50/60Hz)、 ACアダプタ、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード設定方式コンソール、 TELNETサーバー(多重)、 TELNETクライアント、 SSHサーバー(多重)、 SSHクライアント、 Web GUI(カスタムGUI対応)、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)経由での設定、 TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、 FOMA回線経由のリモートセットアップ (※12)、 ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※13) (※14)、 データコネクト経由のリモートセットアップ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41.5×161.9(突起部含む)機能【RAM】64MB【VPN対地数(最大設定可能数)】4【VPN機能】PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、 IPIPトンネル【NATセッション数】4096【QoS機能(制御方式)】優先制御、 帯域検出機能、 負荷通知機能【QoS機能(分類方式)】IPアドレス、 プロトコル、 ポート番号【認証機能】PAP/CHAP、 MS-CHAP/MS-CHAPv2、 ISDN識別着信(i)【セキュリティー機能】DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス、 ポート、 プロトコル (Established、 TCPフラグ有り)、 ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【動的フィルターセッション数】2000【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用、 IPヘッダー、 IPオプションヘッダー、 ICMP/UDP/TCP/FTP/SMTP などのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能【プログラム管理】DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)からのリビジョンアップ、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動【ロギング機能】メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)への出力、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能【ログ記憶容量】最大3、000行【拡張機能】Luaスクリプト、 ファイル共有/同期機能(外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)を利用したファイルサーバ機能)、【電話機能】ひかり電話(フレッツ光ネクスト)、 FUSION IP-Phone、 VoIP(IP電話/インターネット電話)対応、 エコーキャンセラ、 ジッタバッファ自動調整機能、 PLC機能、 音声コーデック (G.711、 G.729a)、 VoIP発信確定音、 カスケード接続、 ナンバー・ディスプレイ、 ネーム・ディスプレイ、 なりわけ、 識別着信、 PB/モデムダイヤルイン、 FAX無鳴動着信、 ダイヤルイン着信、 グローバル着信、 i・ナンバー(i)、 電話番号ルーティング機能、 内線通話、 内線転送、 話中着信その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 複数プロバイダ選択/同時接続、 UPnP対応、 PIAFS 32/64k(i)、 BOD(MP)(i)、 リモートアクセスサーバー(i)、 コールバック(無課金独自方式、 Windows標準方式)(i) (※13)、 接続制限(課金/時間/発信回数)(i)、 ネットボランチDNSサービス対応 (※16)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 Dchパケット(i)、 SNTPサーバー最大消費電力(W)20動作環境周囲温度0~40℃、 周囲湿度15~80%(結露しないこと)表示灯前面:8(LAN、 WAN、 L1/B1、 LINE、 B2、 microSD、 USB1、 USB2、 ON)、 背面:5(LAN[LINK×4]、 WAN[LINK×1])スロットmicroSD:1スロット(SDHC対応)発熱量(KJ/h)72.0プロトコル【IPv6接続形式】ネイティブ、 トンネル、 デュアルスタック、 RAプロキシ、 DHCPv6-PD、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト)【WAN】PPP、 PPPoE、 MP(i)【ルーティング対象】IP、 IPv6【IPルーティング】RIP、 RIP2省エネ機能未使用LAN/ISDN/TELポートのシャットダウン、 LED輝度制御、 microSDスロット/USBポート停止USBポート2ポート(USB 2.0 Type-A、 給電電流:最大500mA、 USBメモリ/USBハードディスク/USB型データ通信端末に対応) (※4)IPアドレス(デフォルト)192.168.100.1ポート【LAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ【WAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別機能)【ISDN U】1ポート(DSU切り離し可能、 極性切替可能)【ISDN S/T】1ポート(終端抵抗ON/OFF可能、 [IN]外付けDSUを接続可能、 [OUT]給電検出を行わないISDN機器を接続可能)【LINE】1ポート(アナログ回線を接続可能)【TEL】2ポート(PB/DP自動判別)【コンソールポート(設定用)】1ポート(D-sub9ピン、 DTEモード固定、 9、600bit/s)最大消費電流(A)0.36
Endeavor MR8400仕様固定モデル EPSONEndeavor MR8400仕様固定モデルEPSON
619,800税込681,780
1台
翌々日出荷
マルチタスク処理を実現。高機能CAD/BIMソフトウェアであるVectorworks 2025をご利用のお客様には、動作環境に合わせた構成に悩むことなくお選びいただけます。
仕様●CPU詳細:インテル Core i9-14900K プロセッサー(24コア(8P+16E)/3.2GHz)●チップセット:インテル H670 チップセット●メインメモリ(標準):64GB●メモリタイプ:64GB(32GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM●ストレージタイプ:2TB M.2 SSD PCI Express x4対応●ストレージ容量:2000GB●光学ドライブ:スリムDVD-ROMドライブ(添付ソフトあり)●グラフィックコントローラ:NVIDIA RTX(TM) 4000 SFF Ada 世代 20GB●USB:USB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×3●有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●オフィスソフト:なし●キーボード:あり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト●ポインティングデバイス:あり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト●本体サイズ(H×W×D):368mm×180mm×405mm●本体重量:10800g●電源:850W電源●最大消費電力(備考):最大定格出力時●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB●PCリサイクル:非対応 リサイクルマークなし●エネルギー消費効率:区分:第17区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:95.9kWh/年●J-Moss:対応●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●プロセッサーテクノロジー:第14世代●最大消費電力:955W●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●無線LAN:なし●Webカメラ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードが適合
SD/USBメモリー対応CDプレーヤー TEACSD/USBメモリー対応CDプレーヤーTEAC
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 回転機構のないソリッドステートメディアにより、CDを超える耐久性を実現 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
仕様ダビングファイル形式:WAV、MP3、ビットレート :【MP2】 32kbps~320kbps 、【MP3】再生:32kbps~320kbps、VBR 再生対応、ダビング:64k/128k/256kbps、【AAC】32kbps~320kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、【WMA】32kbps~384kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)質量(kg)4.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】再生:8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、ダビング: 44.1、【MP2】32/44.1/48、【MP3】再生:32/44.1/48、ダビング:44.1、【AAC】32/44.1/48、【WMA】32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネルアナログ出力【アンバランス】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、【バランス】XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:+4dBu、最大出力レベル:+20dBu、【ヘッドホン】 ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上 (32Ω負荷時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)デジタル出力【COAXIAL】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】TOS、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、 JOLIET、ROMEO対応メディアCD、CD-R/RW、SD/SDHCカード、USBメモリーS/N比90dB以上(再生時、JEITA)歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA)量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】再生:16ビット、ダビング:16ビットダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA)再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3、AAC(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)、WMA(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)
Analog Discovery Pro ADP3450 DIGILENTAnalog Discovery Pro ADP3450DIGILENT
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
プロ仕様のポータブル高分解能ミクストシグナルマルチ計測器 計測器:オシロスコープ、データロガー、パターンジェネレータ、スペクトラムアナライザ、波形発生器、電圧計、ロジックアナライザ、静的I/O、ネットワークアナライザ、プロトコルアナライザ、インピーダンスアナライザで使用 Linux環境でのテストシステム:Analog Discovery Proには、Linuxモードが導入されています。Linuxモードは、WaveForms SDKと組み合わせることで、あらゆる種類のテストや柔軟な操作性を提供します。 トリガモード:様々なトリガオプションを備えています。たとえば、デバイスの背面にある2つの専用外部トリガ入力を使用して、外部信号でイベントをトリガできます。 WaveFormsソフトウェア:USBやEthernetを介してWaveFormsと通信し、ミクストシグナルやミクストドメインの波形をキャプチャ、記録、分析、生成することができます。Mac、Windows、Linuxに対応しています。WaveForms SDKは、Digilentのテスト/計測機器を制御するカスタムアプリケーションの開発に使用できるソフトウェアライブラリとサンプルのセットです。プログラミング言語は、C、C++、C#、Visual Basic、Pythonなどがサポートされています。LabVIEWやMATLABでは、サードパーティのツールキットを利用できます。
セット内容ADP3450 ×1、USB-A-USB-Bケーブル ×1、2×12 MTEケーブル ×1質量(g)補助電源/450電源[デジタル]2つのアクセスポイントを単一電源●電圧範囲:1.2V~3.3V●出力電流:300mAアナログ出力波形発生器、インピーダンスアナライザ、ネットワークアナライザで使用●任意波形発生器2ch、フロントパネルのBNCコネクタからアクセス可能●14ビット分解能●AC振幅(最大):±5V●アナログ帯域幅:15MHz(3dB時)●最大サンプリングレート:125Msps接続USBまたはEthernet接続(Linuxモードまたは標準モードの場合)、周辺機器接続用の4つの高速USB 2.0ポート(Linuxモードで有効):設定済み/動作確認済みのWi-Fiドングルに対して有効(Linuxモード時)寸法(cm)補助電源/23.40×19.40×3.81入力/出力[デジタル]ロジックアナライザ、パターンジェネレータ、プロトコルアナライザ、デジタルI/Oで使用●チャンネル:16●入力ロジック規格:LVCMOS(調整可能1.2V~3.3V、5Vトレラント)●出力ロジック規格:LVCMOS(調整可能1.2V~3.3V、8mA)●最大サンプリングレート:125MS/秒●ロジックアナライザのバッファメモリ - 記録モードで合計64MS - リピート/シフト/スクリーンモードで各チャンネル32K以上トリガー高度/【トリガソース】オシロスコープのアナログチャンネル、ファンクションジェネレータのスタート、デジタルI/Oライン、外部トリガ、手動トリガボタン、【トリガモード】なし、自動、手動、シングル、【アナログトリガ】エッジ、パルス、遷移、コンディショニング、レベル、ヒステリシス、ホールドオフ、【デジタルトリガ】エッジ、レベル、パターン、グリッチ、プロトコル振幅AC(最大):±5VRoHS指令(10物質対応)対応アナログ入力オシロスコープ、ネットワークアナライザ、スペクトルアナライザ、電圧計、インピーダンスアナライザ、データロガーで使用●ADP3450:フロントパネルのBNCコネクタからアクセス可能な4つのアナログ入力チャンネル●アナログ帯域幅:55+MHz(3dB)●ノイズ抑制用ハードウェア帯域フィルタ:20MHz●有効化/無効化の切り替えが可能●14ビット分解能(オーバーサンプリング時は16ビット分解能)●入力範囲:±25V(±50V差動)●入力保護:±50V●最大サンプリングレート - 0.5Gsps(オーバーサンプリング有効時) - デフォルト100Msps●ACまたはDCカップリング●入力バッファサイズ - 記録モードで合計128MS - 32K+サンプル/チャンネル(リピート/シフト/スクリーンモード時)●チャンネルタイプ:シングルエンド
Planex スマカメ カメラ一発 センサーライト(白色LED搭載) 屋外対応 ONVIF準拠500万画素PoE プラネックスコミュニケーションズPlanex スマカメ カメラ一発 センサーライト(白色LED搭載) 屋外対応 ONVIF準拠500万画素PoEプラネックスコミュニケーションズ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
仕様●ONVIF:準拠(S、T、G、Q)●オーバーレイ表示:なし、日時●動作時環境(湿度):20~75%(結露なきこと)●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:VCCI(Class B)、PSE(ACアダプター)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:【ノーマルモード時】64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps【モバイルモード時】32K、64K、128K、192K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5Mbpsセット内容CS-TX81-5MP(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、カメラ本体用ゴムキャップ、LANケーブル用防水カバーセット、天井・壁面取付用ネジセット、六角棒レンチ(大・小)、印刷物一式カラー、モノクロ容量2、4、8、16、32、64GB質量(g)約 390ポート数1ポート消費電力(W)5.6電源DC 12V/1.0A(付属ACアダプターより給電)、PoEによる給電適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3af(class 3)レンズf:2.8 mm、F:2.0保護等級IP67機能ホワイトバランス/ゲインコントロール/露出/明るさインターフェースResetボタン、microSDカードスロット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×110×95(ベース部含む)解像度【ノーマルモード時】640×3601280×7201920×10802688×15202688×1944【モバイルモード時】640×3601280×720保証期間1年センサー感知方式明暗設置方式マグネットLEDmicroSD(オレンジ)、Network(青)、Status(赤)、赤外線、白色コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX設置場所屋内・屋外ケーブル長(mm)約 550撮像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 500万画素保存湿度(%)20~75(結露なきこと)撮影距離(cm)50~∞絞り固定画質設定明るさ、鮮明さ、暗い場所での感度保管温度(℃)-20~50伝送速度(Mbps)10/100(オートネゴシエーション)ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定)/自動(DHCPサーバによる割当て)/PPPoE接続RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.2【赤外線LEDオン時】0 (距離 10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30fps音声【マイク】内蔵【スピーカー】非搭載画角110°(水平)アラーム音声検知、動体検知動作温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG向き正常、 上下反転PoE対応対応
ロングライフフィルター(高性能品) ノーブランドロングライフフィルター(高性能品)ノーブランド(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
回収サービス付ロングライフフィルター(普及品) ノーブランド回収サービス付ロングライフフィルター(普及品)ノーブランド(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。
高さ(mm)300外径(Φmm)340
給電子(牧野スライス用) ノーブランド給電子(牧野スライス用)ノーブランド
9,398税込10,338
1袋(2個)
3日以内出荷
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷から6日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプつり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型イーグルクランプ
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
ユニバーサル360度回転式です。
MCU AVRXMEGA 32MHz 384+8K Flash TQFP64 MICROCHIPMCU AVRXMEGA 32MHz 384+8K Flash TQFP64MICROCHIP
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
7日以内出荷
備考M8X20-8T部品名称ボルト関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.02MB)図解NoHNT-62ML ベルト部品_No.2、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.39、HNJ-1200 デンジクラッチ、チェーンテンショナ部品_No.18、HNJ-1250S フンサイブ、ソウコウブ、リアバンパ部品_No.11、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.33、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.32、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.64、MDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.38、HNJ-72 オクリアーム、ローター部品_No.9、MDC-80 ゲンソクボックス部品_No.3、MDC-132B ゲンソクボックス部品_No.20、HNJ-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.18、MDC-131 カバー部品_No.15、MNC-100B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.44、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.12、HNJ-1200B カバー、ダクト部品_No.19、HNJ-112B-1 ゲンソクボックス部品_No.20など
Microchip Technology パラレルEEPROM MICROCHIPMicrochip Technology パラレルEEPROMMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
SilverStone 【10/100/1000Mbps対応】Ethernet ネットワーキングアダプタ SST-EP13C SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 【10/100/1000Mbps対応】Ethernet ネットワーキングアダプタ SST-EP13CSILVER STONE(シルバーストーン)
3,598税込3,958
1台
7日以内出荷
・最新のUSB 3.1 Type-C Gen1インタフェース、USB 3.0 / 2.0 / 1.1互換・RJ45ネットワークソケットへの変換、10/100/1000Mbpsに対応・ツイストペア・クロスオーバー検出および自動修正(HP Auto-MDIX)テクノロジー・ウェイクオンLANおよび「RealWoW」(Wake-on-LAN)テクノロジー
仕様●Intel CPPM(分散プラットフォーム電源マネジメント):L1、3ms BESL (USB 2.0)対応ダイナミックLTMメッセージング(USB 3.0)U1/U2 (USB 3.0)対応選択的サスペンド対応●Microsoft AOAC(オールウェイズオン/オールウェイズコネクテッド):16セットの128バイトウェイクアップフレームパターン厳格マッチング対応リンク変更ウェイクアップ対応Microsoft WPD (ウェイクパケット検出)対応プロトコルオフロード(ARP & NS)対応●TOE (TCPオフロード・エンジン):Microsoft NDIS5, NDIS6チェックサムオフロード(IPv4, IPv6, TCP, UDP)およびセグメンテーションタスク-オフロード(ラージセンドv1およびラージセンドv2)対応最大9Kバイトのジャンボフレーム対応●イーサネットポート:RJ45●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 /10 (32-bits, 64-bits), または将来リリースのバージョンMac OS 10.5 または将来リリースのバージョン材質プラスチック + アルミニウム木炭質量(g)実質量:25規格全二重フロー制御(IEEE 802.3x)対応、IEEE 802.3およびIEEE 802.3uと完全互換、IEEE 802.1P layer 2優先エンコード対応、IEEE 802.1Q VLANタギング対応、IEEE 802.3az (高電力効率イーサネット: EEE)対応温度(℃)0~45湿度(%RH)10~85型番SST-EP13C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×16.5×60.3ケーブル長(mm)100チップセットRealtek RTL8153RoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-C Gen1オス
Oリング P32FPM BIGM(丸山製作所)Oリング P32FPMBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様FPM規格P32関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.78MB)図解NoMW1540-2 部品_No.64、MW3501K 部品 Oリング P32FPM_No.103、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P32FPM_No.105、MW2540(8X7) 部品 Oリング P32FPM_No.81、MW1530 部品_No.81、MW1540 部品_No.63、MW1531 部品_No.82
AT-x250-28XTm アライドテレシスAT-x250-28XTmアライドテレシス
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
CentreCOM x250シリーズは、全ポート10G速度に対応したレイヤー2plus 10ギガビット・インテリジェント・スタッカブルスイッチです。AT-x250-28XTmは、100M/1000M/2.5G/5G/10Gをサポートしたダウンリンクを24ポート持ち、アップリンクは最大速度10GのSFP/SFP+モジュール対応スロットを4スロット備えます。UTPケーブルを用いた2.5G/5G/10Gの高速通信に対応した端末との接続を実現します。100/1/2.5/5/10GBASE-T×24SFP/SFP+スロット×4電源内蔵、Webマネージメント、QoS、SNMP、IPv6、RS-232RJ-45、19"付、ブラケット別売、電源抜防止フック付、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、USBメモリ別売、フィーチャーライセンス別売AlliedWare Plus(AW+)機能ごとのモジュールに分割されており、単一の障害が与える影響範囲を最小限に抑えることが可能です。これにより、旧来方式の製品と比べシステム全体の可用性が格段に高まります。また、業界標準のコマンド体系に準拠し、他社製品からの移行においても、エンジニアの教育にかかる時間と経費を大幅に削減することができます。ネットワークインフラのユニファイド化Autonomous Management Framework(AMF)は、ネットワーク上のスイッチやルーターを仮想的な1台の機器として統合管理し、管理運用の「一元化」、「簡素化」、「自律化」によって、管理・運用に関わるコストの削減を実現するネットワーク仮想化機能です。AMF Plusは統合管理を行うAMF Plusマスターと管理されるAMF Plusメンバーからなり、6つの機能によりネットワークの統合管理を行います。また、AMF Plusは日々ネットワークの状態を収集分析によって学習し、AT-Vista Manager EXと組み合わせてお使いいただくことで、あらかじめ定義されたポリシーを用いて自動的にネットワークを最適な状態に保ちます。蓄積したデータを数値化することにより、担当者の経験で行われていた業務を平易な作業に落とし込むことができます。VCS(バーチャルシャーシスタック)スイッチ間をスタックリンクで接続することで、1台の仮想スイッチとして扱うことができます。VCSグループは、最大2台のx250シリーズを組み合わせて構築できます。本シリーズは、SFP/SFP+スロット、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートのいずれかを用いたVCSに対応しています。スタック接続されたスイッチは各種情報を同期しているため、仮に1台に障害が発生しても運用継続が可能です。スタックすることでエッジ・スイッチながらコア・スイッチ同様にCPU、電源冗長が可能となります。コアからエッジまで一貫した冗長構成を容易に取ることができます。単一IPで動作するため機器の追加時もIP設計や監視ポイントの追加が不要で容易にネットワークを拡張できます。LD-VCS(ロングディスタンス-バーチャルシャーシスタック)にも対応し、長距離スタッキングが可能です。これにより、離れたロケーションにあるスイッチを仮想的に1台のスイッチ化し、シンプルかつ冗長性に優れたネットワークコアの提供が可能となります。10G マルチギガビットに対応本製品は、UTPカテゴリー5eのケーブルを使用して2.5G/5Gでの通信が可能な、マルチギガビットレートのインターフェースを全ダウンリンクポートに搭載しています。さらにカテゴリー6以上のクラスのケーブルを使用すると10GBASE-Tの通信も実現でき、高速通信の集約にも対応できます。EPSREPSR(RFC3619)は、レイヤー2レベルでの障害の検出と経路の切り替えをより高速に行います(最短50ミリ秒未満)。本製品は、EPSRリング内にトランジットノードとして接続することができます。ループガードLDFやMACスラッシング検出など多彩なループガード機能により、接続ミスなどで発生したネットワークループを自動検出し、設定した動作(ポートディセーブルなど)を自動実行するループガードに対応しています。LEDの点滅で視覚的に表示されるため、該当ポートを容易に特定することができます。充実したセキュリティー機能強固な認証機能をサポート同一ポート上でIEEE 802.1X 認証/Web 認証/MACアドレスベース認証の混在を可能とするTri-Auth 機能や、同一ポート上でユーザーごとに別々の認証方式で認証し、かつ異なるVL ANを動的に付与するマルチプルダイナミックVL AN 機能など様々な認証機能に対応し、柔軟な認証環境を実現します。Tri-Auth、マルチプルダイナミックVLAN、エンハンストゲストVLAN、Auth-fail VLAN、プロミスキャス/インターセプトWeb認証、2ステップ認証に対応多種多様なセキュリティー機能の搭載通信内容を暗号化し、安全なリモートアクセス環境を実現するSSHや、ネットワークの集中管理・運用面においても安全性と利便性・運用性を両立するSNMPv3の暗号化・認証機能など、様々なセキュリティー機能をサポートしています。ポートセキュリティー、SSH(Secure Shell)、DHCPスヌーピング、SNMPv3、ユーザー認証データベース(RADIUS/TACACS+認証)に対応
ポート数28スイッチ切替:LED ON/OFFボタン: LEDの消灯(エコLED)、通常動作の切り替え適合規格CE; 安全規格 UL62368-1/CSA-C22.2 No.62368-2; EMI規格 VCCIクラスA接続方式100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps機能スイッチング方式: ストア&フォワード; 最大パケット転送能力(装置全体/64Byte): 416.66Mpps; スイッチング・ファブリック: 1.08Tbps; メモリー容量: フラッシュメモリー 256MByte/ メインメモリー 2GByte/ MACアドレス登録数: 32K; VLAN登録数: 4094個(VID=1~4094)準拠規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10; IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/LR/SR; IEEE 802.3an 10GBASE-T; IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet; IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree/ Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging/ Multiple Spanning Tree; IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic); IEEE 802.1p Class of Service/ priority protocol; IEEE 802.1ad Provider Bridges(Q-in-Q); IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management; ITU-T G.8032 ERPS; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/5GBASE-Tケーブル【使用】100BASE-TX: UTPカテゴリー 5以上; 1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T: UTPエンハンスド・カテゴリー 5以上; 10GBASE-T: UTP/STPカテゴリー 6以上電源供給方式電源内蔵マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応ポート100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45コネクター)×24; オートネゴシエーション; 100M/1000M/10G Full固定設定; MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定; SFP/SFP+スロット×4; RS-232(RJ-45コネクター)×1; USBポート(USB 2.0、タイプA(メス))×1システム対応【マネージメント(A)】SNMP: SNMPv1/v2c/v3; SNMP MIB: MIB II(RFC1213); Extended Bridge MIB(RFC2674); Extended Interface MIB(RFC2863); SNMPv3 MIB(RFC3411~RFC3415); SNMPv2 MIB(RFC3418); Ethernet MIB(RFC3635); IEEE 802.3 MUs MIB(RFC3636); Bridge MIB(RFC4188); RSTP MIB(RFC4318); DISMN ping MIB(RFC4560); Entity MIB(RFC6933); LLDP MIB(IEEE 802.1B); LLDP-MED MIBNSI/TI-1057); Private MIB; RMON: 1239 Group; ターミナル: Telnet、VT100互換端末(コンソールポート経由)
プログラマブルコントローラCPUユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCPUユニットomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
AT-x250-28XS アライドテレシスAT-x250-28XSアライドテレシス
459,800税込505,780
1台
9日以内出荷
AT-x250-28XSは、全ポート10G速度に対応した、ファイバーモデルのレイヤー 2plus 10ギガビット・インテリジェント・スタッカブルスイッチです。SFP/SFP+スロット×28電源内蔵、Webマネージメント、QoS、SNMP、IPv6、RS-232RJ-45、19"付、ブラケット別売、電源抜防止フック付、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、USBメモリ別売、フィーチャーライセンス別売AlliedWare Plus(AW+)機能ごとのモジュールに分割されており、単一の障害が与える影響範囲を最小限に抑えることが可能です。これにより、旧来方式の製品と比べシステム全体の可用性が格段に高まります。また、業界標準のコマンド体系に準拠し、他社製品からの移行においても、エンジニアの教育にかかる時間と経費を大幅に削減することができます。ネットワークインフラのユニファイド化Autonomous Management Framework(AMF)は、ネットワーク上のスイッチやルーターを仮想的な1台の機器として統合管理し、管理運用の「一元化」、「簡素化」、「自律化」によって、管理・運用に関わるコストの削減を実現するネットワーク仮想化機能です。AMF Plusは統合管理を行うAMF Plusマスターと管理されるAMF Plusメンバーからなり、6つの機能によりネットワークの統合管理を行います。また、AMF Plusは日々ネットワークの状態を収集分析によって学習し、AT-Vista Manager EXと組み合わせてお使いいただくことで、あらかじめ定義されたポリシーを用いて自動的にネットワークを最適な状態に保ちます。蓄積したデータを数値化することにより、担当者の経験で行われていた業務を平易な作業に落とし込むことができます。VCS(バーチャルシャーシスタック)スイッチ間をスタックリンクで接続することで、1台の仮想スイッチとして扱うことができます。VCSグループは、最大2台のx250シリーズを組み合わせて構築できます。本シリーズは、SFP/SFP+スロット、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートのいずれかを用いたVCSに対応しています。スタック接続されたスイッチは各種情報を同期しているため、仮に1台に障害が発生しても運用継続が可能です。スタックすることでエッジ・スイッチながらコア・スイッチ同様にCPU、電源冗長が可能となります。コアからエッジまで一貫した冗長構成を容易に取ることができます。単一IPで動作するため機器の追加時もIP設計や監視ポイントの追加が不要で容易にネットワークを拡張できます。LD-VCS(ロングディスタンス-バーチャルシャーシスタック)にも対応し、長距離スタッキングが可能です。これにより、離れたロケーションにあるスイッチを仮想的に1台のスイッチ化し、シンプルかつ冗長性に優れたネットワークコアの提供が可能となります。EPSREPSR(RFC3619)は、レイヤー2レベルでの障害の検出と経路の切り替えをより高速に行います(最短50ミリ秒未満)。本製品は、EPSRリング内にトランジットノードとして接続することができます。ループガードLDFやMACスラッシング検出など多彩なループガード機能により、接続ミスなどで発生したネットワークループを自動検出し、設定した動作(ポートディセーブルなど)を自動実行するループガードに対応しています。LEDの点滅で視覚的に表示されるため、該当ポートを容易に特定することができます。充実したセキュリティー機能強固な認証機能をサポート同一ポート上でIEEE 802.1X 認証/Web 認証/MACアドレスベース認証の混在を可能とするTri-Auth 機能や、同一ポート上でユーザーごとに別々の認証方式で認証し、かつ異なるVL ANを動的に付与するマルチプルダイナミックVL AN 機能など様々な認証機能に対応し、柔軟な認証環境を実現します。Tri-Auth、マルチプルダイナミックVLAN、エンハンストゲストVLAN、Auth-fail VLAN、プロミスキャス/インターセプトWeb認証、2ステップ認証に対応多種多様なセキュリティー機能の搭載通信内容を暗号化し、安全なリモートアクセス環境を実現するSSHや、ネットワークの集中管理・運用面においても安全性と利便性・運用性を両立するSNMPv3の暗号化・認証機能など、様々なセキュリティー機能をサポートしています。ポートセキュリティー、SSH(Secure Shell)、DHCPスヌーピング、SNMPv3、ユーザー認証データベース(RADIUS/TACACS+認証)に対応AMF-SEC ソリューション対応AMF-SEC(AMF-SECurity)は、ファイアウォールやUTMなどのセキュリティー・アプライアンスや、人材管理・資産管理などのビジネス・アプリケーションなどとネットワーク機器を連携させ、ネットワークも含めたITシステムの設定変更やセキュリティー管理を自動化するソリューションです。本製品は、AMF-SECソリューションにおけるエッジ・スイッチとして動作し、例えばファイアウォールと連携するとファイアウォールが検知した被疑情報をもとに、該当する被疑端末が接続されているスイッチのポートを自動的に遮断することで被疑端末の隔離ができます。これによりIoT端末などでのLAN内の二次感染を防ぐことが可能です。※サポートするSDN/OpenFlow コントローラーは、AMF-SEC コントローラー(AT-SESC/AMF Security)です。また、構成によって最低限必要なライセンスが異なります。AMF-SECコントローラー、および連携可能なアプリケーションについては、メーカーのホームページにてご確認ください。Web GUIを用いた直感的な管理Webブラウザーから機器の情報表示や設定が可能なWeb GUIを標準でサポートします。管理者のスキルレベルを問わない、直感的なネットワーク管理が可能です。日本語に対応したインターフェース日本語表示に対応し、Webブラウザーからの視覚的な設定・管理が可能です。ダッシュボードポートの状態、トラフィック統計情報、システム情報など視覚的に表示します。各種情報を要約して表示できるため、複雑なネットワーク情報を簡単に把握できます。ネットワーク設定VLANインターフェースやインターフェースのIPアドレス、スタティック経路の追加・変更・削除が可能です。セキュリティー設定ハードウェアアクセスリスト(ACL)の作成やインターフェースへの設定、変更が可能です。システム設定システム情報や動作環境の詳細、システムログの閲覧などが可能です。
ポート数28スイッチ切替:LED ON/OFFボタン: LEDの消灯(エコLED)、通常動作の切り替え適合規格CE; 安全規格 UL62368-1/CSA-C22.2 No.62368-3; EMI規格 VCCIクラスA接続方式1000Mbps/10Gbps機能スイッチング方式: ストア&フォワード; 最大パケット転送能力(装置全体/64Byte): 416.66Mpps; スイッチング・ファブリック: 1.6Tbps; メモリー容量: フラッシュメモリー 256MByte/ メインメモリー 2GByte/ MACアドレス登録数: 32K; VLAN登録数: 4094個(VID=1~4094)準拠規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10; IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/LR/SR; IEEE 802.3an 10GBASE-T; IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet; IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree/ Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging/ Multiple Spanning Tree; IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic); IEEE 802.1p Class of Service/ priority protocol; IEEE 802.1ad Provider Bridges(Q-in-Q); IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management; ITU-T G.8032 ERPSケーブル【使用】100BASE-TX: UTPカテゴリー 5以上; 1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T: UTPエンハンスド・カテゴリー 5以上; 10GBASE-T: UTP/STPカテゴリー 6以上電源供給方式電源内蔵マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートオートネゴシエーション; 100M/1000M/10G Full固定設定; MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定; SFP/SFP+スロット×28; RS-232(RJ-45コネクター)×1; USBポート(USB 2.0、タイプA(メス))×1システム対応【マネージメント(A)】SNMP: SNMPv1/v2c/v3; SNMP MIB: MIB II(RFC1213); Extended Bridge MIB(RFC2674); Extended Interface MIB(RFC2863); SNMPv3 MIB(RFC3411~RFC3415); SNMPv2 MIB(RFC3418); Ethernet MIB(RFC3635); IEEE 802.3 MUs MIB(RFC3636); Bridge MIB(RFC4188); RSTP MIB(RFC4318); DISMN ping MIB(RFC4560); Entity MIB(RFC6933); LLDP MIB(IEEE 802.1B); LLDP-MED MIBNSI/TI-1057); Private MIB; RMON: 1239 Group; ターミナル: Telnet、VT100互換端末(コンソールポート経由)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループCPUユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループCPUユニットomron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
31日以内出荷
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、EC指令制御方式PID制御方式(2自由度PID)応答時間外部入出力/1制御ループにおいて、 アナログ信号を外部から入力してからアナログ信号を外部に出力するまでの時間は、 計器ブロックの演算周期とCPUユニットのサイクルタイムなどに依存制御仕様組み合わせ可能制御/基本PID制御、カスケード制御、フィードフォワード制御、サンプルPI制御、スミスむだ時間補償制御、ギャップ付きPID、オーバーライド制御、プログラム制御、時間比例制御など、計器ブロックの組み合わせにより実現可能消費電流(A)1.06(5V系)(プロコンの消費電流を含む)演算処理速度(μs/命令)(LD)0.04警報機能PIDブロック内蔵/1PIDブロック当たり、PV警報4点(上上限、上限、下限、下下限)、偏差警報1点警報ブロック/上下限警報ブロック、偏差警報ブロック制御演算周期(計器ブロック)設定可能周期/0.01秒、0.02秒、0.05秒、0.1秒、0.2秒、0.5秒、1秒、2秒(デフォルト/1秒)各計器ブロックごとに設定も可能。(0.01~0.05秒は一部のブロックでは設定できません)データ保持スーパーコンデンサによるバックアップ、フラッシュメモリへの格納データ、RAM→フラッシュメモリへのバックアップ、フラッシュメモリ→RAMへのリカバリループコントロール部設定部/なし、表示部/LED2個(運転中、準備完了)
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-3~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-3~)CKD(1件のレビュー)
5,988税込6,587
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
白金測温抵抗体、熱電対 YYE~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYE~azbil(旧:山武)
9,998税込10,998
1個
21日以内出荷から26日以内出荷