カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「k-350-28」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量用スライドレール(L711.2) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用スライドレール(L711.2)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
    用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2370許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31453
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,6032-28,TPSC156K035R0350 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,6032-28,TPSC156K035R0350

    KYOCERA AVX
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)35dcシリーズTPS許容差±10%静電容量15μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)350最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TPSC476K016R0350 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TPSC476K016R0350

    KYOCERA AVX
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)350最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
  • Vishay タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TR3C476K016C0350 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TR3C476K016C0350

    VISHAY
    29,980税込32,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 47μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 350mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーウィンドウコントロールスイッチ スズキ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    パワーウィンドウコントロールスイッチ スズキ

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アーネストのパワーウィンドウスイッチは、純正同形状としており。トリムカバーの交換も可能です。電流負荷の掛かりやすい運転席側回路には、誤動作防止や、より故障しにくい対策も実施しております。
    参考品番37990-82K31、37990-82K30、37990-82K61、37990-82K60、37990-82K71、37990-82K70、37990-82K80、37990-82K81A、1A31-66-350A、1A31-66-350、1A28-66-350A、1A28-66-350、25400-4A00G、MQ502787、37990-82K83型式HA25S、HA35S、MF33S、MA15S、MH34S、MH44S、MK32S、MK42S、MR31S、MR41SMM32S、MM42S、MJ34S、MJ44S、HB25S、HB35S、MS31S、MS41S、MG33S、MB15S代表車種アルト・アルトエコ・MRワゴン・ソリオ・ワゴンR・スペーシア・ハスラー・・フレアワゴン・フレア・キャロル・キャロルエコ・フレアクロスオーバー・モコ・デリカD:2適合メーカースズキ
  • 深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル

    深穴ロングテーパドリル K-WTL

    三菱マテリアル
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • (K131)アーム(L),リヤー ロアー MAZDA(マツダ)

    (K131)アーム(L),リヤー ロアー

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • (1K28-)パワーウィンド スイッチ MAZDA(マツダ)

    (1K28-)パワーウィンド スイッチ

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • クリーン仕様フラットロッドレス コガネイ

    クリーン仕様フラットロッドレス

    コガネイ
    96,980税込106,678
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。
    作動方式複動形
  • クリーン仕様フラットロッドレス MRVZS28 コガネイ

    クリーン仕様フラットロッドレス MRVZS28

    コガネイ
    102,980税込113,278
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)28
  • ノズル(メイン) BIGM(丸山製作所)

    ノズル(メイン)

    BIGM(丸山製作所)
    5,198税込5,718
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ノズル(メイン)図解NoMGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.26、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、MFH-G350 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.29、MFH-G350-1 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.29、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.28、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、MS413EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.28、MS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、MGC702R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.26、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.29、MSV413R2-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、MGC702 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.26、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.60、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、MSW1511-K-1 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.28、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.28、MSV413R2-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、BSW-210-K エンジン キャブレター、エアクリーナ部品_No.28、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.29、MSW1511-K -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.28、MGC602R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.26、MHL352 キャブレタ、エアクリーナ部品_No.27
  • ジェット(メイン) BIGM(丸山製作所)

    ジェット(メイン)

    BIGM(丸山製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ジエツト(メイン)図解NoMS413EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.30、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.30、MHL352 キャブレタ、エアクリーナ部品_No.29、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.30、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.62、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、MSW1511-K -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.30、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.31、MSV413R2-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.30、MGC702 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.28、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.30、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、MFH-G350 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.31、MFH-G350-1 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.31、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.31、MSV413R2-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.30、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.30、MGC602R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.28、MS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.30、MGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.28、MSW1511-K-1 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.30、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.30、BSW-210-K エンジン キャブレター、エアクリーナ部品_No.30、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.30
  • ガバナギヤ コンプ BIGM(丸山製作所)

    ガバナギヤ コンプ

    BIGM(丸山製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガバナギヤ コンプ図解NoMSA513R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.28、MSV413R2-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.28、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.28、MS334CNA-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.28、MFH-G350-1 エンジン ガバナ、速度調整板部品_No.1、MGC602 クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.30、MGC602R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.30、MSV413R2-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.28、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.28、BSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.28、MSV413B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.29など
  • ノブ BIGM(丸山製作所)

    ノブ

    BIGM(丸山製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV413R1T-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.48、MS513EA-K リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.28、MRS30-130-1 エンジン ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.22、MRS40H-150 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.25、MS313EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル部品_No.28、MP5030E-K リコイルスタータ部品 ノブ_No.49、MS413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.48、MP8030E-K リコイルスタータ部品 ノブ_No.49、MS330EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル部品_No.28、MS413EW-2K -A リコイルスタータ,プラグ部品_No.27、MFH-G350 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.12、MS330CNA-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.36、MS330EW-2K -A リコイルスタータ,プラグ部品_No.36など
  • フューエルタンクキャップASSY BIGM(丸山製作所)

    フューエルタンクキャップASSY

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    規格42フクム図解NoMSA613R3-K-A エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.3、MS330CAS-2K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.3、MRS30-130T エンジン 燃料タンク部品_No.3、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.44、MFH-G350(W) エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.28、BSA-400ファンカバー 燃料関係 部品_No.21、MGC-700 エンジン(燃料タンク)部品_No.30、MP4120E-2K エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップASSY_No.41、MP8010E-2K エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップASSY_No.41、MSA413-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.12、MSA513R2T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.12、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.3など
  • 6カクボルト M6X14 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M6X14

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X14図解NoTSB2-10 2000ネン 第2段ブーム 右部品_No.19、BSM-820L-D 第2段ブーム 右部品_No.17、KBM-503D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.27、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.52、MS410ENA-3K テンション部品_No.63、MHL350 操作関係部品_No.56、KBM-3015D-2 右ブーム (サキブーム)部品_No.28、MSA753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.47、BSM-1020L-D 第2段ブーム 左部品_No.17、MS650DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.52、BSM-830L 1998ネン 第2段ブーム 左部品_No.17、BSM-1020L-D 第2段ブーム 右部品_No.17、MS510ENR-2M-1 自動整列巻取装置1部品_No.52、KBM-501D 第2段ブーム ノズル 左部品_No.29、KBM-500D-1 第2段ブーム ノズル 右部品_No.28、MSV415R2S(10) セイレツマキクミタテ部品_No.48など
  • クリーン仕様フラットロッドレス コガネイ

    クリーン仕様フラットロッドレス

    コガネイ
    142,980税込157,278
    1個
    13日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。
    作動方式複動形
  • ホットプレート HPシリーズ アズワン

    ホットプレート HPシリーズ

    アズワン
    67,200税込73,920
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。