「k-410 carl」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプロット刃 カール事務器

    パイプロット刃

    カール事務器(8件のレビュー)
    ¥1,364税込¥1,500
    1枚
    当日出荷
    強力パンチ専用替刃(パイプロット刃)です。 切れ味の低下、またはパイプロット刃が破損した場合は、すぐに新しいパイプロット刃とお取替えください。 パイプロット刃を交換することで、快適な切れ味が持続します。
  • ロットガード カール事務器

    ロットガード

    カール事務器(5件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    強力パンチ専用ロットガード(刃受け)です。ロットガードを交換することで、快適な切れ味が持続します。強力パンチ装着時、切れ味が悪くなったらロットガードをまわして、痛みのない位置でご使用ください。劣化が著しい時は新しいロットガードとお取替えください。
  • 強力パンチ カール事務器

    強力パンチ

    カール事務器(8件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
    トラスコ品番855-3221質量(kg)2.7穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×338×175穿孔能力(枚)165穿孔厚(mm)15穴間隔(mm)80穿孔奥行(mm)92穴・穴径(mm)6繰り返し・詰め替え対応
  • 強力パンチ カール事務器

    強力パンチ

    カール事務器(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく110枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。大量枚数の穴あけを主とする強力パンチとしてはコンパクトな形状なので僅かなスペースでご活用いただけます。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
    仕様ワンタッチ替刃、ワイドダブルゲージ付(紙幅137~300mm)トラスコ品番855-3225質量(kg)2.5サイズコンパクトサイズ本体寸法(mm)164×241×140適合サイズA4S型/A3E型、2穴穿孔能力(枚)110穿孔能力(mm)10繰り返し・詰め替え対応
  • ディスクカッター替刃 カール事務器

    ディスクカッター替刃

    カール事務器(20件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
    材質鋼材質量(g)1.5対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
  • 強力パンチ カール事務器

    強力パンチ

    カール事務器
    ¥24,000~税込¥26,400~
    1台
    当日出荷
    自動回転式ロットガード。上向き穴あけ方式で屑の散らばりを抑えます。用紙の中央合わせが簡単なワイドダブルゲージ。紙当てを倒して4穴も可能。消耗品はワンタッチで簡単可能。消耗品収納ケース付(パイプロット刃2本/ロットガード10枚収納可能)
    材質ABS、POM、SPCC穴径(Φmm)6奥行(mm)(穴)12穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
  • スプロケット410 KANA(片山チエン)

    スプロケット410

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
  • 強力パンチ コクヨ

    強力パンチ

    コクヨ(11件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
    付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト質量(kg)1.29穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×225×118穿孔能力(枚)約70(PPC用紙/6.4mm)穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応
  • 2穴パンチ カール事務器

    2穴パンチ

    カール事務器(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様カートン数:12個色ブルー質量(g)820穴径(Φmm)6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)175×160×137穿孔能力(枚)45穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • カッターマット カール事務器

    カッターマット

    カール事務器
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(4本)
    当日出荷
    質量(g)[1本]28、[4本合計]112対応機種DC-250寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)719×9.8×3繰り返し・詰め替え対応
  • ディスクカッター専用替カッターマット カール事務器

    ディスクカッター専用替カッターマット

    カール事務器(23件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1袋(4本)
    当日出荷
    ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
    材質PVC
  • 2穴パンチ ナカバヤシ

    2穴パンチ

    ナカバヤシ(16件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付
    色マットブルー穴数2RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 自在鋸 ボード用 神沢

    自在鋸 ボード用

    神沢
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    用途荒目:石膏ボード・窯業系サイディング材などに刃厚(mm)1.2材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ刃渡り(mm)200鋸目(山/寸目)(荒目)14
  • Semi-Fシリーズ K410B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K410B16~

    KANA(片山チエン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(28件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
  • Semi-Fシリーズ K410B13~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K410B13~

    KANA(片山チエン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
  • 手指の洗浄 消毒剤 モノタロウ

    手指の洗浄 消毒剤

    モノタロウ(206件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
    成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリンエタノール濃度(w/w%)57.2医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)65
  • パンチロットガード LION (ライオン事務器)

    パンチロットガード

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1パック(10本)
    当日出荷
    色グレーアズワン品番64-8250-05繰り返し・詰め替え対応
  • Semi-Fシリーズ K410B10~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K410B10~

    KANA(片山チエン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
  • アルコール製剤 アルファ オーヤラックス

    アルコール製剤 アルファ

    オーヤラックス(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥917~
    1個
    当日出荷
    除菌力にすぐれ、食品にかかっても無害です。スプレー後の水洗いが不要で臭いも残りません。対象物を浸漬したり、食品原料に練りこんでも使用できます。食中毒の予防・衛生管理に威力を発揮!
    成分エタノール67.9%・乳酸0.05%・精製水32.05%