カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「k-44-100」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルトカクタ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ゴム硬度ショア70度
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
8,463税込9,309特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ノックスシャープ サクラクレパスノックスシャープサクラクレパス(4件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
ソフト&フィットのエラストマー(ゴムとプラスチックの長所を合わせ持った素材)を使った三角グリップですので、指にやさしくフィットします。 芯が折れにくいクッションスライド機構を採用しています。
芯径(mm)0.5材質(軸・先栓・ノック)再生PMMA、(クリップ)再生ABS、(グリップ)再生エラストマー、(先端パイプ)NS・POM全長(mm)145質量(g)9エコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.5色(本体)グレーグリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 043繰り返し・詰め替え対応
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプKANA(片山チエン)
629税込692特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M100(W/11、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)16
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)三ツ星ベルト
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 L100形 AFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L100形 AFタイプKANA(片山チエン)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプL100(W/28、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)33
フィッシャー ヒートシンク Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンクFischer Elektronik
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 4.7kΩ 黄紫赤金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 4.7kΩ 黄紫赤金(100本入)Liket
329税込362
1袋
5日以内出荷
カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード黄紫金金抵抗値4.7KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット 佐藤計量器製作所デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット佐藤計量器製作所
66,980税込73,678
1セット(1セット)
4日以内出荷
指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-44 SK-S111K-30、No.8080-45 SK-S111K-60、No.8080-46 SK-S111K-100)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ1本]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度(抜粋)K熱電対 指示計精度 0.0~199.9℃ ±(0.1%rdg+0.3)℃センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×30、約Φ1×60、約Φ1×100 [握り手部]約Φ8×45コード8080-06電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
Kタイミングプーリ下穴品 L100形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L100形 BFタイプKANA(片山チエン)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL100(W/28、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
フエルトパッキン BIGM(丸山製作所)フエルトパッキンBIGM(丸山製作所)
419税込461
1個
7日以内出荷
規格24.5X47XT5シタツキ部品名称フエルトパツキン関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.15MB)図解NoVSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.32、MS2210 -A 本体部品_No.32、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.32、MS1002 本体部品_No.44、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.33、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.37、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.34、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.33、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.32、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.33、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.27、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.26、MS2202 本体部品_No.42、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.37
フンムホース BIGM(丸山製作所)フンムホースBIGM(丸山製作所)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
規格8.5X1BX100M部品名称フンムホース関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.85MB)図解NoMS310ESL-3K ホースリール部品_No.14、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.14、R100-3 本体部品_No.44、MS310ESL-2M ホースリール部品_No.14、MS410ESL-2K ホースリール部品_No.14、MS410ESL-2M ホースリール部品_No.14、MS310ESL-2K ホースリール部品_No.14
ワリピン 2.5X20 BIGM(丸山製作所)ワリピン 2.5X20BIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格2.5X20部品名称ワリピン 2.5X20関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(1.43MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.56MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.15MB)図解NoVSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.45、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.44、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.50、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.55、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.48、MS2210 -A -A専用部品_No.3、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.50、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.55、MS2202 本体部品_No.60、VSA-310M 薬剤タンク部品_No.16、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.48、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.50、SSW-303C 台車動力コントロール部品_No.11、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.48、MS1002 本体部品_No.62、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.52、MS2210 -A 本体部品_No.50
ホース(8.5X100M)クロ BIGM(丸山製作所)ホース(8.5X100M)クロBIGM(丸山製作所)
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
規格SP8.5X1BHMカナグナ部品名称ホース(8.5X100M)クロ関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB)図解NoMS413CAS-M 薬液配管部品_No.6、MS413ESL-K ホースリール部品_No.14、MS313CA-K ヤクエキハイカン部品_No.12、MS310ESL-3M ホースリール部品_No.14、MS313CAS-M ヤクエキハイカン部品_No.6、MS313ESL-M ホースリール部品_No.14、MS313CAS-K ヤクエキハイカン部品_No.6、MS410ESL-3M ホースリール部品_No.14、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.12、MS313ESL-K ホースリール部品_No.14、MS413CA-M 薬液配管部品_No.12、MS413CAS-K 薬液配管部品_No.6、MS413CA-K 薬液配管部品_No.12、R100-5 本体部品_No.44、MS413ESL-M ホースリール部品_No.14
ベン BIGM(丸山製作所)ベンBIGM(丸山製作所)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
規格10X50X6T部品名称ベン関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.15MB)図解NoVSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.44、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.42、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.46、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.49、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.42、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.44、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.38、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.49、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.44、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.42、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.39、MS2210 -A 本体部品_No.44
フンムホースBS(キ)8.5X100Mカナグナシ BIGM(丸山製作所)フンムホースBS(キ)8.5X100MカナグナシBIGM(丸山製作所)
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
規格SP8.5X2SYMカナグナ部品名称フンムホースBS(キ)8.5X100Mカナグナシ関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB)図解NoR100-4 本体部品_No.44、MS330CAS-2M 薬液配管部品_No.6、MS330CAS-2K 薬液配管部品_No.6、MS330CA-K 薬液配管部品_No.12、MS330CA-2M ヤクエキハイカン部品_No.12
カーボンパーツ クラッシュ パッド 右側 フレーム カーボン ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ クラッシュ パッド 右側 フレーム カーボンILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
44,980税込49,478
1個
36日以内出荷
適合車種BMW、HP4 (2012-2022)、S 1000 R (2014-2016)、S 1000 RR Strasse (2009-2018)