カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(491)
- 制御機器(166)
- トラック純正部品(101)
- バイク純正部品(82)
- 油圧機器・油圧ホース(72)
- 自動車純正部品(63)
- 保管用品(28)
- 自動車補修部品(27)
- 農業機械(23)
- カー用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- パソコン/周辺機器(7)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 作業工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- 作業服(3)
- 家電(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(484)
- 三菱ふそう(128)
- ホンダ(94)
- 十川ゴム(72)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- VISHAY(21)
- RS PRO(21)
- NAKANO(19)
- KOA(18)
- トヨタ(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- MAZDA(マツダ)(14)
- YAGEO(14)
- SMC(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- セルスター(11)
- KEMET(11)
- TDK(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k-470」の検索結果

Panasonic コンデンサ 47μF, ,80V dc, EEETG1K470UP
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様TGアルミ電解コンデンサシリーズ. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125 ℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。. 特長と利点:. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装 高い耐熱性. 用途. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。TGシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10高さ(mm)10.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)80dc寿命2000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
工具ケース K 470シリーズ 高さ:340 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:5kg
Zarges¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷アルミ製輸送用コンテナ 軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。 プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ仕様●防水性または防水:あり●材質タイプ:メタル●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:288-2488質量(kg)5色銀材質(本体)アルミニウムアズワン品番68-4150-68外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)550
工具ケース K 470シリーズ 高さ:180 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:4.2kg
Zarges¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷アルミ製輸送用コンテナ 軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。 プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ仕様●材質:アルミニウム●内部高さ:150 mm●内部幅:550 mm●内部深さ:350mm●内部寸法:150 x 550 x 350mm●外部高さ:180 mm●外部幅:600 mm●外形の奥行き:400mm●外形寸法:180 x 600 x 400mm●防水性または防水:あり●色:銀●シリーズ:K 470●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:288-2472アズワン品番68-4150-67
工具ケース K 470シリーズ 高さ:410 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:5.3kg
Zarges¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷アルミ製輸送用コンテナ 軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。 プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ仕様●材質:アルミニウム●内部高さ:380 mm●内部幅:550 mm●内部深さ:350mm●内部寸法:380 x 550 x 350mm●外部高さ:410 mm●外部幅:600 mm●外形の奥行き:400mm●外形寸法:410 x 600 x 400mm●防水性または防水:あり●色:銀●シリーズ:K 470●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:290-2778アズワン品番68-4150-70
断熱材カッター替刃
神沢¥1,198税込¥1,3181個当日出荷断熱材カッターK-470用の替刃です。直刃・波刃・カッターエッジと素材や作業に応じて使い分けできる3枚刃です。用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工。仕様ハードクロムメッキ材質刃:SK-2刃厚(mm)0.8刃渡り(mm)170
ガンメタツールボックス
アステージ(ACCS)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷内部に取り出し可能な内トレー付きです。 正面には南京錠が取り付けられる鍵穴付きです。 握りやすく、疲れにくい滑り止めグリップ付きの大型ハンドルです。材質ステンレス、ポリプロピレンタイプ中皿なし
ほのか 丸皿白
ナカヤ化学産業¥159税込¥1751個当日出荷軽くて割れにくく、電子レンジのあたためや食器洗浄乾燥機でご使用頂けます。材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ219×27容量(mL)600耐熱温度(℃)140
inno車種別取付フック
カーメイト(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(4個)当日出荷から11日以内出荷innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具用途innoキャリア用取付金具質量(g)800
ロジクール スリムコンボ MK470
ロジクール¥8,698税込¥9,5681個当日出荷スタイリッシュなデザインと静音性に優れた2製品で組み合わせたセット キーボードにはロープロファイルの静音キー、マウスにはクリック音を従来比90%削減した静音クリックを採用し、それぞれ静音性にこだわりながら、ミニマリストでモダンなスタイルに統一したことで、シンプルなデスクトップ環境を実現します。快適な使用体験と作業の静かさをセットで提供し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。 接続方法も簡単で、使用するデバイスに付属USBレシーバーを差し込むだけで、最長10メートル内の安定したペアリングでつなげます。 またグラファイト 、オフホワイト、ローズ計3色を展開することで、お手元にあるデバイスやガジェットと調和を取れやすいカラーバリエーションにも配慮しました。 頻繁な電池交換が不要となる長い電池寿命 自動スリープ機能を搭載し、使用していない時は省電力モードに切り替えることで、マウスとキーボードがそれぞれ最長18ヶ月と36ヶ月の電池寿命を実現します。 ※使用環境によって異なります。色グラファイト対応OSWindows(R) 8、10、11以降 Chrome OSTM Surfaceで動作センサータイプ【マウス】ハイプレシジョン オプティカル トラッキング機能【マウス】チルト無使用電池【マウス】単三形乾電池×1解像度【マウス】1000dpi電池寿命【キーボード】最長36ヶ月ボタン数【マウス】3、スクロールボタン:1キー日本語レイアウトRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式2.4 GHz USB レシーバー操作距離10m読取方式高精度オプティカルトラッキング
バネ丁番両開
WAKI(和気産業)¥719税込¥7911個当日出荷から翌々日出荷内・外どちらから開けてもバネの力で閉まります。用途くぐり戸・網戸等付属品木ネジ2.7×1.6mm(6本入)材質鉄仕上げ・焼付塗装
ゴムバンド 1KG袋入
オカモト(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781セット(20袋)当日出荷から15日以内出荷厳選した上質の天然ゴム原料を使用し、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。用途包装用、結束用材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1色アメ色
ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025
wacom(ワコム)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から5日以内出荷新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降接続Bluetooth、USBtype-A商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)RoHS指令(10物質対応)対応筆圧レベル8192
スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量
K.K物産¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷サンリオ シナモロール・クロミちゃん スーツケース。TSAロック機能。Sサイズのみ機内持ち込み可能。PC+ABS樹脂の頑強ボディ(光沢仕上げ)。両手で持てるから重さ軽減。便利なサイドフック付き。操作性に優れた350度回転4輪独立静音Wキャスター。ストッパー付き。タイヤはサスペンション内蔵で段差も軽快。ハンドルは3段階調整可能用途スーツケース、キャリーケースとして。キャリーバッグ 国内旅行 海外旅行 サンリオグッズ おしゃれ かわいい キャラクター 機内持ち込み材質ABS、PC
TLC-G2000モデル用 電流通過型ハイパスフィルタ
サン電子¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷TLCモデム(同軸LANコンバータ)導入時の不要放射対策として、TLC信号で利用する帯域をカットする事ができます。電流通過仕様の為、電源分離ブースタの増幅部と電源部の間にも接続する事が可能です。電流通過 AC30V1A・DC15V0.8A以下。TLC-G2000モデル導入のシステムでご使用頂けます。CATVの上り信号をカットする場合は、別途CATV用ハイパスフィルタをご利用ください。仕様VSWR(以下):470~770MHz 2.5、770~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下):2~200MHz 60RoHS指令(10物質対応)対応通過帯域損失(dB以下)470~770MHz 3.0、770~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 3.0、2681~3224MHz 3.5
バンダナキャップ APK470
KAZEN¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷サイズフリー混率(%)ポリエステル:80、綿:20寸法(cm)56~67機能吸汗速乾機能生地ドビークロス性別男女兼用
Dell Adaptor- USB-C to DisplayPort
Dell Technologies¥4,898税込¥5,3881個翌日出荷デルのUSB-C - DisplayPortアダプタで、最新のディスプレイテクノロジーを最大化します。USB Type-Cポートを備えたノートパソコンやタブレットを、コンパクトで軽量なデル製アダプタで高解像度のディスプレイに接続します。
【リビルト】 エンジン(スバル)
ノーブランド¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカースバル保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等サービス分類リサイクル・リビルト
...