カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(710)
  • 制御機器(629)
  • 農業機械(593)
  • メカニカル部品(505)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(465)
  • 配管・水廻り設備部材(302)
  • 測定用品(258)
  • パソコン/周辺機器(248)
  • 機構部品(231)
  • 切削工具(181)
  • 作業工具(165)
  • 物流用品(154)
  • バイク部品(143)
  • 学童・教育用品(107)
  • 家電(102)
  • 事務用品(89)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • 自動車補修部品(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(64)
  • 作業服(46)
  • 電気材料(42)
  • 清掃用品(39)
  • 厨房用品(37)
  • 溶接用品(37)
  • 建築金物(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 店舗什器・備品(36)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • テープ(35)
  • 安全用品(34)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 卓上消耗品(23)
  • 防犯用品(23)
  • 鈑金・塗装(23)
  • 研磨材(22)
  • 電動工具(20)
  • 医療(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 手袋(14)
  • 縫製用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 防災用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • カー用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 安全標識(9)
  • オフィス家具(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 農具(5)
  • 空圧工具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 日用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 介護用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 安全保護具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-50」の検索結果

5,990件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メディカルペール(K-50) サンコー(三甲)

    メディカルペール(K-50)

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
    容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×309×554松吉医科器械コード19-3215-01
  • 安全脚絆 大馳7枚 荘快堂

    安全脚絆 大馳7枚

    荘快堂(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷
    ステンレス製スネ防護板入・大馳7枚
    用途山仕事・草刈り作業等の保全対策に履物と併用材質混紡布(綿+ナイロン)・金属(防護材類・留具)質量(g)約205(片足平均値)長さ(cm)23
  • ピニオン ギヤ F/K-50 RIDGID(日本エマソン)

    ピニオン ギヤ F/K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    K-50用ピニオンギヤ。
  • ベベル ギヤ F/K-50 RIDGID(日本エマソン)

    ベベル ギヤ F/K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    K-50用べベルギヤ。
  • コード コネクター F/K-50 RIDGID(日本エマソン)

    コード コネクター F/K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    K-50などに適用するコードコネクター。
  • A-574 スリーブ F/K-50 RIDGID(日本エマソン)

    A-574 スリーブ F/K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    K-50用スリーブ。
  • A-221 ベアリング F/K-50 RIDGID(日本エマソン)

    A-221 ベアリング F/K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    K-50用ベアリング。
  • スプリング ピン F/K-50 RIDGID(日本エマソン)

    スプリング ピン F/K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    K-50べベルギア用スプリングピン。
  • 排水管清掃機 K-50 RIDGID(日本エマソン)

    排水管清掃機 K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    249,800税込274,780
    1個
    当日出荷
    小型で汎用性が高いプロ用排水管清掃機です。操作性に優れた独自のケーブルクラッチにより、簡単操作が可能です。
    トラスコ品番405-4253質量(kg)16.8パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100清掃能力(m2/h)30
  • B-1882 ガスケット F/K-50 RIDGID(日本エマソン)

    B-1882 ガスケット F/K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    K-50用ガスケット。
  • A-569 コーン F/K-50 RIDGID(日本エマソン)

    A-569 コーン F/K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    K-50べベルギアー用シャフト・コーン。
  • A-575 ギヤー ラック F/K-50 RIDGID(日本エマソン)

    A-575 ギヤー ラック F/K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    A-2244用ギヤーラック。
  • A-578 ピニオン スプリング F/K-50 RIDGID(日本エマソン)

    A-578 ピニオン スプリング F/K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    K-50用ピニオンスプリング。
  • A-1876 シャフト,コーン F/K-50 RIDGID(日本エマソン)

    A-1876 シャフト,コーン F/K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    K-50用シャフト・コーン。
  • ユニバーサル スイッチ エマソンモーター F/K-50 RIDGID(日本エマソン)

    ユニバーサル スイッチ エマソンモーター F/K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    7,598税込8,358
    1個
    翌日出荷
    K-50用ユニバーサルスイッチエマソンモーター。
  • A-2240 ラバー チップ F/K-50 (1個) RIDGID(日本エマソン)

    A-2240 ラバー チップ F/K-50 (1個)

    RIDGID(日本エマソン)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    K-50用ラバーチップ。
  • テープはがし強力タイプ TH-K50 ニチバン

    テープはがし強力タイプ TH-K50

    ニチバン(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • メッシュポア(R)K No.50K 50mm×10m ニチバン

    メッシュポア(R)K No.50K 50mm×10m

    ニチバン
    1,098税込1,208
    1箱(1巻)
    翌々日出荷
    アズワン品番0-9025-03
  • スプロケット K50B KANA(片山チエン)

    スプロケット K50B

    KANA(片山チエン)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • DMM.make 50インチ 4K ディスプレイ DKS-4K50DG6 DMM.make

    DMM.make 50インチ 4K ディスプレイ DKS-4K50DG6

    DMM.make
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷
    4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。 1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比 5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。 ※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。 2.上下左右178°の広視野角 見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します 3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン 薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。 ※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。 4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載 HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。 ※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。 5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
    付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語質量(kg)約8.9(スタンド含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120、0.5(待機時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1118×239×696(スタンド含む)電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1118×239×696(スタンド含む)コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角178°/178°(水平/垂直)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)200×(H)200スピーカー8W+8W動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1バックライト直下型LEDバックライト動作温度範囲(℃)0~35設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1モニターサイズ50パネル駆動方式VAパネル種類VA対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)
  • メディカルペール容器 サンペールK#50フタ2型 サンコー(三甲)

    メディカルペール容器 サンペールK#50フタ2型

    サンコー(三甲)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    サンペールK#50専用のフタです。
    トラスコ品番107-6776種別701308GLL00材質ポリプロピレン(PP)外寸法・高さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)308外寸法・間口(mm)422
  • 排水管清掃機 K-50-4 RIDGID(日本エマソン)

    排水管清掃機 K-50-4

    RIDGID(日本エマソン)
    449,800税込494,780
    1台
    8日以内出荷
    一般住宅用はもちろん、ビル・メンテナンスから各種業務用まで、幅広い用途にオールラウンドで対応できる強力マシンです。コンパクトなボディーにもかかわらず最長30mを清掃可能で、耐久性にも優れます。
    用途排水管清掃。付属品ワイヤ(16mm×2.3m)6本トラスコ品番423-2950質量(kg)27.7電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×300×425パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100
  • CEG806 サイコオクトパシンカーK 50号 PROMARINE(プロマリン)

    CEG806 サイコオクトパシンカーK 50号

    PROMARINE(プロマリン)
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    ケイムラ仕様でアピール抜群! 塗料がはがれにくいコーティング仕上げの船タコ釣りに最適な専用シンカー
    自重(g)188
  • CEG711 サイコオモリグシンカーK 50号 PROMARINE(プロマリン)

    CEG711 サイコオモリグシンカーK 50号

    PROMARINE(プロマリン)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ケイムラ仕様でアピール抜群!塗料がはがれにくいコーティング仕上げのオモリグ仕掛に最適な専用シンカー
    自重(g)188
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A

    セキスイ
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6053形状ストレートハンドル形状丸形
  • 59450 A-3179 クラッチ ジョー F/K-50 RIDGID(日本エマソン)

    59450 A-3179 クラッチ ジョー F/K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    交換用部品です。
    トラスコ品番788-3391適合機種K-50質量(kg)0.7モデルA-3179
  • D50K50RE ARCOL(OHMITE)

    D50K50RE

    ARCOL(OHMITE)
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトプローブK050シリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブK050シリーズ

    喜多製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semi-Fシリーズ K50B18~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K50B18~

    KANA(片山チエン)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数18軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ K50B30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K50B30~

    KANA(片山チエン)
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ K50B33~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K50B33~

    KANA(片山チエン)
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ K50B12~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K50B12~

    KANA(片山チエン)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 抗ウィルス リケガードフィルム Dynabook K50 型抜き 光興業

    抗ウィルス リケガードフィルム Dynabook K50 型抜き

    光興業
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    抗ウイルスのSIAAマークを取得した世界唯一の高透明フィルム。抗ウイルス機能:アルコール製剤が効かない細胞膜を持たないウイルスも99.99%減少させる高い効果抗菌機能:製品上の細菌の増殖割合を100分の1に抑制。
    対応機種Dynabook K50特性抗菌加工
  • Semi-Fシリーズ K50B20~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K50B20~

    KANA(片山チエン)
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ K50B21~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K50B21~

    KANA(片山チエン)
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ K50B22~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K50B22~

    KANA(片山チエン)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ K50B26~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K50B26~

    KANA(片山チエン)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ K50B28~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K50B28~

    KANA(片山チエン)
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    歯数28軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ K50B34~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K50B34~

    KANA(片山チエン)
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウ

    キャスター 固定車 ゴム プレート式

    モノタロウ(63件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
...