カテゴリ

  • 自動車純正部品(155)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • メカニカル部品(45)
  • 農業機械(38)
  • 制御機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • バイク部品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 測定用品(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 家電(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業服(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 医療(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-50g」の検索結果

465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウ

    キャスター 固定車 ゴム プレート式

    モノタロウ(63件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
  • パワーホース 三洋化成

    パワーホース

    三洋化成(6件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
    材質PVCグリーン使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
  • SKネットホース 三洋化成

    SKネットホース

    三洋化成
    27,001税込29,701
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • SKジェットホース 三洋化成

    SKジェットホース

    三洋化成(11件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
  • コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット

    omron(オムロン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~75(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
  • マグネカードケース 日本緑十字社

    マグネカードケース

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    仕様裏面マグネット付※白紙1枚付材質硬質エンビ取付け方法裏面マグネット付
  • SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • モールダクト付属品 化粧カバー 未来工業

    モールダクト付属品 化粧カバー

    未来工業
    279税込307
    1個
    翌日出荷
    壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
    付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)14寸法H(mm)71.5規格50型寸法B(mm)85
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
  • スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC) NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC)

    NB(日本ベアリング)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)

    NB(日本ベアリング)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から82日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    仕様標準仕様材質樹脂形状角フランジ形シール
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

    NB(日本ベアリング)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質樹脂形状角フランジ形シール両側シール
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

    NB(日本ベアリング)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質樹脂形状角フランジ形シール
  • スライドブッシュ KBK形(ヨーロッパ仕様)角フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KBK形(ヨーロッパ仕様)角フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形
  • SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
  • TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
  • EGK エルゴグリップノブ イマオコーポレーション

    EGK エルゴグリップノブ

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。 ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(キャップ)ポリアミド取付部丸穴材質(インサート)SUM24L色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
  • プラスティックリコーダー KC

    プラスティックリコーダー

    KC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    ジャーマン式 ソプラノリコーダー 運指表、クリーニングロッド付き お子様へのプレゼントにも最適!
    グリーン種類ジャーマン式ソプラノリコーダー
  • テープBガラスストッパー MAZDA(マツダ)

    テープBガラスストッパー

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • モール フロントウインド レイン MAZDA(マツダ)

    モール フロントウインド レイン

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • TRK-E スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    TRK-E スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
  • スライドブッシュ KBK-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル角フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KBK-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル角フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形
  • ストッパー F. ウインド ガラス (GA) MAZDA(マツダ)

    ストッパー F. ウインド ガラス (GA)

    MAZDA(マツダ)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
  • SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から77日以内出荷
  • パワーホース 32x38 カセ巻 50m 三洋化成

    パワーホース 32x38 カセ巻 50m

    三洋化成
    41,980税込46,178
    1巻
    3日以内出荷
    材質PVCクリアーグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)32最高使用圧力(MPa)0.01外径(Φmm)38使用流体特性耐寒/耐圧/食衛適合
  • DCギアモータ Nidec DMN37シリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec DMN37シリーズ

    日本電産
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーホース38×46 グリーン 50mカセ巻 三洋化成

    パワーホース38×46 グリーン 50mカセ巻

    三洋化成
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    材質PVCグリーン長さ(m)50内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.1外径(Φmm)46使用流体特性耐寒
  • 撥水抗菌クリンホース 三洋化成

    撥水抗菌クリンホース

    三洋化成
    44,980税込49,478
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ホース内層に撥水加工を施しています。水滴が玉のようにコロコロと弾かれて汚れが内部にたまりにくくなっています。そのため洗浄作業が簡単で清潔を保ちます! ホース内層に抗菌加工を施し、雑菌の繁殖を防ぎ清潔にご使用できます。抗菌性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。 食品衛生法適合
    用途給水用具、散水用具として。 浄水器接続にも最適。材質外層/ポリ塩化ビニル、中間/オレフィン系エラストマー、補強材/ポリエステル糸、内層/ポリエチレン(撥水加工)グレー使用温度範囲(℃)0~60接触角(°)(撥水)93構造糸入り三重管ホース使用流体脆化温度(℃)(ホース)-70特性撥水・抗菌
  • 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ロイヤルブラック PROST's

    関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ロイヤルブラック

    PROST's
    2,898税込3,188
    1個(50g)
    5日以内出荷
    濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を4回塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。ロイヤルブラック危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • SHROUD,INNER R  83560K26G50 ホンダ

    SHROUD,INNER R 83560K26G50

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • ベースフィルム(蛍光フィルム) ノーブランド

    ベースフィルム(蛍光フィルム)

    ノーブランド
    13,980税込15,378
    1巻
    13日以内出荷
    明るい場所でもより一層視認性を高める
    用途危険防止、特売案内に長さ(m)5厚さ(μm)180粘着力(g/25mm)600耐候性4年耐候
  • BRKT COMP,ABS MOD    50245K26G50 ホンダ

    BRKT COMP,ABS MOD 50245K26G50

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • CLAMPER B,FR BRAK    45157K26G50 ホンダ

    CLAMPER B,FR BRAK 45157K26G50

    ホンダ
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
  • DCギアモータ Nidec 52.3 rpm 50 DMN37シリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec 52.3 rpm 50 DMN37シリーズ

    日本電産
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 52.3 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 0.98 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6.8mm許容入力 = 9.2 W長さ = 112.8mm幅 = 50mm寸法 = 50 (直径) x 112.8 mm許容電流値 = 1.2 A基準適合 = RoHSNidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN37-50G. 高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN37 DCモータです。. スパーギアボックス50Gが統合されたブラシモータシリーズDMN37 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • CLAMPER A,FR BRAK    45155K26G50 ホンダ

    CLAMPER A,FR BRAK 45155K26G50

    ホンダ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
  • STAY A,FR BRAKE    45158K26G50 ホンダ

    STAY A,FR BRAKE 45158K26G50

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,TORX 5X10  90131K26G50 ホンダ

    BOLT,TORX 5X10 90131K26G50

    ホンダ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUS,*TYPE3*    61000K26G50ZC ホンダ

    SET ILLUS,*TYPE3* 61000K26G50ZC

    ホンダ
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUS,*TYPE1*    61000K26G50ZE ホンダ

    SET ILLUS,*TYPE1* 61000K26G50ZE

    ホンダ
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUS,*TYPE2*    61000K26G50ZD ホンダ

    SET ILLUS,*TYPE2* 61000K26G50ZD

    ホンダ
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
...