カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(788)
- 制御機器(142)
- 自動車純正部品(79)
- 農業機械(75)
- 測定用品(73)
- 電気材料(72)
- 作業服(67)
- バイク部品(62)
- メカニカル部品(62)
- バイク純正部品(32)
- 空調・照明・電設資材(32)
- パソコン/周辺機器(30)
- 建築金物(25)
- 自動車補修部品(21)
- 切削工具(19)
- オフィス家具(16)
- 科学研究・開発用品(14)
- 家電(11)
- 機構部品(9)
- 作業工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 電動工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 日用品(4)
- 物流用品(3)
- 防犯用品(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 住設機器(2)
- カー用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- KTC(8)
- MAZDA(マツダ)(68)
- MIWA(21)
- R&G RACING PRODUCTS(13)
- SAMTEC(82)
- SMC(582)
- TDK(13)
- YAGEO(46)
- アルトコーポレーション(9)
- イトーキ(8)
- コガネイ(225)
- ニッセイ(18)
- ホンダ(27)
- 小倉屋(41)
- 東和制電工業(TOWA)(59)
- 油漢(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「k-5l」の検索結果

ZM Series(ZM071HF-K5L~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(F)G手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
吸水バッグ
三洋¥60,980税込¥67,0781袋(100枚)翌日出荷水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布対応水
Yageo SMDレジスタ, 47.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0747K5L
YAGEO1セット(100個)取扱停止中仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)47.5k
インクジェット写真用紙・厚手
サンワサプライ(1件のレビュー)¥789税込¥8681個(100枚)当日出荷から翌々日出荷強い光沢感があり白色度も高いので、写真をより美しく再現します。紙ベースながら写真印画紙に迫る美しい仕上がりです。 0.225mmとしっかりした厚みがあるので、メニューやポスターなどしっかりした厚さの欲しい写真の印刷に最適です。 手軽な印刷に便利です。友達に配りたいとき、旅行やイベントのときなど、たくさん印刷したいときにおすすめです。坪量(g/m2)185±10印刷方式片面対応インク染料・顔料


ナイロンパンツ #801
アーヴァン¥859税込¥9451着当日出荷人気のナイロン生地を使用しています。腰ゴムで前ファスナー付きで、後ろポケットが付いています。裾ゴム入りにて裾を引きずりにくくなっています。材質表地:ナイロン100%、表地裏:ACコーティング


ナイロンヤッケ #800
アーヴァン¥999税込¥1,0991着当日出荷人気のナイロン生地を使用し、首元ゆったりで、着脱が安易にできます。左腕にはペン差し付きで、裾部分は幅を調整出来る調整紐が付いています。携帯に便利なパッカブルタイプで色々なシーンでご利用できます。材質表地:ナイロン100%、表地裏:ACコーティング
ホワイトラインノックR交換用カートリッジ
パイロット(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷キャップ不要のノック式、だからスピーディに修正可能です。 ノックするとヘッドが飛び出し、スピーディに修正することが出来ます。ヘッドを収納すれば先端が完全に保護されるので、携帯にも便利です。 使える3タイプのテープ幅を揃えました。 罫引や英文などの細かいポイントの修正にピッタリな4.2mm幅、一般文書の修正やノートの修正に使える5mm幅、手書き文字や大きな文字の修正に適した6mm幅の全3種をご用意しています。 カートリッジタイプだから、あっという間に簡単交換・経済的。寸法(mm)80×22×12種類修正テープグリーン購入法適合商品タイプ交換用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 分岐カップリング
カナフジ電工¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
ホワイトラインノックR
パイロット¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷キャップ不要のノック式、だからスピーディに修正可能です。 ノックするとヘッドが飛び出し、スピーディに修正することが出来ます。ヘッドを収納すれば先端が完全に保護されるので、携帯にも便利です。 使える3タイプのテープ幅を揃えました。 罫引や英文などの細かいポイントの修正にピッタリな4.2mm幅、一般文書の修正やノートの修正に使える5mm幅、手書き文字や大きな文字の修正に適した6mm幅の全3種をご用意しています。 カートリッジタイプだから、あっという間に簡単交換・経済的。寸法(mm)110×27×16種類修正テープエコマーク認定認定テープ長さ(m)6グリーン購入法適合商品タイプ本体(交換式)エコマーク認定番号17 112 162繰り返し・詰め替え対応
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 分岐カップリング
カナフジ電工¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。タイプ45仕上亜鉛鉄板製電気亜鉛メッキ
真空ユニット ZK2-V
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
高通気性続服 CK1040シリーズ 142シリーズ
ガードナー¥8,598税込¥9,4581枚当日出荷から7日以内出荷高い通気性によりムレ感を軽減した清涼クリーンスーツ。 優れた通気性:一般防塵素材の約20倍の通気度100cc(メーカー比)。 検査時の映り込み防止。 低発塵:ポリエステル100%。 制電性:導電糸織り込み。色黒混率(%)ポリエステル100
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP344~)
SMC¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から17日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式(1)2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
クリーン仕様爪つきジャッキ
ダイキ¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。材質スチール製 / 無電解ニッケル処理
パイロット・ポペットタイプ (VP342~)
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
...