カテゴリ
- 農業機械(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「k-601-3s」の検索結果

細ノズルエアーダスターガン
近畿製作所¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。用途一般ダスト作業にご使用ください材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60ノズル長(mm)120使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
スクリューエアーホースダスターガンセット
近畿製作所¥6,598税込¥7,2581個当日出荷接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径(inch)PF1/8
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) aiwa tab AB10L 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。maxell。・ヘアカッター。HC-FW423。Angelique(アンジェリーク)。MXHB-100。MXVS-100。・オゾン除菌消臭器「オゾネオエアロミュー」。MXAP-AER205。aiwa。・タブレット。aiwa tab AB10L/JA3-TBA1005。aiwa tab AB10L-2/JA3-TBA1007。aiwa tab AB8/JA3-TBA0802。aiwa tab AG10/JA3-TBA1003。aiwa tab AS10(6)/JA3-TBA1004-6。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-4。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-6。JA2-TBA1002。JA2-TBW1001。・スマートフォン。aiwa phone B-2/JA3-SMP0602。JA2-SMP0601。・アクションカメラ。aiwa cam B4K/JA3-ACM0002。aiwa cam S5K/JA3-ACM0001。・集音器。aiwa hear SCE1/HAA3-SCE0001。・電子楽器。aiwa play RX01/JA2-NSCRX01。・液晶モニター。aiwa display B24-2/JA3-DSP2402。aiwa display B27/JA3-DSP2702。KORG。microKORG 2。NTS-1 digital kit mkII。NTS-3 kaoss pad。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
L型脚
LION (ライオン事務器)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷各種ボードに簡単に取り付けられるL字脚です。脚に付いている金具に、使用するボードをはさみ込んで、下からネジで締め込みますので、簡単で、しかも確実に組み立てられます。また、使用時、壁にぴったり固定でき、後方にムダな空間をつくりません。材質スチール楕円パイプ・メラミン焼付塗装(ライトグレー)質量(kg)8(両脚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×280×1800適合品番ヨコ向きのみ取付可能:WP-36H、WP-34H、H-11、H-12、NH-11、NH-12、NH-31、NH-32、A-11、A-12、WH-11A、WH-12A、H-01、H-02、TB-S1NN、TB-S2NN、WP-36KN、WP-34KN、TB-36K、TB-34K、TB-601、TB-602、No.36TB、No.34TB、H-11SY、H-12SY、NH-11SY、A-11SY・タテ向きのみ取付可能:TB-S3NN、TB-23K、TB-603、No.23TBアズワン品番64-8164-96繰り返し・詰め替え対応
Vベルト LB41オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷規格LB41オレンジ部品名称Vベルト LB41オレンジ図解NoSSA-Z500DX-1 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-K400A 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.19、MJI-310 テンション部品_No.35、SSA-Z500MA-2 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z550 動力噴霧機-2部品_No.33、MSA613-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.33、MSA613R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、VSA-310M 走行用エンジン取付部品_No.14、SSA-Z500 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613R3-M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSA613R2T-2K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z601S 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z500DX-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z601S-1 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z500MA-1 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z500DX 動力噴霧機2部品_No.33、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M8X25図解NoSSA-S611 動力噴霧機-2部品_No.38、BSM-1065SLT-20HA 第3段ブーム部品_No.33、MRS90-501BSLT ソウコウクラッチ1部品_No.40、SSA-Z500-1 HST部品_No.28、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 6カクボルト_No.17、SSA-Z500 ペダル部品_No.25、SSA-V602C ホース巻取機部品_No.19、BSM-1365SLT-20HA 第3段ブーム部品_No.33、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.42、SSA-Z601S-1 ペダル部品_No.22、BSM-500S-1 分水器 調圧弁部品_No.34、SSA-F617MAT-1 ペダル部品_No.19、BSA-600LDEQ(JP) サブミッション分解部品_No.33、BSM-640SLT-B 12M 油圧バルブ部品_No.15、SSA-Z601S ペダル部品_No.22、MRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.33、GSL204-M マキトリソウチ部品 6カクボルト_No.52など
Cガタトメワ ジクヨウ 15
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(10個)8日以内出荷規格ジクヨウ15図解NoMSA753DR6S-3K オクリダシソウチ部品_No.17、MS-601D-1 ハンドル関係部品_No.36、SSA-S600 2001ネン トランスミッション分解(1)部品_No.20、MSA413R4C 8.5 オクリダシソウチクミタテ部品_No.18、SSA-α1001S トランスミッション(1)部品_No.9、MSA413R3-2M-A(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.18、MSV415R2S(10) オクリダシソウチ部品_No.16、SSA-α1003 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.52、MS653DFR-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.15、MSA513R2T-K ホース送り出し装置部品_No.19、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.47、SSA-S602DXM トランスミッション分解部品_No.20、MS650DR4 ホース送り出し装置部品_No.29、MSA415R8C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.17、SSA-F617MAT-1 トランスミッション分解部品_No.51など
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(10個)8日以内出荷規格M8X16図解NoMRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.38、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.32、MSA613R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.15、MSA613R2T-2K ポンプダイ部品_No.15、MS450DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.5、MS753DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.23、MSC1-105S 本体部品 6カクボルトSW_No.21、MSC1-103DW-1 車輪部品 6カクボルトSW_No.7、MS410ENR-S 自動整列巻取装置2部品_No.13、SSA-E540DX エンジン取付・テンション部品_No.30、SSA-Z500DX エンジン取付 オイルドレン部品_No.14、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.12、BSA-411S 薬液タンク部品_No.43、SSA-S501 エンジン取付部品_No.3、SSA-Z601S ファンクラッチレバー 2015年3月~部品_No.23、SSA-E602DX ラジエータ部品_No.10など
ヒートシール
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷部品名称ヒートシール図解NoMS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.7、SSA-N500 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.26、SSA-G550 エンジン(付属品・オプション)部品_No.65、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.7、SSA-E541DX エンジン 付属品 オプション部品_No.45、SSA-Z601S エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.33、SSA-S600 1997ネン エンジン ノズルホルダ部品_No.15、MS551DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.7、SSA-F616VT エンジン(付属品・オプション)部品_No.70、SSA-α1003MA-1 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.8、GR16-M エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.60、SSA-S1002(4)-1 ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.31、SSA-α510-110 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.8など
ナベコネジ(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(10個)8日以内出荷規格M4X0.7X20(SMK)部品名称ナベコネジ(+)WSW図解NoMSA613R2T-2K ポンプダイ部品_No.36、MSA513R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.38、MS753DR6S-Y ポンプダイ部品_No.34、SSA-Z601S-1 計器パネル部品_No.31、SSA-Z500-1 計器パネル部品_No.31、MS753DR6T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.32、MSA613R2T-M ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.34、MS753DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.32、MSA413R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.36、MS413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.32、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.31、MS513R3S-Kアワジ ポンプダイクミタテ部品_No.36、MSA513R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.34、MS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.36、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.31、MSA413R2T-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.34など
ゴムキヤクC-30-SK-1912
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷部品名称ゴムキヤクC-30-SK-1912図解NoSSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.32、MX-501 フロントパネル部品_No.2、SSA-α1000ST ボンネット部品_No.2、SSA-F500 ボンネット部品_No.3、SSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.3、エクセル500 ボンネット部品_No.5、SSA-α1000S ボンネット部品_No.2、SSA-K500 ボンネット部品_No.4、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.22、SSA-K400A 台車 フロントパネル部品_No.3、SSA-S500A フロントパネル部品_No.2、SSA-α1001S ボンネット部品_No.2、SSA-M500DX 台車 フロントパネル部品_No.2、SSA-S500 ボンネット部品_No.7、SSA-α1000 ボンネット部品_No.18、NCD-10ST-1 ボンネット部品_No.17、エクセル500 フロントパネル部品_No.3、SSA-F505 ボンネット部品_No.3、MJI300 1997ネン フロントパネル部品_No.3、SSA-K400A ボンネット部品_No.3、SSA-α510-110 ボンネット部品_No.2、SSA-F615DX ボンネット部品_No.3、SSA-α601 ボンネット部品_No.2、SSA-F615 ボンネット部品_No.3、SSA-K500 フロントパネル部品_No.3、SSA-M500 ボンネット部品_No.2、SSA-S500 フロントパネル部品_No.2、MJI300 1995ネン エンジン フロントパネル部品_No.10、SSA-M500 台車 フロントパネル部品_No.2、SSA-α600 ボンネット部品_No.2、SSA-F501 ボンネット部品_No.9、MX-501 ボンネット部品_No.7、SSA-α1001ST ボンネット部品_No.2、SSA-α500 ボンネット、エアクリーナ部品_No.56、MJI300 1996ネン エンジン フロントパネル部品_No.10、SSA-S500A ボンネット部品_No.7、SSA-M500DX ボンネット部品_No.2