カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 農業機械(48)
  • 機構部品(23)
  • 制御機器(22)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 自動車補修部品(12)
  • 切削工具(12)
  • 物流用品(9)
  • バイク部品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 建築金物(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 安全標識(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-601」の検索結果

307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K-601用OPBプラグ 近畿製作所

    K-601用OPBプラグ

    近畿製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合K-601R-0-OPB、K-601-1-OPB、K-601-3-OPB
  • 六角スペーサー ホシモト

    六角スペーサー

    ホシモト(57件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所

    ロングノズルエアーダスターガン

    近畿製作所(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8
  • 会計伝票 多状ミシン入り2枚複写 K601Nナンバー入り 50枚組 20冊入 ノーブランド

    会計伝票 多状ミシン入り2枚複写 K601Nナンバー入り 50枚組 20冊入

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    会計伝票多状ミシン入り2枚複写。1枚目ミシン6本あり・2枚目ミシンなし
  • エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付) 近畿製作所

    エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)

    近畿製作所(22件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
    材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
  • LP1K0601BD シュナイダーエレクトリック

    LP1K0601BD

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダスターガン 近畿製作所

    エアダスターガン

    近畿製作所(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車(87件のレビュー)
    102税込112
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付) 近畿製作所

    エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)

    近畿製作所(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
    材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)6.5カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 調色ミキシングカップ ビッグ

    調色ミキシングカップ

    ビッグ(9件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(180個)
    当日出荷
    PP製で強く、透明なので目盛が読みやすい!ハードタイプなので、ホルダー無しで使用可能!お手持ちのプラスチックホルダーも使用できます。(200ccは除く)
    用途ホルダー無しで使える自動車補修用調色カップ材質PP
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 可変式超ロングノズルダスターガン 近畿製作所

    可変式超ロングノズルダスターガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
    用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。トラスコ品番356-8709全長(mm)740~1640質量(g)640使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)650~1550使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
  • ワイドブロアーガン 近畿製作所

    ワイドブロアーガン

    近畿製作所(8件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
    接続口径PF1/4ノズル長(mm)74.5ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20.5
  • ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所

    ロングノズルエアーダスターガン

    近畿製作所(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番391-3619接続口径G(PF)1/4全長(mm)295質量(g)282空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル
  • エアーダスターガン 近畿製作所

    エアーダスターガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
    材質アルミ全長(mm)111質量(g)220空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)6.5
  • ミニバックガン 近畿製作所

    ミニバックガン

    近畿製作所
    20,980税込23,078
    1丁
    当日出荷
    レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
    用途こまかなホコリの吸引。 袋を外せば油等の吸引も可能。トラスコ品番292-4579材質本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻全長(mm)240質量(g)300最高使用圧力1MPa空気消費量(L/min)100ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)7取付口(エア)G1/4
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5525質量(g)62口径(Φmm)2ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径G(PF)1/8
  • 樹脂製角杭(穴あり) 大研化成工業

    樹脂製角杭(穴あり)

    大研化成工業(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    穴径(Φmm)13
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5533質量(g)110口径(Φmm)2ノズル長(mm)300ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8
  • エアーダスターガン(流量調整ノズル) 近畿製作所

    エアーダスターガン(流量調整ノズル)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
    トラスコ品番292-4561材質アルミ接続口径G(PF)1/4全長(mm)111質量(g)230空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
  • ラバーノズル付ガン 近畿製作所

    ラバーノズル付ガン

    近畿製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
    用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし仕様ネジ接続部Oリング付材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)全長(mm)30(ノズル部のみ)質量(g)16(ノズル部のみ)ねじ長さ(mm)8口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
  • 細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所

    細ノズルエアーダスターガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    二輪車のキャブレター等のダスト作業
    トラスコ品番296-1903接続口径G(PF)1/4全長(mm)187質量(g)250空気使用量(L/min)210ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプ細ノズル
  • Xスタンパー 科目印 シヤチハタ

    Xスタンパー 科目印

    シヤチハタ
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5541質量(g)170口径(Φmm)2ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    719税込791
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5517接続口径PF1/4質量(g)16口径(Φmm)2ノズル長(mm)24ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番292-4587質量(g)28口径(Φmm)3ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径PF1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)1ノズル長(mm)47ノズル外径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8
  • 可変式超ロングノズル 近畿製作所

    可変式超ロングノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
    用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどトラスコ品番356-8717全長(mm)750~1640質量(g)460使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)650~1550使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8
  • エアーダスターガン 3/8 近畿製作所

    エアーダスターガン 3/8

    近畿製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
    用途一般ダスト作業にご使用ください
  • スーパーロングノズルエアーガン 1000mm 近畿製作所

    スーパーロングノズルエアーガン 1000mm

    近畿製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。 ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。 空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。 手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
    用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等トラスコ品番441-7178材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1090質量(g)555使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エア取入口G1/4
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5550質量(g)54口径(Φmm)3ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)20.5ノズルねじ径PF1/8
  • エアーダスターレバー式 UNITED

    エアーダスターレバー式

    UNITED
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃に
    材質本体:アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)2ノズル長(mm)24ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径PF1/8
  • リール巻はんだ goot(太洋電機産業)

    リール巻はんだ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1巻
    当日出荷
    SE リール巻き鉛入りはんだシリーズ。ヤニ入り。
    仕様ヤニ入り
  • スクリューエアーホースダスターガンセット 近畿製作所

    スクリューエアーホースダスターガンセット

    近畿製作所
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径(inch)PF1/8
  • 針ダスターガン 近畿製作所

    針ダスターガン

    近畿製作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    奥まった所にある極々小さな穴に吹き付けが可能。
    トラスコ品番319-9771接続口径G1/4材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)250空気使用量(L/min)46ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)1材質(ノズル)真鍮(先端部のみステンレス)ノズル外径(Φmm)1.5ノズルねじ径G1/8
  • エアダスター 近畿製作所

    エアダスター

    近畿製作所
    4,398税込4,838
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
  • サイドスタンド補修スプリング ニシモト

    サイドスタンド補修スプリング

    ニシモト(24件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ニシモトスタンド用の補修スプリング。