カテゴリ
- 自動車純正部品(9)
- オフィス家具(5)
- 機構部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- bigborn(ビッグボーン)(1)
- CKD(1)
- EKO(2)
- KITO(キトー)(2)
- MAZDA(マツダ)(6)
- SUS(エスユーエス)(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- コマツ(1)
- コミネ(2)
- トヨタ(2)
- ニシキ工業(2)
- ニッサン(1)
- ホーザン(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱ふそう(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 弘益(3)
- 椿本チエイン(2)
エコロジープロダクト

オフィスチェア
弘益¥9,598税込¥10,5581脚翌々日出荷組立状態組立品材質表材布座上下調節可能ランバーサポートなし肘掛なしヘッドレストなし種類オフィスチェア張地布背もたれあり材質(脚)エンプラ樹脂成型品(ブラック)グリーン購入法適合キャスターの有無あり
キャリーマスター
TAKIGEN(タキゲン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷機器の移動、据付けが容易にできます。 アジャスターが中心にあり、ガタつきが無い構造で安定性に優れています。用途医療設備・半導体設備・工作機械
オフィスチェアー
ニシキ工業¥19,980税込¥21,9781脚翌々日出荷安価タイプの事務チェアーです。用途学校・工場・事務所・病院など質量(kg)7.2張地布肘掛無し足外径(Φmm)525グリーン購入法適合本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)440×480~515×750~880(SH410~540)
オフィスチェアー
ニシキ工業¥23,980税込¥26,3781脚翌々日出荷肘付で安価タイプの事務チェアー。用途学校・工場・事務所・病院など質量(kg)8.5張地布足外径(Φmm)525グリーン購入法適合本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)545×480~515×750~880(SH410~540)
アジャスタプレート DC L M16 キット
SUS(エスユーエス)¥3,188税込¥3,5071セット9日以内出荷セット内容アジャスタプレートDCLM16×1、TナットL(M8)×4、アジャスタAM16×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4材質ADC12質量(g)281
アジャスタプレート DC L M16 ブラックキット
SUS(エスユーエス)¥3,298税込¥3,6281セット9日以内出荷セット内容アジャスタプレートDCLM16ブラック、TナットL(M8)×4、アジャスタAM16×1、六角穴付ボルト(M8×20)(ブラック)×4材質ADC12質量(g)281表面処理アニオン電着塗装
アジャスタプレート DC L M16 ステンレスキット
SUS(エスユーエス)¥3,621税込¥3,9831セット9日以内出荷セット内容アジャスタプレートDCLM16×1、STナットL(M8)×4、アジャスタBM16(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M8×20)(ステンレス)×4材質ADC12質量(g)281
ミラージュXセンサービン
EKO¥18,980~税込¥20,878~1台9日以内出荷から10日以内出荷リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサー搭載でフタが自動で開閉します。センサーで開くと5秒後にフタが閉じます。閉じるまでの時間をLEDが表示フタを開けたままにするには「開」ボタンを押してください。材質ステンレススチール/ABS樹脂形状角形色シルバーフタの種類自動式
ファントムXセンサービン 45L シルバー インナーなし
EKO¥19,980税込¥21,9781台10日以内出荷インナーボックスを無くし、シンプル操作のセンサーのゴミ箱。高性能電力設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できます。センサーで開いた時は5秒後に自動でフタが閉じます。フタを開いた状態に保つ時はオープンボタンを押してください。高性能低電力消費設計。連続開閉15,000回が可能。(電池の状態により結果は異なります。)容量(L)45質量(kg)4材質ステンレススチール/ABS形状角形寸法(mm)259×384×617色シルバー電源電池機能袋止めフタの種類自動式
EARLY BIRD ARNO ソフトシェルジャケットEBA926K
bigborn(ビッグボーン)¥4,998~税込¥5,498~1着4日以内出荷防風素材をボンディングした3層裏トリコットソフトシェルジャケット 伸縮性のあるストレッチリップストップを使用。種別ジャケット色タイガーブラック混率(%)ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏トリコット、防風シートボンディング)機能ストレッチ、防風、撥水耐水圧(mmH2O)10000初期透湿性(g/m2・24hr)5000
電気工事士技能試験 工具セット DK-17
ホーザン(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(11点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。付属品ツールバッグセット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
オプション肘
弘益¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷適合ALPHA、ALPHA-G、K-921、K-922、K-926、K-927、KHC-001色グレー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×298×255
オプション肘(左右セット)
弘益¥5,698税込¥6,2681セット3日以内出荷材質本体:樹脂成型品(ブラック)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×298×255対応商品ALPHA、K-921、K-922、K-926、KHC-001、KHC-005
KK-926 水冷式身体冷却システム G2
コミネ¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷災害級の暑さを乗り切る、第2世代冷却アイテム上半身を効率的に冷却する水冷式クーリングベスト。冷却ベスト部と水冷タンクを分割した構造により、用途や装備に応じた柔軟な運用が可能です。バイク用保護ウェアと併用可能。薄型のベスト構造により、プロテクターを内蔵したバイクジャケットとの干渉を抑えます。水冷タンクは身体の左側にウエストバッグ状で装着。バイクの取り回しを考慮した配置とすることで、停車時や押し歩き時の扱いやすさにも配慮しています。使用後の冷凍ペットボトルは熱中症対策として水分補給としても活用できます。ベストにはメッシュ生地を採用し、通気性を向上。構造の見直しにより、汗や汚れが付着しやすいベスト部分は簡単に洗濯可能です。さらにチューブ径を最適化し、水流を物理的に制御することで冷え過ぎを抑えつつ、使用時間を約1.5倍に向上。水冷タンク部も改良し、直射日光の影響を受けにくい設計とすることで保冷効率を高めています。コントローラーにより水流は3段階で調整可能。使用環境や体調に応じた冷却コントロールが行えます。・特許出願済み色BlackサイズFree
PK-926 PROTEC WP WARM CARGO PANTS
コミネ¥13,980~税込¥15,378~1着5日以内出荷強力な撥水効果を備えるストレッチカーゴパンツ。 薄手のフリースライニングにより、秋口から冬にかけて活躍。 ・Ultra water repellent warm pants ・Stretch cargo pants with ultra water repellent and breathable construction ・Laminated fleece lining ・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810) ・External zip pocket to remove the knee protector ・Reflective print for night safety on cargo pocket ・Big cargo pocket in the tilted position for easy access from riding position
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形
椿本チエイン¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷形状Sローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
クロロードチェーン
KITO(キトー)¥38,980税込¥42,8781本10日以内出荷キトー独自の特殊合金鋼焼き入れチェーンは、1000N/mm2以上の破断応力を保ち、ISO規格の最高等級VH級(1000N/mm2以上)を満たす、世界最高レベルの強さを持っています。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら