カテゴリ

  • 自動車純正部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(12)
  • 住設機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 測定用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k003j」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度調節器 スリーハイデジタル温度調節器スリーハイ
50,980税込56,078
1個
当日出荷
新機能追加!摂氏[℃]華氏[華氏度]表示切替機能追加!
圧力トランスミッタ 形番:KH15 長野計器圧力トランスミッタ 形番:KH15長野計器
56,980税込62,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能
用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.
(52119)フロントバンパ カバー トヨタ(52119)フロントバンパ カバートヨタ
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKIなかちゃんフォーク(強化タイプ)NAKATAKI
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド関連資料(0.08MB)
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, KタイプRS PRO
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
熱電対K
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ボス ステアリング ホイール (EC03) MAZDA(マツダ)ボス ステアリング ホイール (EC03)MAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
シーリング トップ (GE8K) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (GE8K)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ) ノーブランド【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ)ノーブランド
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
正本 ムキモノ 正本正本 ムキモノ正本
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ケース寸法(mm)357×235×H58
ENG CONTROL UNIT ホンダENG CONTROL UNITホンダ
89,980税込98,978
1個
欠品中
(999J1)リヤ スポイラー キツト ニッサン(999J1)リヤ スポイラー キツトニッサン
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
WHEEL SUB *TYPE3*   42650K64J90ZC ホンダWHEEL SUB *TYPE3* 42650K64J90ZCホンダ
52,980税込58,278
1個
欠品中
オンディーヌ  2段引出+3面鏡 タカラスタンダードオンディーヌ 2段引出+3面鏡タカラスタンダード
96,980税込106,678
1セット
5日以内出荷
大容量21Lホーローボウル採用
材質【ミラーパネル】樹脂高さ(mm)1850タイプデッキ水栓タイプ奥行(mm)カウンター:600間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)化粧台:750×600×820、ミラー:750×187×920、パネル:750×187×110材質(ボウル)ホーローミラー形状3面鏡(ショートミラー)キャビネットの奥行(mm)450化粧台2段スライドボウル容量(L)21洗面ボウル高さH(mm)800対応水栓シングルレバー式シャワー水栓パネル種類ミラーパネル:樹脂製
(K6030)SPOILER-RR KIT ニッサン(K6030)SPOILER-RR KITニッサン
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
MELSERVO-J4シリーズ ダイナミックブレーキ(200V用) 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ ダイナミックブレーキ(200V用)三菱電機
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から91日以内出荷
オンディーヌ  扉タイプ+3面鏡ワイドLED タカラスタンダードオンディーヌ 扉タイプ+3面鏡ワイドLEDタカラスタンダード
87,980税込96,778
1セット
5日以内出荷
大容量21Lホーローボウル採用
高さ(mm)1800タイプデッキ水栓タイプ奥行(mm)カウンター:600間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)化粧台:750×600×820、ミラー:750×157×770、パネル:750×30×210材質(ボウル)ホーローキャビネットの奥行(mm)450化粧台2枚扉ボウル容量(L)21洗面ボウル高さH(mm)800対応水栓シングルレバー式シャワー水栓
オンディーヌ  扉タイプ+3面鏡 タカラスタンダードオンディーヌ 扉タイプ+3面鏡タカラスタンダード
78,980税込86,878
1セット
5日以内出荷
大容量21Lホーローボウル採用
材質【ミラーパネル】樹脂高さ(mm)1850タイプデッキ水栓タイプ奥行(mm)カウンター:600間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)化粧台:750×600×820、ミラー:750×187×920、パネル:750×30×110材質(ボウル)ホーローミラー形状3面鏡(ショートミラー)キャビネットの奥行(mm)450化粧台2枚扉ボウル容量(L)21洗面ボウル高さH(mm)800対応水栓シングルレバー式シャワー水栓パネル種類ミラーパネル:樹脂製
ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越)ブレーキバルブ(ダイレクト形)NACHI(不二越)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から123日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
オンディーヌ  扉引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダードオンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLEDタカラスタンダード
97,980税込107,778
1セット
5日以内出荷
大容量21Lホーローボウル採用
高さ(mm)1800タイプデッキ水栓タイプ奥行(mm)カウンター:600間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)化粧台:750×600×820、ミラー:750×157×770、パネル:750×30×210材質(ボウル)ホーローミラー形状3面鏡(ワイドLED)ショートミラーキャビネットの奥行(mm)450化粧台扉引出ボウル容量(L)21洗面ボウル高さH(mm)800対応水栓シングルレバー式シャワー水栓
オンディーヌ  扉引出+3面鏡 タカラスタンダードオンディーヌ 扉引出+3面鏡タカラスタンダード
88,980税込97,878
1セット
5日以内出荷
大容量21Lホーローボウル採用
間口(mm)750奥行(mm)カウンター:600高さ(mm)1850洗面ボウル高さH(mm)800キャビネットの奥行(mm)450ミラー形状3面鏡(ショートミラー)化粧台扉引出対応水栓シングルレバー式シャワー水栓タイプデッキ水栓タイプ材質(ボウル)ホーローボウル容量(L)21材質【ミラーパネル】樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)化粧台:750×600×820、ミラー:750×187×920、パネル:750×30×110パネル種類ミラーパネル:樹脂製
一体型階段灯40形低光束30NTコーナー Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30NTコーナーPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
点検スイッチ付自己点検スイッチ付充電モニタ(緑)付信号装置連動端子台付常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)天井直付型・壁直付型、30分間タイプRa83(常用光源)Ra70(非常用光源)型式認定番号:3AE-1082非常灯評定番号:LALE-015【交換常用光ユニット】FK98534J【交換電池】FK763【リモコン】FSK90910K(別売)
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス幅(mm)1420質量(kg)5.8高さ(mm)120電圧(V)100~242消費電力(W)28光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000安定器ひと(電波)センサ付エネルギー消費効率(Lm/W)135.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3800光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)120グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-015
オンディーヌ 扉タイプ+3面鏡ワイドLED タカラスタンダードオンディーヌ 扉タイプ+3面鏡ワイドLEDタカラスタンダード
97,980税込107,778
1セット
4日以内出荷
大容量21Lホーローボウル採用
高さ(mm)1800タイプデッキ水栓タイプ奥行(mm)【カウンター】600間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【化粧台】750×600×820【ミラー】750×157×770、パネル:750×30×210材質(ボウル)ホーローミラー形状3面鏡(ワイドLED)ショートミラーキャビネットの奥行(mm)450化粧台2枚扉ボウル容量(L)21洗面ボウル高さH(mm)800対応水栓シングルレバー式シャワー水栓パネル種類【ミラーパネル】ホーロー製
リリーフバルブ(バランス形) NACHI(不二越)リリーフバルブ(バランス形)NACHI(不二越)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
マルチ環境測定器(SDスロットル搭載) マザーツールマルチ環境測定器(SDスロットル搭載)マザーツール
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃(湿度計)10~95%R.H.分解能(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min(照度計)1Lux、0.1ft-cd(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃(湿度計)0.1RH精度(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)(温度(サーミスタ))±0.8 ℃(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RHデータ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
デジタル温度調節器 monoone-120T-TGK TANNERデジタル温度調節器 monoone-120T-TGKTANNER
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。 便利な100時間ON/OFFタイマー付。 壁掛け、卓上、スライドスタンドは標準装備です。 制御とは別に、温度モニターを表示する機能を搭載。
温度範囲(℃)-199~1372指示精度熱電対(K・J・T・E):表示値の(±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下熱電対(R・S):表示値の(±0.3%または±3℃の大きい方)±1digit以下熱電対(B):0~400℃表示範囲の±5℃±1digit以下白金測温抵抗体:表示値の(±0.3%または±0.8℃の大きい方)±1digit以下※センサーの誤差は含みません。本体寸法(mm)110×85×165H質量(kg)約1.3(突起・取付金具を除く)センサー別売制御方式PID時分割比例(加熱動作)オートチューニング付き、ON/OFF制御コード長さ(m)1.8(電源/100V用3極オス付・1本はアース)、0.3(負荷コード/2極メス付)電源電圧(V)AC90~240(50/60Hz)(単相)
金属酸化物 抵抗器 9W 3kΩ ±5% 1箱 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 9W 3kΩ ±5% 1箱 300個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
56,980税込62,678
1箱(300個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:3kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7049-77
TE Connectivity SMDレジスタ, 150mΩ, 2512 (6432M), 1W RL73K3AR15J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 150mΩ, 2512 (6432M), 1W RL73K3AR15JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
58,980税込64,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
シリーズRL73定格電力(W)1抵抗(MΩ)150許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2T80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2T80)SMC
94,980税込104,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
TE Connectivity SMDレジスタ, 220mΩ, 2512 ( 6432M ), 1W, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 220mΩ, 2512 ( 6432M ), 1W, ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
58,980税込64,878
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220mΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 2512 ( 6432M ) 許容差 = ±5% 定格電力 = 1W 温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = RL73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512長さ(mm)250幅(mm)200高さ(mm)17質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
金属酸化物 抵抗器 9W 3.9kΩ ±5% 1箱 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 9W 3.9kΩ ±5% 1箱 300個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
56,980税込62,678
1箱(300個)
7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。回線保護などのアプリケーションでの使用を推奨します高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤
仕様●抵抗:3.9kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7034-58