カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 事務用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)

「k01pm」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金型カプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    金型カプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
    種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型用プラグ ヤマトエンジニアリング

    金型用プラグ

    ヤマトエンジニアリング
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    用途金型用プラグ材質真鍮サイズR1/8”オネジ使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグカップリング金型用カップリングプラグ形状金型用プラグ
  • 金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器

    金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用)

    日東工器
    769税込846
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型カプラ PM型(めねじ取付用) 日東工器

    金型カプラ PM型(めねじ取付用)

    日東工器
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
    用途低圧用流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • RG HIDキット PM H1 6300K RG(レーシングギア)

    RG HIDキット PM H1 6300K

    RG(レーシングギア)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプH1口金P14.5s
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • RG HIDキット PM L+H1 6200K RG(レーシングギア)

    RG HIDキット PM L+H1 6200K

    RG(レーシングギア)
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷
    タイプH1口金P14.5s
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 抗菌パワフルネットスポンジ 3M(スリーエム)

    抗菌パワフルネットスポンジ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    319税込351
    1パック(2個)
    当日出荷
    編み目が細かいパワフルネットです。 こびりつきや油汚れを傷つけずに落とせます。 研磨粒子はついていません。
    種類ネットスポンジトラスコ品番006-1131材質ポリエステル/抗菌ウレタンスポンジグリーン・イエロー質量(g)20寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×80×20質量(g/個)11適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サーキットプロテクタ CP32P形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP32P形

    富士電機(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • 蛍光マーカー<K2> シングルタイプ コクヨ

    蛍光マーカー<K2> シングルタイプ

    コクヨ
    699税込769
    1箱(10本)
    当日出荷
    発色が美しい定番キャップ式蛍光マーカー 太字シングルタイプ。
    商品タイプ使い切り本体線幅(mm)4.0材質(軸・尾栓)R-PP、(キャップ)PP、(クリップ)R-ABS軸径(Φmm)11全長(mm)138タイプシングルインク水性顔料蛍光インクグリーン購入法適合線の太さ太字
  • サーキットプロテクタ CP31P形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP31P形

    富士電機
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • プラマーソー塩ビ用マルチ替刃 河部精密工業(KSK)

    プラマーソー塩ビ用マルチ替刃

    河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    刃長(mm)250トラスコ品番828-3315材質刃:焼入特殊鋼全長(mm)300
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    47,980税込52,778
    1箱(40個)
    翌日出荷から103日以内出荷
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    47,980税込52,778
    1箱(40個)
    翌日出荷から110日以内出荷
  • ケース入りN 丸ペン A ゼブラ

    ケース入りN 丸ペン A

    ゼブラ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    細いため、細密描写等の極細線が描ける/点描画やカケアミに最適
    幅(mm)24質量(g)91寸法(縦×横)(mm)48×122
  • 三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM omron(オムロン)

    三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    復帰方式自動復帰復帰値動作値の5%固定
  • 三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM omron(オムロン)

    三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    接点構成SPDT最小動作温度(℃)-20遅延時間(秒)0.1~ 30
  • CPUモジュールSPH300 富士電機

    CPUモジュールSPH300

    富士電機(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    超高速処理- 基本命令は、20nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PS-32R/74R/74D/117R/245R、NP1PM-48R/48E/256E/256H) 大容量電池(別売) SPH300(74K/117K/245Kステップ)は大容量電池をオプション追加することにより、メモリバックアップを時間3.5年(25℃)に延ばすことができます。
    実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク命令実行時間シーケンス命令:20ns/命令~・応用命令:40ns/命令~タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本機能カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度:27秒/月・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限 ・ 診断機能 自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視消費電流(mA)内部(DC24V):200以下プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)データ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD使用CPU32ビットOSプロセッサ、32ビット実行プロセッサ1POU内の最大プログラム容量8192ステップテンポラリ領域8192ワード1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)
  • 三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM omron(オムロン)

    三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM

    omron(オムロン)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    17.5mm幅。 三相3線タイプ。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC528材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量528V連続高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)入力周波数(Hz)50/60EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)過・不足電圧/0.1~30秒、逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル復帰方式自動復帰定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定範囲過電圧 /定格入力電圧に対して-30~+30% 不足電圧/定格入力電圧に対して-30~+30% ※定格入力電圧はディップスイッチで切換え可能動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
  • 選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20、UTB-10等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20、UTB-10等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:ケンウッド KENWOOD。UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、。UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27、UBZ-S20、。UBZ-BH47FR、UBZ-S700、UTB-10 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
  • 2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック) コクヨ

    2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック)

    コクヨ
    169税込186
    1本
    3日以内出荷
    トーンの異なる「めだたせカラー」と「ひかえめカラー」を重要度に合わせて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます。 マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています。 1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。
    材質内尾栓:R-PPタイプシングル材質(軸)PP線幅(mm)約3.4材質(キャップ)PPインク水性顔料インク(OA対応)色数2寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×131商品タイプ使い切り本体
  • 2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック) コクヨ

    2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック)

    コクヨ
    169税込186
    1本
    3日以内出荷
    ラインマーカーはチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、極細ペンは濃いインクなので、重要な情報のメモに適しています。 同系色のインクなので、1本でスッキリまとまったノートづくりができます。
    タイプツイン材質(軸)PP線幅(mm)中字:約4.0、極細:約0.3材質(キャップ)PPキャップ通気仕様インク水性インク色数1寸法(軸径Φ×全長)(mm)13×142商品タイプ使い切り本体
  • 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH) OWON(オウオン)

    任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    【高精度14ビット出力・300MSa/sサンプリング】DGE2000シリーズは最大70MHz出力、300MSa/sの高速サンプリングに対応(モデルによる)。14ビットの垂直分解能により、滑らかで忠実な波形再現を実現します。1mVレベルの微細信号から高周波成分を含む信号まで、精度の高い出力が可能。電子部品特性試験、アナログ回路評価、センサ信号シミュレーションなどの精密な実験環境に最適な1台です。 【多彩な波形生成と変調機能】5種の基本波形(正弦波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ)に加え、150種類の内蔵波形とユーザー定義の任意波形(最大8Kポイント)をサポート。AM/FM/PM/FSK/スイープ/バースト変調機能を搭載し、信号処理・通信実験・EMC試験など多様な用途に対応します。周波数分解能は1μHz、安定度±30ppm(0~40℃)で、長時間測定でも周波数ドリフトを最小限に抑えます。 【USBリモート制御・SCPIコマンド対応】USBデバイスポート経由でPC制御に対応し、SCPIコマンドを使った自動テストも可能。波形の生成・転送・測定を自動化できるため、研究開発や生産ラインでの反復テストの効率化に貢献します。付属PCソフトウェアを使用すれば、波形編集や波形アップロードも簡単に行えます。 【コンパクト設計と直感的UI】本体サイズ200×68.5×74.5mm・重量わずか0.5kgの軽量ボディに、3.6インチTFTカラー液晶(480×272)を搭載。波形プレビューや変調設定をわかりやすく表示し、実験台や現場での扱いやすさを追求。USB給電式で携帯性にも優れ、教育機関から研究開発・サービスエンジニアの現場まで幅広く活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様5種の基本波形、150種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形AM、FM、PM、FSK、スイープ、バーストSCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート・コントロール可能3.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ使いやすい小型で薄型のボディ質量(kg)約0.5チャンネル数2分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×68.5×74.5インターフェースUSBデバイスディスプレイ3.6インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート300MSa/sメモリ長さ8000
  • ケース入り 丸ペンA 10本入 ゼブラ

    ケース入り 丸ペンA 10本入

    ゼブラ
    1,398税込1,538
    1個(10本)
    6日以内出荷
    細いため、細密描写等の極細線が描けます。
    入数10本
  • 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro

    《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー

    PedalboxPro
    49,980税込54,978
    1セット
    8日以内出荷
    カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
    用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
  • サーキットプロテクタ CP33P 富士電機

    サーキットプロテクタ CP33P

    富士電機
    5,598税込6,158
    1個
    10日以内出荷から53日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式