カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 安全用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 事務用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「k02pm」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金型カプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    金型カプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
    種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • BSBM 1/4オネジ プラグ ヤマトエンジニアリング

    BSBM 1/4オネジ プラグ

    ヤマトエンジニアリング
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    材質真鍮サイズR1/4”オネジ使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグカップリング金型用カップリングプラグ形状オネジプラグ
  • 金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器

    金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用)

    日東工器
    769税込846
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型カプラ PM型(めねじ取付用) 日東工器

    金型カプラ PM型(めねじ取付用)

    日東工器
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
    用途低圧用流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インクリボンカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6・CPM-100SH4・CPM-100H5・CPM-100SH3・CPM-100H4・CPM-100SH2・CPM-100H3・CPM-100SH・CPM-100Ⅲ・CPM-100HⅡ・CPM-100H2K・CPM-100Ⅱ・CPM-100ⅡK・CPM-100・CPM-100H・PM-100W2・PM-100W・PM-100・LC-100KPタイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    詰替えインクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6、CPM-100SH4、CPM-100H5、CPM-100SH3、CPM-100H4、CPM-100SH2、CPM-10H3、CPM-100SH、CPM-100Ⅲ、CPM-100HⅡ、CPM-100H2K、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、CPM-100、CPM-100H、PM-100W2、PM-100W、PM-100、LC-100KP質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌パワフルネットスポンジ 3M(スリーエム)

    抗菌パワフルネットスポンジ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    319税込351
    1パック(2個)
    当日出荷
    編み目が細かいパワフルネットです。 こびりつきや油汚れを傷つけずに落とせます。 研磨粒子はついていません。
    種類ネットスポンジトラスコ品番006-1131材質ポリエステル/抗菌ウレタンスポンジグリーン・イエロー質量(g)20寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×80×20質量(g/個)11適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
  • トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-A2JS-ST45 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-A2JS-ST45 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
  • トランシーバー用 イヤホン (オープンエア型 カールコード 30cm 2.5Φ) ES-01JS-C30 イヤホン単品 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 イヤホン (オープンエア型 カールコード 30cm 2.5Φ) ES-01JS-C30 イヤホン単品 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    タイプ:オープンエア型 カールコード 30cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
  • トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-02JS-ST45 イヤホン単品 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-02JS-ST45 イヤホン単品 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
  • トランシーバー用 イヤホン (カナル型 カールコード 60cm 2.5Φ) ES-A1JS-C60 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 イヤホン (カナル型 カールコード 60cm 2.5Φ) ES-A1JS-C60 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    タイプ:カナル型 カールコード60cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
  • トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 カールコード 30cm 2.5Φ) ES-A2JS-C30 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 カールコード 30cm 2.5Φ) ES-A2JS-C30 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    タイプ:耳掛け型 カールコード 30cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
  • サーキットプロテクタ CP32P形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP32P形

    富士電機(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • 蛍光マーカー<K2> シングルタイプ コクヨ

    蛍光マーカー<K2> シングルタイプ

    コクヨ
    699税込769
    1箱(10本)
    当日出荷
    発色が美しい定番キャップ式蛍光マーカー 太字シングルタイプ。
    商品タイプ使い切り本体線幅(mm)4.0材質(軸・尾栓)R-PP、(キャップ)PP、(クリップ)R-ABS軸径(Φmm)11全長(mm)138タイプシングルインク水性顔料蛍光インクグリーン購入法適合線の太さ太字
  • 蛍光マーカー<K2> ツインタイプ コクヨ

    蛍光マーカー<K2> ツインタイプ

    コクヨ
    879税込967
    1箱(10本)
    当日出荷
    発色が美しい定番キャップ式蛍光マーカー 細字・太字角芯ツインタイプ。
    商品タイプ使い切り本体線幅(mm)0.8~4.0材質(軸・先栓)R-PP、(キャップ)PP、(クリップ)R-ABS軸径(Φmm)11全長(mm)138タイプツインインク水性顔料蛍光インクグリーン購入法適合線の太さ細字/太字
  • サーキットプロテクタ CP31P形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP31P形

    富士電機
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • 金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器

    金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用)

    日東工器
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM omron(オムロン)

    三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    復帰方式自動復帰復帰値動作値の5%固定
  • 三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM omron(オムロン)

    三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    接点構成SPDT最小動作温度(℃)-20遅延時間(秒)0.1~ 30
  • 三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM omron(オムロン)

    三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM

    omron(オムロン)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    17.5mm幅。 三相3線タイプ。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC528材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量528V連続高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)入力周波数(Hz)50/60EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)過・不足電圧/0.1~30秒、逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル復帰方式自動復帰定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定範囲過電圧 /定格入力電圧に対して-30~+30% 不足電圧/定格入力電圧に対して-30~+30% ※定格入力電圧はディップスイッチで切換え可能動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
  • 選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20、UTB-10等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20、UTB-10等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:ケンウッド KENWOOD。UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、。UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27、UBZ-S20、。UBZ-BH47FR、UBZ-S700、UTB-10 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
  • SPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 180g ネイチャーボーイズ

    SPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 180g

    ネイチャーボーイズ
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    【ディープエリアを攻略する鉄製スローピッチジグ】圧倒的な引きの軽さとミスアクションを徹底的に排除した安定のスライド。フォールでは鉄製ならではの浮遊感でターゲットに長くアプローチ。バイトが集中するフォールやステイ時のヒットチャンスがより増える。板厚比により投入時は鉄とは思えない沈下速度を実現。ターゲットはカンパチ、キハダマグロ、マハタ、アカムツ、そのほか底物全般
    材質鉄、ステンレス質量(g)180
  • SPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 220g ネイチャーボーイズ

    SPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 220g

    ネイチャーボーイズ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    【ディープエリアを攻略する鉄製スローピッチジグ】圧倒的な引きの軽さとミスアクションを徹底的に排除した安定のスライド。フォールでは鉄製ならではの浮遊感でターゲットに長くアプローチ。バイトが集中するフォールやステイ時のヒットチャンスがより増える。板厚比により投入時は鉄とは思えない沈下速度を実現。ターゲットはカンパチ、キハダマグロ、マハタ、アカムツ、そのほか底物全般
    材質鉄、ステンレス質量(g)220
  • SPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 250g ネイチャーボーイズ

    SPINRIDERDEEP/スピンライダーディープ 250g

    ネイチャーボーイズ
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    【ディープエリアを攻略する鉄製スローピッチジグ】圧倒的な引きの軽さとミスアクションを徹底的に排除した安定のスライド。フォールでは鉄製ならではの浮遊感でターゲットに長くアプローチ。バイトが集中するフォールやステイ時のヒットチャンスがより増える。板厚比により投入時は鉄とは思えない沈下速度を実現。ターゲットはカンパチ、キハダマグロ、マハタ、アカムツ、そのほか底物全般
    材質鉄、ステンレス質量(g)250
  • 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro

    《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー

    PedalboxPro
    49,980税込54,978
    1セット
    8日以内出荷
    カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
    用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
  • サーキットプロテクタ CP33P 富士電機

    サーキットプロテクタ CP33P

    富士電機
    5,598税込6,158
    1個
    10日以内出荷から53日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式