カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 学童・教育用品(1)

「k03sh」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金型カプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    金型カプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
    流体水・温湯取り付け形状ホース取付用 (SH型)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮種別汎用型・金型冷却水口継手使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
  • 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 硯箱 あかしや

    硯箱

    あかしや
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    自宅でも外出先でもご愛用いただけるコンパクトな硯箱です。
    用途硯箱仕様越前塗適合三五度硯収納用サイズ質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×30フタスライド式開閉
  • 金型カプラ ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 液晶保護フィルム Sharp AQUOS R2 SH-03K / SHV42 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp AQUOS R2 SH-03K / SHV42 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    特性ブルーライトカット/反射防止適合機種Sharp AQUOS R2 SH-03K/SHV42取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1寸法(mm)66.7×149.4
  • インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インクリボンカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6・CPM-100SH4・CPM-100H5・CPM-100SH3・CPM-100H4・CPM-100SH2・CPM-100H3・CPM-100SH・CPM-100Ⅲ・CPM-100HⅡ・CPM-100H2K・CPM-100Ⅱ・CPM-100ⅡK・CPM-100・CPM-100H・PM-100W2・PM-100W・PM-100・LC-100KPタイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム Sharp AQUOS R2 SH-03K / SHV42 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp AQUOS R2 SH-03K / SHV42 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SHARP AQUOS R2 SH-03K/SHV42寸法(mm)66.7×149.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    詰替えインクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6、CPM-100SH4、CPM-100H5、CPM-100SH3、CPM-100H4、CPM-100SH2、CPM-10H3、CPM-100SH、CPM-100Ⅲ、CPM-100HⅡ、CPM-100H2K、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、CPM-100、CPM-100H、PM-100W2、PM-100W、PM-100、LC-100KP質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(160件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 3分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ

    3分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包

    DXアンテナ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に三つに分けることができる3分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 全端子間通電形3分配器。テレビの電波を3つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
    対応【Windows ReadyBoost】D3LS(71333)※DXアンテナのHP確認
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ

    3分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包

    DXアンテナ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に三つに分けることができる3分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形3分配器。テレビの電波を3つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
    対応【Windows ReadyBoost】D3S(71329)※DXアンテナのHP確認
  • ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    269税込296
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    289税込318
    1セット
    当日出荷
    ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップです。
    用途ソケットホルダー用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 金型カプラ 大流量タイプ ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    金型カプラ 大流量タイプ ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS wish 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS wish 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。AQUOS wish。AQUOS wish A104SH。AQUOS wish SHG06/SH-M20。AQUOS wish2/アクオス ウィッシュ2。AQUOS wish2 SHG08/SH-51C。AQUOS wish3。AQUOS wish3 SH-53D/SH53D。AQUOS wish4。AQUOS wish4 SH-52E/SH52E。AQUOS R compact。AQUOS R compact SH-M06/SHM06。AQUOS R compact SH-V41/SHV41。AQUOS R SH-03J/SH03J。AQUOS R SH-V39/SHV39。AQUOS R2。AQUOS R2 compact。AQUOS R2 compact SH-M09/SHM09。AQUOS R2 SH-03K/SH03K。AQUOS R2 SH-V42/SHV42。AQUOS R3。AQUOS R3 SH-04L/SH04L。AQUOS R3 SH-V44/SHV44。AQUOS R7。AQUOS R7 SH-52C/SH52C。AQUOS R8。AQUOS R8 SH-52D/SH52D。AQUOS R8 SH-R80/SHR80。AQUOS R8 pro。AQUOS R8 pro SH-51D/SH51D。AQUOS R8 pro SH-R80P/SHR80P。AQUOS R9。AQUOS R9 SH-51E/SH51E。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • フレームカウンターブラケット NewHikari

    フレームカウンターブラケット

    NewHikari
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁付・床置き用のシンプルなフレームブラケット。フレームに木製棚板をビスで取付けて収納棚に。落ち着いたマットブラック色の金属フレームなので、シンプルで高級感のある印象に。角はアールを取り、柔らかな印象に仕上げています。付属ねじ頭は、本体に合わせて塗装しています。
  • ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    299税込329
    1セット(3個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399税込439
    1セット
    翌々日出荷
    ソケットホルダー(凹・アルミタイプ)用のクリップです。ソケットの保管・管理に。
    用途ソケットの保管・管理に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30質量(g/個)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS sense シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS sense シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。AQUOS sense basic。AQUOS sense lite SH-M05/SHM05。AQUOS sense plus SH-M07/SHM07。AQUOS sense SH-01K/SH01K。AQUOS sense2 かんたん。AQUOS sense3 basic。AQUOS sense3 lite。AQUOS sense3 plus 。AQUOS sense3 SH-02M/SH02M。AQUOS sense3 plus SH-M11/SHM11。AQUOS sense4。AQUOS sense4 plus。AQUOS sense4 basic。AQUOS sense4 lite SH-RM15/SHRM15。AQUOS sense4 lite。AQUOS sense5G。AQUOS sense5G SH-53A/SH53A。AQUOS sense6。AQUOS sense6 SHG05 SH-54B SH-M19 SH-RM19。AQUOS sense6s SHG07。AQUOS sense7/アクオス センス7。AQUOS sense7 SH-53C。AQUOS sense7 SHG10。AQUOS sense7 plus/アクオス センス7 プラス。AQUOS sense8 アクオス センス8。AQUOS sense8 SH-54D/SH54D。AQUOS sense8 SH-M26/SHM26。AQUOS sense8 SHG11。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
  • ステンドグラス Kグループ セブンホーム

    ステンドグラス Kグループ

    セブンホーム
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    丸形やR形などの特殊な横向のデザインなど幅広い用途にお使いいただけるサイズ
    用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。
  • AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナ

    AC充電器 ケーブル直付

    ラスタバナナ
    1,437税込1,581
    1個
    6日以内出荷
    本製品は、マイクロUSBに対応したスマートフォン、フィーチャーフォン用のAC充電器です。最大出力は5V/1Aです。家庭用コンセントAC100~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるバンドが付属しています。
    質量(g)47ケーブル長(m)1.5内容AC充電器×1