カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「k03shl」の検索結果

金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,398税込¥2,6381個当日出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]