カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(406)
  • 制御機器(158)
  • オフィス家具(126)
  • 測定用品(88)
  • 農業機械(72)
  • 自動車純正部品(52)
  • メカニカル部品(35)
  • バイク部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 自動車補修部品(20)
  • 家電(19)
  • バイク純正部品(18)
  • 切削工具(11)
  • 測定関連サービス(8)
  • 学童・教育用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k05f」の検索結果

1,133件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネス フロント (1K5F) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1K5F)

    MAZDA(マツダ)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    3日以内出荷
  • シャフト プロペラ (1K5F) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (1K5F)

    MAZDA(マツダ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
  • (1K5F)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    (1K5F)ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネスリヤー (1K5F) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1K5F)

    MAZDA(マツダ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • スプリングリヤー (1K5F) MAZDA(マツダ)

    スプリングリヤー (1K5F)

    MAZDA(マツダ)
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング NO.2 リーフ (1K5F) MAZDA(マツダ)

    スプリング NO.2 リーフ (1K5F)

    MAZDA(マツダ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
  • (1K5F-)リーフ サブスプリング NO.1 MAZDA(マツダ)

    (1K5F-)リーフ サブスプリング NO.1

    MAZDA(マツダ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
  • 協約形機器取付台 内外電機

    協約形機器取付台

    内外電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    基材厚さ(mm)1.2
  • Dino-Liteシリーズ用微調整付アングルスタンド THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Liteシリーズ用微調整付アングルスタンド

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    RKシリーズ用のシャーレホルダーを取り付ければ、シャーレ内の対象物を観察できます。中央に穴が開いているので、下からライトを当てたり、Dino-Liteとシャーレホルダーの上下を入れ替えることで、下からの観察も可能です。
    用途30度のチルトポール機能を備えたミニスタンド付属品ポール、ホルダー、プレート質量(g)645寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×140角度調整範囲左右各30°高さ調整範囲(mm)65~120
  • HS25 1K5 F ARCOL(OHMITE)

    HS25 1K5 F

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック

    3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ

    ファーステック
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
    繰返し精度(mm)0.03
  • 耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    耐圧防爆用計量台 。爆発等級及び発火度[ExdⅡBT4]準拠、使用場所1種、2種適合。シングルポイントロードセル採用のため、軽量で薄型。労検 LCB01 / LCB02 / LCB06に準拠
    用途1種、2種の危険場所で使用可能。付属品ケーブル保護管アダプタ材質計量皿:ステンレス種類防爆計量台防爆構造耐圧防爆構造最大印加電圧(V)15絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V総合誤差0.03% of R.O.(非直線性+ヒステリシスエラー)ケーブル太さ(mm)Φ7/6m、6芯シールドケーブルケーブル色赤:電源+ 白:電源- 緑:出力+ 青:出力- 橙:センシング+ 黒:センシング- 黄:シールド
  • SKファストライジングレジン(スタンダード)500g クリアブラック SK本舗

    SKファストライジングレジン(スタンダード)500g クリアブラック

    SK本舗
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    9日以内出荷
    印刷特化型レジンです。積層0.1mmを1.5~2秒で硬化可能なので試作品製作や形状の確認をするのに最適なレジンで、20cm程のモデルが約2時間で印刷することが可能です。まるで水のようなシャバシャバ感で硬化が速い。水洗いレジン以上に水に近いシャバシャバ感で硬化が速いため、露光時間が短くて済み、印刷が非常に速くおこなえます。ハイスピードプリンター&ACFフィルムを最大活用するには最新機種&ACFフィルムの印刷パフォーマンスを最大限利用する為にファストライジングレジンを使用してみませんか?。メーカー取り扱いの405μmLCDタイプの3Dプリンターにはどの機種でもご使用頂けます。
    色クリアブラック質量(g)500
  • モール(L) フロント (1N) MAZDA(マツダ)

    モール(L) フロント (1N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
  • SKファストライジングレジン(水洗い)500g/ クリアブラック SK本舗

    SKファストライジングレジン(水洗い)500g/ クリアブラック

    SK本舗
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    9日以内出荷
    高速印刷特化型レジンです。積層0.1mmを1.5~2秒で硬化可能なので試作品製作や形状の確認をするのに最適なレジンで、20cm程のモデルが約2時間で印刷することが可能です。まるで水のようなシャバシャバ感で硬化が速い。水洗いレジン以上に水に近いシャバシャバ感で硬化が速いため、露光時間が短くて済み、印刷が非常に速くおこなえます。ハイスピードプリンター&ACFフィルムを最大活用するには最新機種&ACFフィルムの印刷パフォーマンスを最大限利用する為にファストライジングレジンを使用してみませんか?。メーカー取り扱いの405μmLCDタイプの3Dプリンターにはどの機種でもご使用頂けます。
    色クリアブラック質量(g)500
  • 4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター

    マックステル(57件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1個ほか
    当日出荷
    2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    適合5C用タイプF型
  • Vishay SMDレジスタ, 2.05kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062K05FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.05kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062K05FKEA

    VISHAY
    ¥259税込¥285
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 2.05kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 2.05kΩ, 0603, 0.1W CRCW06032K05FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.05kΩ, 0603, 0.1W CRCW06032K05FKEA

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 2.05kΩ。テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0603。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2” インパクトソケット用ロックリング K560F-5 BAHCO(バーコ)

    1/2” インパクトソケット用ロックリング K560F-5

    BAHCO(バーコ)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット用のロックリングです
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-1905材質特殊工具鋼差込角(mm)適合:12.7
  • モジュール パワートレイン コントロ (F8K5) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (F8K5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング,プレシヤ- 5UG-F387K-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング,プレシヤ- 5UG-F387K-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
  • ラベル, コーシヨン 5PJ-F118K-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ラベル, コーシヨン 5PJ-F118K-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
  • エンブレム,シ-トテ-ルカバー,ライト     68161-18H10-F5K スズキ

    エンブレム,シ-トテ-ルカバー,ライト 68161-18H10-F5K

    スズキ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:68161-18H10-F5K
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • エンブレム,シ-トテ-ルカバー,レフト     68171-18H10-F5K スズキ

    エンブレム,シ-トテ-ルカバー,レフト 68171-18H10-F5K

    スズキ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:68171-18H10-F5K
  • パネル インナ 1 5CA-F836K-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パネル インナ 1 5CA-F836K-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
  • ブレ-キシユ-セツト 5LW-F530K-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレ-キシユ-セツト 5LW-F530K-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ラベル, コーシヨン 5PJ-F118K-10-0E YAMAHA(ヤマハ)

    ラベル, コーシヨン 5PJ-F118K-10-0E

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブラケツト,リフレクタ 2 B5L-F113K-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,リフレクタ 2 B5L-F113K-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥720~税込¥792~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 1.5kΩ ±1%, LR1F1K5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 1.5kΩ ±1%, LR1F1K5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥54税込¥59
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗1.5kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
  • ブラケット 2 5S9F612K10 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット 2 5S9F612K10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
  • ブラケツト 2 5S9-F612K-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト 2 5S9-F612K-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
  • 4K8K対応5C用F型ピン付(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応5C用F型ピン付(接栓)コネクター

    マックステル
    ¥219税込¥241
    1個
    8日以内出荷
    2K・4K・8K対応した5C用F型ピン付コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    適合5C用タイプF型
  • モルテン サッカー F5K4000 ペレーダ4000 5号球 molten molten

    モルテン サッカー F5K4000 ペレーダ4000 5号球 molten

    molten
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    6日以内出荷
    『ペレーダ』は1991年の発売以来、部活動の定番とも言われ、中学・高校の部活動を中心に試合球、練習球として長く愛用されてきました。プレーヤーだけでなく監督・コーチ、保護者など、サッカーをひたむきに頑張るすべての人々の心に響く存在となることを目指しています。
    用途特長材質人工皮革サイズ5号球質量(g)約430製法手縫い直径(Φcm)約22対象中学生以上
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ マックステル

    4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ

    マックステル
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応した5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。通電性に優れた金メッキタイプで、5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    仕様金メッキ適合5C用タイプF型入数2個入
  • SCREW,SPL,5X17  90105K40F70 ホンダ

    SCREW,SPL,5X17 90105K40F70

    ホンダ
    ¥209税込¥230
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工