カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
絞り込み

「k105-gb」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Yes ハイブリッド ぺんてる(アストラム)

    Yes ハイブリッド

    ぺんてる(アストラム)(7件のレビュー)
    69税込76
    1本
    当日出荷
    エコ仕様のハイブリッド。すべりにくいステッチグリップ式。キャップ安全性:ISO規格適合。再生材使用率90%(プラスチック)。
    材質再生AS キャップ:再生PC、尾栓:再生PE質量(g)9外形寸法(mm)14×10×151エコマーク認定認定方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5インク水性ゲルインキ(顔料インキ)入数1本色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号16 112 049繰り返し・詰め替え対応
  • ハイブリッド(ステッチグリップ付) パック入り ぺんてる(アストラム)

    ハイブリッド(ステッチグリップ付) パック入り

    ぺんてる(アストラム)
    78税込86
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5入数1本商品タイプ本体
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • ZM Series(ZM105~) SMC

    ZM Series(ZM105~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa