カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 農業・園芸資材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「k11 kvk」の検索結果

吐水口回転形水栓(節水チップ内蔵型) K11E
KVK¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061
送り座付吐水口回転形水栓(ワンタッチノズル付)
KVK¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。付属品ワンタッチノズル仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品)
自在蛇口用フリープラグ
TOYOX(トヨックス)(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじW26山20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状万能水栓(首振り)
保温チューブ ワンタッチテープ付き
(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(5本)当日出荷配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1
TOTO¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷から24日以内出荷[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)グリーン購入法適合清潔機能ノズル自動洗浄:あり
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115
KVK(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様吐水口固定形呼び径13口数1ストッパーあり機能とめるぞう(緊急止水機能)ハンドル形状グリップハンドル
シングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズ
KVK¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。レバー形式標準レバーJIS規格JISB2061
キー式吐水口回転形水栓
KVK¥4,898税込¥5,3881個当日出荷キー式水栓仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JISB2061ハンドル形状カギ式
分岐止水栓 とめるぞう付(緊急止水機能付) K1011
KVK(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様逆止弁、90°開閉式ハンドル機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061操作方式ハンドル式
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN
KVK(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
散水ジョイント万能パイプ
カクダイ(57件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷整流器付き用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用材質黄銅取付ねじW26山20蛇口取付形状万能水栓用
浄水器内蔵用吐水パイプ13(1/2)用
KVK¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ZS202N2を取付けると既設の水栓が浄水器内蔵水栓になります。用途MSK110KEJST2・K1610N2の吐水口パーツです。付属品浄水カートリッジ1個仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引出しなしパイプ長(mm)210
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K117
KVK¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から6日以内出荷とめるぞう(緊急止水機能)付き 吐水口固定形 普通に使っていても節水効果がありますJIS規格JISB2061
根元パッキン13(1/2) PZK117
KVK¥399税込¥4391個4日以内出荷用途給水栓を取り付ける時、給水栓と壁のすき間及び向き合わせのために使用するパッキンです。根元パッキンを入れ、シールテープを巻いてください。仕様シールテープ1m付き厚さ(mm)4内径(Φmm)20外径(Φmm)30外径(mm)Φ30
洗濯機用水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) K117
KVK¥5,798~税込¥6,378~1個5日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。付属品ツバ付ワンタッチニップルJIS規格JISB2061
アングル形止水栓(銅パイプ・ナットなし) LK112HK84
KVK¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし、ドライバー式形状アングルJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
ベンリー自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
洗濯機排水トラップ コンパクト型
ミヤコ(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結