カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3,820)
  • オフィス家具(408)
  • 制御機器(59)
  • 研磨材(52)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 作業工具(32)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • メカニカル部品(28)
  • 機構部品(27)
  • 物流用品(24)
  • 切削工具(23)
  • 自動車補修部品(19)
  • 電動工具(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 家電(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • バイク部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 厨房用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建築金物(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 清掃用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 保管用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 作業服(4)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k180」の検索結果

4,758件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ)

    DIRT TRAK K180

    DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷
    本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
  • KOSHIN K180-A2-Kイグニッションコイル 工進

    KOSHIN K180-A2-Kイグニッションコイル

    工進
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    JCE1408U部品 イグニッションコイル
  • 研磨パッド #180 モノタロウ

    研磨パッド #180

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    研磨力に優れ、塗装・酸化膜の剥離に最適です。また、ステンレスのヘアライン加工にも使われています。
    用途ヘアライン加工 塗装、被膜剥離粒度180寸法(mm)150×230厚さ(mm)約10黄土砥材酸化アルミニウム
  • 遮光・遮熱メッシュシート モノタロウ

    遮光・遮熱メッシュシート

    モノタロウ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
    用途遮光、遮熱に仕様断熱効果約35%材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン厚さ(mm)約0.5紫外線遮断率(%)約68幅(m)0.9
  • OPP袋 アームバック 1パック100枚入 今村紙工

    OPP袋 アームバック 1パック100枚入

    今村紙工(3件のレビュー)
    619税込681
    1パック(100枚)
    当日出荷
    中身が見やすく宣伝効果も抜群な商品です。裂けにくい仕様でパンフレットの配布に最適です!
    用途展示会やイベントの配布用に材質OPP透明
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(309件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • バーガー袋 未晒クラフト 茶 今村紙工

    バーガー袋 未晒クラフト 茶

    今村紙工(8件のレビュー)
    519税込571
    1袋(100枚)
    当日出荷
    ラミネート加工された未晒クラフトのバーガー袋。素材感があり、自然な風合いがおしゃれなシーンを作り出せます。
    用途バーガー以外にも、サンドイッチ・揚げ物、焼き菓子等にも使用可能。材質未晒クラフト、内側PEラミネート加工耐油加工済
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • バーサクラフト ツキネコ

    バーサクラフト

    ツキネコ(7件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    969税込1,066特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    スチール鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
    材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
  • ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)

    東正車輛(11件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 超強力防水スプレー (靴用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    超強力防水スプレー (靴用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)
    919税込1,011
    1本(180mL)
    当日出荷
    革靴および布製の靴などの防水・防汚に最適です。 通気性に優れている一方、水・油を強力にはじきます。 使用により汚れがつきにくくなります。 逆さ噴きOK
    適合用途皮革製品仕様エアゾールタイプトラスコ品番454-7403質量(g)200タイプつや出しタイプ使用の目安紳士靴約30足分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
  • 天井用埋込形換気扇 高須産業

    天井用埋込形換気扇

    高須産業(1件のレビュー)
    5,798税込6,378特価
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電源(V)AC100シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
  • マルチサンドペーパー替ベルト TRUSCO

    マルチサンドペーパー替ベルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    399税込439
    1パック(3本)
    当日出荷
    用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパーベルト寸法(mm)6×324砥材アルミナ質研削材(A)
  • スーパーアシレックス ブラウン KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレックス ブラウン

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨粒度180番相当適合材金属、木工、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキ

    グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
    用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4切断能力(mm)-適合材窯業サイディングボード
  • LET’S しょう油差し Lustro ware(ラストロウェア)

    LET’S しょう油差し

    Lustro ware(ラストロウェア)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。すべり止めの底ゴムや、ぽた漏れしにくい注ぎ口の構造は、一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。
    材質(底ゴム)エラストマーレッツブラック材質(フタ)AS樹脂
  • バーサクラフトインカー ツキネコ

    バーサクラフトインカー

    ツキネコ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バーサクラフトの補充用インクです。 バッグに、Tシャツに、オリジナルデザイン。 布ににじまず、くっきり。アイロンで洗濯OK。
    容量(mL)20
  • イスゴム WAKI(和気産業)

    イスゴム

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 床面への衝撃をやわらげます。
    用途家具やイス等の脚のキャップに材質本体:エラストマー樹脂
  • ワンタッチハンドル付立形自在水栓 KVK

    ワンタッチハンドル付立形自在水栓

    KVK
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
    仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • オープン型タテ型ロープガイド1車 AIOULE(ふじわら)

    オープン型タテ型ロープガイド1車

    AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    質量(g)35材質(車輪)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)ステンレス表面処理(本体)304電解
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ベルト形PK
  • キャスター取付金具(鋼板製) 岡本工機

    キャスター取付金具(鋼板製)

    岡本工機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    キャスターの取付金具です。
  • PCコテバケスペアパット アサヒペン

    PCコテバケスペアパット

    アサヒペン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途PCコテバケ取替用。種類刷毛用部品材質(毛)ナイロン繊維主な用途油性用、水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッドスポンジ部)ポリウレタンフォーム材質(パッド樹脂部)塩化ビニル
  • 箱切名人 BIGMAN(ビッグマン)

    箱切名人

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    握り部をひっかけてスライドさせるだけで、簡単に同じ高さでミシン目を入れることが出来ます!
    用途ダンボールの内側に折込線を入れる道具です。お仕事での梱包作業はもちろんのこと、個人での フリマアプリ、オークションサイトでの商品発送時やダンボール箱を、丁度の大きさにするときに便利仕様回転ミシン刃使用方法本体ガイド部を段ボール箱の縁に引っ掛けてスライドさせるだけで、簡単に一定の高さでミシン目(折込線)を入れることが出来ます。ミシン目を入れる高さはツマミを緩めて1.ガイドをレール上でスライドさせ、任意の位置でツマミを締めるだけで簡単に調節出来ます。、2.ご使用方法2-2:段ボール箱の4辺に上記の方法で一定の高さにミシン目を入れます。次に段ボール箱の4隅にカッターナイフなどでミシン目の高さまで切込みを入れるとミシン目(折込線)の高さで綺麗に段ボール箱を折り曲げることが出来ます。材質基材:アルミニウム・プラスティック、刃部:スチール寸法(mm)245×50×20ホワイト/シルバー質量(g)116最大切込深さ(mm)180
  • 金型砥石PA TRUSCO

    金型砥石PA

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
    用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。長さ(mm)150仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2桃色適合材金型
  • OHK型プレス製固定車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHK型プレス製固定車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
    材質(車輪)ゴム形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • レジンベルト(10×330mm) エスコ

    レジンベルト(10×330mm)

    エスコ(7件のレビュー)
    785税込864
    1セット(5本)
    当日出荷
    砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
    用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合EA163K、DA、PA、SA用寸法(mm)幅10×長さ330基材合織布適合材アルミダイカスト、ステンレスなど接着剤R/R主研磨剤の種類ZA
  • ワンタッチハンドル付自在水栓 KVK

    ワンタッチハンドル付自在水栓

    KVK(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
    仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • ユニクロワイド金折 TRUSCO

    ユニクロワイド金折

    TRUSCO(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。寸法W(mm)32板厚(mm)4.5材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • ダイヤモンドヤスリ ホーザン

    ダイヤモンドヤスリ

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途硬質素材や熱処理素材の精密研削加工に。全長(mm)170粒度♯200ヤスリ目上目200
  • 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 固定(K)金具付

    岡本工機
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゼットフラッシャー 切っ太郎  (鉄工用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ゼットフラッシャー 切っ太郎 (鉄工用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    切れ味バツグンでコストパフォーマンスを実現
    外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8トラスコ品番750-7992適合本体防塵/集塵マルノコ・チップソーカッター(180~185用)質量(g)440最高回転数(min-1[r.p.m])5500適合被削材種一般軟鋼材(鉄系・アルミ)アングル鋼等の各種形鋼、C型鋼、ハンガーレール、レースウエイ、ルーフデッキ、VLP、電線、水道管等の各種パイプ、寸切ボルト、小径丸棒等アズワン品番65-2004-78
  • 手研磨ロールヤスリ 細目 3M(スリーエム)

    手研磨ロールヤスリ 細目

    3M(スリーエム)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。 学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。 日曜大工用。粒度#180幅×全長(mm×m)64×2.2
  • 自由錐W W-LE 神沢

    自由錐W W-LE

    神沢
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    切れ味抜群蝶ネジにて径調整がスピーディーに行えます。可変式穴あけ工具です。蝶ネジで穴あけサイズを調整可能なので、工具要らずの製品です。刃とセンタードリルは切削に優れたハイスピード鋼仕様です。替刃式です。
    用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチック用先端工具。材質刃・ドリル:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~180適合板厚30mm(片側)
  • 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    充電式刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の充電式刈払機です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●地面の上を滑らせて作業ができる安定板を付属していますので作業時の重量負担を軽減することが可能です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です
    用途芝から雑草までの刈込みバッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18バッテリー容量(Ah)1.5回転数(min-1[回/分])6,400(金属8枚刃)・6,000(あんぜんローター)付属品刈刃(金属8枚刃)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバーセット×1・飛散防護カバー×1・肩掛けバンド×1・保護めがね×1・安定板×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード×10本・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1815LA)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400(金属8枚刃使用時)・6000(あんぜんローター使用時)型番BK-1800連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約60電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
  • ワンタッチハンドル付横形自在水栓 KVK

    ワンタッチハンドル付横形自在水栓

    KVK
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
    仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ

    ケーエム精密(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ボックスパーツケース MAKINO

    ボックスパーツケース

    MAKINO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。
    用途小物の収納、管理用に材質PP仕様本体・フタ一体型ケース
...