カテゴリ
- 自動車純正部品(12)
- メカニカル部品(4)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「k19h50b31」の検索結果

Vベルト K形 レッド
三ツ星ベルト(16件のレビュー)¥869~税込¥956~1本ほか当日出荷から7日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
ネグロス電工¥128~税込¥141~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル