カテゴリ
- 安全標識(2)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「k2.360」の検索結果

リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
衛生靴着用(短靴) 強粘ステッカー
KALBAS¥2,798税込¥3,0781袋(2ラベル)7日以内出荷しっかり貼れてはがれにくいシールタイプの標識です。用途食品工場などで衛生靴(短靴)の着用を促すステッカー。材質PET(ポリエステル)
衛生靴着用(短靴) プレート
KALBAS¥2,798税込¥3,0781袋(2枚)7日以内出荷軽くて丈夫なプラスチック製の標識です。両面テープ付きで手軽に表示できます。用途食品工場などで衛生靴(短靴)の着用を促すプレート看板。材質硬質塩ビ入数(枚)2
アンダーボディスプレーランス
ケルヒャー(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個欠品中車の下回りやホイール周り、雨樋の洗浄など洗いにくい場所で威力を発揮します。適合本体G4.10M、G7.10M、K2.010、K2.020、K2.021、K2.030、K2.250、K2.360、K2.99M(50/60Hz)、K3.150、K3.200(50/60Hz)、K3.490(50/60Hz)、K4.00(50/60Hz)、K5.600(50/60Hz)、K5.680(50/60Hz)質量(g)600全長(m)約1
エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金刃数2表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応