カテゴリ
- 電気材料(5)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「k20tr11」の検索結果

イリジウムプラグ
チャンピオン(135件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列
SAMTEC¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1988アズワン品番65-7551-24
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 100個入
SAMTEC¥289,800税込¥318,7801セット(100個)7日以内出荷。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8288アズワン品番65-7635-57
基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 100個入
SAMTEC¥369,800税込¥406,7801セット(100個)7日以内出荷Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:6●接続方向:ストレート●コード番号:224-8290アズワン品番65-7591-11
基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 75個入
SAMTEC¥369,800~税込¥406,780~1セット(75個)7日以内出荷Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 100個入
SAMTEC¥479,800税込¥527,7801セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1987アズワン品番65-7563-21
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥509税込¥5601セット(5個)8日以内出荷規格100-06-00部品名称ホースバンド図解NoMSB2200R ポンプ部品_No.13、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 ホースバンド_No.8、MS035KD 動力噴霧機部品_No.28、MK035D 動力噴霧機部品_No.28、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.9、MHD10A 本体部品_No.41、MS035D 動力噴霧機部品_No.28、MS055E 本体部品 ホースバンド_No.22、MS045 薬剤タンク部品_No.21、MS035T 動力噴霧機部品_No.28、MS2200BLI-15 本体部品_No.11、MK045 薬剤タンク部品_No.21、MS045K 薬剤タンク部品_No.21、LS2200BLI-15 本体部品_No.11、MS035 動力噴霧機部品_No.28、MS035K 動力噴霧機部品_No.28、MS055ED 本体部品 ホースバンド_No.20、MK045D 薬剤タンク部品_No.21、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.8、MS055E 本体部品 ホースバンド_No.20、MS2200B-15 本体部品_No.11、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.13、MS045KD 薬剤タンク部品_No.21、MSB2200RLI 本体部品_No.9、MS045D 薬剤タンク部品_No.21、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.13、MK035 動力噴霧機部品_No.28、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.8