カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 安全標識(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「k2351」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤鉛筆 uni(三菱鉛筆)

    赤鉛筆

    uni(三菱鉛筆)(13件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1本ほか
    当日出荷
    三菱鉛筆のロングセラー朱色鉛筆。朱色鉛筆、確認・チェック等の作業に最適な鉛筆です。
    仕様朱通し主な用途一般用芯色朱商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 回転物注意 強粘ステッカー KALBAS

    回転物注意 強粘ステッカー

    KALBAS
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(2ラベル)
    当日出荷から7日以内出荷
    しっかり貼れてはがれにくいシールタイプの標識です。
    用途工場や作業現場に!ファンやモーターなど回転する機械への注意を呼びかける標識です。材質PET(ポリエステル)
  • 朱通し鉛筆エコ uni(三菱鉛筆)

    朱通し鉛筆エコ

    uni(三菱鉛筆)
    ¥799税込¥879
    1箱(12本)
    当日出荷
    質量(g)69.6寸法(縦×横×厚さ)(mm)47.5×177.4×17主な用途一般用芯色朱商品タイプ本体
  • 回転物注意 プレート KALBAS

    回転物注意 プレート

    KALBAS
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    軽くて丈夫なプラスチック製の標識です。両面テープ付きで手軽に表示できます。
    用途工場や作業現場に!ファンやモーターなど回転する機械への注意を呼びかける標識です。材質硬質塩ビ入数(枚)2
  • 色鉛筆 朱通し 2本入 uni(三菱鉛筆)

    色鉛筆 朱通し 2本入

    uni(三菱鉛筆)
    ¥119税込¥131
    1個(2本)
    翌々日出荷
    学校用に最適
    質量(g)11.7芯色朱寸法(軸径Φ×全長)(mm)40×220
  • (08210)カーペットマット(ベージュ)2WD ダイハツ

    (08210)カーペットマット(ベージュ)2WD

    ダイハツ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • 電源分配ブロック(ヨーロッパ式)XK2/XK2Sシリーズ 進電テクノロジー

    電源分配ブロック(ヨーロッパ式)XK2/XK2Sシリーズ

    進電テクノロジー
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    16日以内出荷
    ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
    用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)備考保護等級IP20定格電圧(V)690
  • コレット NSK(ナカニシ)

    コレット

    NSK(ナカニシ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    コレットです。スピンドル用アクセサリです。
    全長(mm)21質量(g)9.4
  • テーラードジャケット レディース 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ブラック
    ブルー

    テーラードジャケット レディース 事務服

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥16,980税込¥18,678
    1着
    4日以内出荷
    繊細な陰影が美しいチェック柄のツイル素材を使用した、上品な印象のテーラードジャケットです。適度なストレッチ性があり、動きやすく快適な着心地を実現します。無地感覚で着用できる落ち着いたチェック柄なので、事務服や接客、販売業務など幅広いシーンに対応可能です。衿元のVラインを美しく引き立てるパイピングコードが、顔まわりをすっきりと見せてくれます。家庭洗濯が可能で、お手入れも簡単。ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。環境に配慮した再生ポリエステル糸を使用し、グリーン購入法に適合したエコ商品です。
    用途接客・オフィス事務向け混率(%)ユニバース・チェック(ポリエステル100%)
  • TriApex クリーンフード 東洋リントフリー
    ブルー
    ホワイト

    TriApex クリーンフード

    東洋リントフリー
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    吸汗速乾性の快適清涼素材を使用したクリーンフードです。 耳部に毛髪を通しにくいメッシュを使用し、外音の聞き取りづらさを低減します。 顔周りに吸汗速乾性に優れたニット素材を使用し、ソフトな着用感と毛髪のはみ出し防止を両立します。 タレ部分には通気性の良いメッシュ素材を使用し、防塵服と重なる部分のムレ感を軽減します。
    用途クリーンルーム用、異物混入対策仕様男女共用、顔周りにソフトフィット素材、メガネ通し穴付き、後頭部ゴム絞り(1本)、衿元合せに脱落防止ホック採用、タレ部分は高通気メッシュ素材、ツバ付材質ポリエステル/ポリウレタンサイズS生地性能制電性・快適性・吸汗速乾性・涼感・冷感・通気性
  • RS80 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン

    RS80 スプロケット 1Aタイプ

    椿本チエイン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)15種類スプロケット列数1チェーンNo.RS80スプロケット形状A形
  • RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエイン

    RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B

    椿本チエイン
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Bローラ径(Φmm)7.92
  • バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2040 椿本チエイン

    バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2040

    椿本チエイン
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質スチール締付トルク(N・m)8.3
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
  • フローカップ FORDカップ elcometer

    フローカップ FORDカップ

    elcometer
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    31日以内出荷
    液体の均一度を測定することが出来ます。
    用途適合する規格に応じたフローカップをご購入下さい。