「k29bg」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から11日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付三桂製作所(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所(4件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)ねじなしコネクタPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)シールド付き(屋外用) 冨士電線(東京)エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)シールド付き(屋外用)冨士電線(東京)
44,980税込49,478特価
1本(40m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/波形)用ケイフレックス三桂製作所(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
Cat5e対応屋外用LANケーブル 日本製線Cat5e対応屋外用LANケーブル日本製線(6件のレビュー)
3,490税込3,839
1巻
当日出荷から9日以内出荷
材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP概算質量(kg/km)55導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用)大阪コネクター製造(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートボックスコネクタ大阪電具(ODK)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ三桂製作所
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
339税込373
1個
当日出荷から翌日出荷
樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ種類管用平行/おねじ付適合ケイフレックス/KMS、KPF
アングル45°ボックスコネクタ エーアンドエーテックアングル45°ボックスコネクタエーアンドエーテック
669税込736
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
フレキとBOX類間の接続用です。
材質亜鉛ダイキャスト仕様絶縁ブッシング付
アングルボックスコネクタ 45° 大阪コネクター製造アングルボックスコネクタ 45°大阪コネクター製造
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アングルコネクタ45°曲り
仕様ロックナット付き
オイルシール D15 30 7 BIGM(丸山製作所)オイルシール D15 30 7BIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
規格D15307部品名称オイルシール D15 30 7関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.33MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.33MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.29MB)図解NoGB1001AD 薬剤タンク部品_No.11、BSA-400 フロントデフ分解部品_No.8、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.29、L4-520DW 薬液タンク部品_No.18、L4-530DW 薬液タンク部品_No.18、BSA-600LDEQ(JP) フロントデフ分解部品_No.29、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.28、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスル分解部品_No.29、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.11、BSA-600LDEQ(JP) リヤデフ分解部品_No.29、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.18、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.29、BSA-661C,1061Cシリーズ リヤアクスル分解部品_No.29、VSM110-15K 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.28、BSA-536シリーズ -A フロントデフ 分解部品_No.8、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.11、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスル分解部品_No.29、BSA-662 1062シリーズ フロントアクスル分解部品_No.29、VSM110-15S 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.28
スイリヨウシジマーク BIGM(丸山製作所)スイリヨウシジマークBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
規格800ミドリ部品名称スイリヨウシジマーク関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.44MB) 展開図14(1.44MB) 展開図15(1.44MB)図解NoGB1010ASR ラベル部品_No.15、GB1010ALN ラベル部品_No.15、GB1001AG ハリマーク部品_No.29、VSM-1010 ハリマーク部品_No.29、VSM110-15 ハリマーク部品_No.9、B1010BSR ラベル部品_No.15、GB1001BG ハリマーク部品_No.29、MJI-1010 ハリマーク部品_No.10、VSM110-15K ハリマーク・警告ラベル部品_No.15、VSM-1020 ハリマーク部品_No.29、GB1001AD ハリマーク部品_No.29、GX-1500J ハリマーク部品_No.7、MJI-1000 ハリマーク部品_No.10、VSM110-15S ハリマーク・警告ラベル部品_No.15、VSM110-15-1 ハリマーク・警告ラベル部品_No.15
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
備考VB15304規格KD15304部品名称オイルシール関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.29MB)図解NoVSM110-15S 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.29、L4-520DW 薬液タンク部品_No.19、L4-530DW 薬液タンク部品_No.19、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.12、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.19、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.12、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.29、VSM110-15K 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.29、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.12