カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「k2dc16」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業

    直流変換器(非絶縁)

    渡辺電機工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
  • 8ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ 24-56V TRENDnet

    8ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ 24-56V

    TRENDnet
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    翌々日出荷
    仕様アラームリレー接点:200W、MACアドレステーブル:4Kエントリ、PoE仕様:PoEバジェット、スイッチングファブリック:16Gbps、データバッファ容量:128KB、ハードウェアバージョン:Version V2.0R、PoEパジェット:最大200W(DC56V時)、最大120W(DC24V時)、筐体:IP50メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット規格(ネットワーク)IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5能力【転送】11.9Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)5(PoE未使用時)、135.6(PoE使用時)インターフェース(デバイス)ギガビットPoE+ポート×8、LEDインジケーター製品質量(g)610動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)95製品サイズ(mm)142×105×39.5ジャンボフレーム9KBデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)、Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)、Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)24~56 DCリレー出力1A、24V DC対応、電源2系統接続時は解放モード、電源1系統接続時は短絡モードMTBF(時間)513100
  • 6.9V型インダッシュ ディスプレイオーディオ KENWOOD

    6.9V型インダッシュ ディスプレイオーディオ

    KENWOOD
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    7日以内出荷
    ワイヤレスで接続でき、スマートフォンとの連携が可能。「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応。ステアリングリモコン機能に対応。ワイヤレスミラーリング&HDMIミラーリングに対応。HD画質(1280×720)のディスプレイパネルを採用。スマートフォンの音楽を高音質で再生。高音質ハンズフリー通話を実現。静電容量式タッチパネル+ スマートフラットキー。USBデバイスに収録された 映像・音楽・画像データを再生。AM番組がFM放送で聴ける ワイドFM(FM補完放送)対応。2.1A(アンペア)出力のUSB端子。音声ファイルフォーマットFLAC対応(192kHz/24bit)。メニュー表示は日本語/英語の2言語に対応。フロント(ステレオ)/リア(ステレオ)/サブウーファー(モノラル)のプリアウト端子をリアパネルに装備。好みで選べる4種類の壁紙デザインから設定可能。低音の増強レベルを3段階で調整でき、音に厚みを加える「バスブースト」機能。小さい音量でも音楽的な周波数バランスが保たれて聞こえるように低音と高音を再生する「ラウドネス」機能
    仕様●AM部/実用感度:29dBμ●Bluetoothバージョン:BluetoothVer5.3●DAコンバータ:24bit●FM部/ステレオセパレーション:45dB●FM部/実用感度(S/N:30dB):8dBf●IEEEStandard:802.11 a/b/g/n/ac●RF出力(E.I.R.P):+4dBm(MAX)、パワークラス 2●ファイルシステム:FAT16/32/exFAT/NTFS●プリアウトレベル:3V/10kΩ●画素配列:RGBストライプ配列●高周波歪率:0.05%(1KHz)●最大供給電流:DC5V 2.1A●通信速度(MAX):(MAX)11a:54 Mbps/11b:11Mbps/11g:54Mbps/11n:130Mbps/11ac:390Mbps●入力オーディオタイプ:32K/44.1K/48K/88.2K/96K/176.2K/192K 16/20/24-bit Linear PCM●入力解像度:640×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/16:9) 1280×720(60Hz/16:9)●量子化ビット数(音声)プ:16/20/24bit適合機種iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)1.14最大出力(W)50×4チャンネル数11GHz Auto(36、40、44、48ch)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)22×4(10%THD)電源電圧(V)12 DCカーバッテリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI部/10.8×7.5×26.5光源(照明方式)LED周波数特性FM部/100Hz~10kHz(±3.0dB)、20~20000Hz(192kHzサンプリング時)、20~20000Hz(96kHzサンプリング時)、20~20000Hz(48kHzサンプリング時)、20~20000Hz(44.1kHzサンプリング時)周波数範囲Wi-Fi部/Dual Band(2.4GHz/5GHz)S/N比FM部/75dB、78dB駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz(9kHzステップ)、FM部/76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ)画面サイズLCD:6.9V型動作周波数(GHz)2.402~2.480画素数2764800個(1280H×720V×RGB)埋め込み寸法(mm)178W×100H×109Dインターフェイス対応:HDMI通信距離(m)最大:見通し線約10ビデオフォーマットMPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV/WMV映像化方式NTSCダイナミックレンジ89dB対応コーデックSBC、AACコネクタタイプType-A、Type-D対応プロファイルHFP、SPP、A2DP、AVRCP、PBAPオーディオMP3/WMA/AAC/WAV/FLACUSB規格USB2.0HighSpeed
  • Eガタトメワ ヨビ6 BIGM(丸山製作所)

    Eガタトメワ ヨビ6

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ヨビ6部品名称Eガタトメワ ヨビ6図解NoMS510RC-6M RC装置部品_No.15、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.25、BSM-820SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、CBM-302SB 右ブーム部品_No.15、MKF-330 本体部品_No.19、BSM-1020L 薬剤タンク部品_No.26、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.20、CBM-302SB 左ブーム部品_No.15、MS511RC-K RC装置部品_No.16、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.38、MS510RC-6K RC装置部品_No.15、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.38、MS510RC-5K RC装置部品_No.15、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.18、BSM-1020SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1020L-2 薬剤タンク部品_No.18、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.38、MKF-320 M 本体部品_No.19、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.38、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.26、MS511RC-M RC装置部品_No.16、BSM-1020L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、MKF-320 K 本体部品_No.19、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.25、MS510RC-5M RC装置部品_No.15、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.18
  • ナベコネジ(+)M6X16 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M6X16

    BIGM(丸山製作所)
    ¥499税込¥549
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X16図解NoMS410RC-2K RC装置(2)部品_No.73、SSA-R1000C キャビン部品_No.44、SSA-F505 リヤアクスル(1)部品_No.20、SSA-G535 フレーム・座席部品_No.16、SSA-G550 フレーム・座席部品_No.16、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.73、SSA-F617VT リヤアクスル分解-1部品_No.21、BSM-1220L-DC 第1段ブーム 左部品_No.29、BSM-1220L-2 第1段ブーム 左部品_No.28、SSA-F616M リヤアクスル(1)部品_No.21、SSA-F615DX リヤアクスル(1)部品_No.21、CSH-94-2 フレーム部品_No.14、MS450RC-2K カバー、ラベル部品_No.12、SSA-F500 台車 ソウサパネル部品_No.11、BSM-1220L-D 第1段ブーム 右部品_No.29、LVM2201 60HZ 配線、配管部品_No.4、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(1)部品_No.22、SSA-F616V-1 リヤアクスル(1)部品_No.21など