カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- 電気材料(1)
絞り込み
「k2xbg」の検索結果

耐圧防爆パッキン式コネクタ
三桂製作所¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から11日以内出荷ケイフレックスを防爆機器類に接続するためのコネクタです。ケイフレックスは、ビニル被覆ケイフレックスをご使用下さい。特に、Type KIH/KPFを推奨します。ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。セパレート形(KXUBG/K2XUBG)は、本体とスリーブが分割されていますので施工及びメンテナンスが簡単です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS,KMV,KPF,KIH,KIC,KIV,KMEC,KPBF,KMB,KIB を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#12~54 は1000N(JIS のヘビー)です。K2XBG/K2XUBG は波形ケイフレックス(KMS,KMV,KMEC)が使用できます。KXBG/KXUBG のラベル色調は赤色、K2XBG/K2XUBG のラベル色調は黒色です。規格耐圧防爆d2G4温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造
島田電機(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷1、2種危険場所で使用できます。用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用
岩崎電気¥5,598税込¥6,1581個欠品中材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.27適合電線管16(PF1/2)
アダプター(耐圧防爆構造)
島田電機¥699~税込¥769~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から12日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス
島田電機(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から3日以内出荷1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134規格(構造規格)d2G4寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6
銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット
島田電機¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。寸法L(mm)500規格(構造規格)d2G4
ケイフレックス用防水ねじなしカップリング
三桂製作所¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷ねじなし簡単施工で防水も実現用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
防爆式コネクタ用パッキン
三桂製作所¥299~税込¥329~1個ほか11日以内出荷防爆式コネクタ用の組替用ゴムパッキンです。例えばコネクタK2XBG2216 は、挿入できるケーブル外径は、Φ14~Φ16mm です。 もし、このコネクタにΦ11mm のケーブルを挿入する場合は、ゴムパッキンKX(GP)2212 に組替えてご使用下さい。取付可能対象【コネクタ】取付けできるコネクタ材質CR温度範囲(℃)-20~90色調黒色
耐圧防爆アダプター
島田電機¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。
SUS耐圧防爆コネクタ
三桂製作所¥15,980~税込¥17,578~1個11日以内出荷ビニル被覆ケイフレックス用のステンレス(SUS304)製(本体、袋ナットのみ)の耐圧防爆構造d2G4 仕様のコネクタです。ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。K2XBGL(サイズ16~36)は、鉄製波形ケイフレックスKMS,KMV,KMEC が使用できます。K2XBGL のラベル色調は黒色、KXBGL のラベル色調は赤色です。L124規格耐圧防爆d2G4環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP66(ケイフレックス側)