カテゴリ
- 自動車純正部品(25)
- バイク純正部品(21)
- トラック純正部品(12)
- 農業機械(8)
- 自動車補修部品(6)
- 機構部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(24)
- ホンダ(19)
- 三菱ふそう(12)
- シングウ(新宮商行)(8)
- NAKANO(5)
- 椿本チエイン(2)
- 光(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- Kawasaki(2)
- ホシモト(2)
- エスコ(1)
- キタジマ(1)
- CKD(1)
- スズキ(1)
- 長野計器(1)
- 栃木屋(1)
- TEKNOS(1)
- カーメイト(1)
- KVK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k346」の検索結果

スマートラック(キャスター付)
キタジマ(10件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台6日以内出荷【特長】ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。キャスター付です。用途キャスター付スチールラック総耐荷重(kg)80
18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単)
TEKNOS(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。質量(kg)1.8消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393機構360度3D首振り風量8段階切替切タイマー1~8時間
セラミックつまみ
WAKI(和気産業)¥349税込¥3841個翌々日出荷デザイン性の高いインド製のつまみです。〈br〉扉のツマミを取替えや交換・追加にオススメです。用途家具の扉、引き出しなどのツマミ。付属品取付け用ねじ材質セラミック適合扉厚(mm)15~22
Gel-T(ジェルティ)クッション
ケープ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷流動性ジェルが瞬間的なずれに対応。坐骨結節部もしっかりホールド。材質専用カバー:(上面)ナイロン100%、(下面)ポリ塩化ビニール、中身:高弾性・高密度ウレタンフォーム、流動性ジェル:ナトリウムアクリル樹脂質量(kg)2.45ケース入数5アズワン品番64-3253-15寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×40×5
アクリルキャスト板透明
光¥3,398税込¥3,7381枚翌々日出荷から3日以内出荷透明アクリルキャスト板。4角が角丸で安全です用途透明ジョイント3mm厚用にご使用頂けます。材質アクリルキャスト厚さ(mm)3色透明RoHS指令(10物質対応)対応![PTFEテープ No.3 幅5~99mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)
PTFEテープ No.3 幅5~99mm SK-3シリーズ
サンワ[テープ]¥17,980税込¥19,7781巻4日以内出荷から10日以内出荷仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
デザートカップ バイオカップ キューブルック 15 ルミナスブルー リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)4日以内出荷使い方広がるニュースタイルキューブ。環境対応素材。デザート等に。「バイオカップキューブ」シリーズの本体をフタとしてご使用いただけます(別売り)。材質バイオPET寸法(mm)147×147×26質量(g)8
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具
KVK¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)仕様KVK専用、スーパーシングルカートリッジ内蔵セット内容分岐止水栓適合品番KM326A、KM327A、KM328A、KM329、KM336A、KM346、KM347、KM348、KM368、KM506E、KM507E、KM536A、KM537、KM361、KM323、KM371機能とめるぞう(緊急止水機能)
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ
長野計器¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.0%F.S.●電源:4~20mA DC(2線式)●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-06
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,538特価1個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ













![PTFEテープ No.3 幅5~99mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)