カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「k370s」の検索結果

ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から4日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ロジクール USB Unifying レシーバー
ロジクール(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロジクール最小のUnifying レシーバー。 超小型なので移動時もノートパソコンに挿したままでOK。 追加のUnifying レシーバーを使って、Easy-Switch 対応マウスまたはキーボード(または両方)を2 台目のパソコンに接続。 Eas-Switch ボタンを押すだけで、接続先のパソコンを切り替えることができ、効率的なマル チタスクを体験。また、Logicool Flow セットアップの拡張機能としても使用可能。接続方式無線対応機種マウス:MX MASTER 2S/MX MASTER/MX ANYWHERE 2S/MX ANYWHERE 2/MX ERGO/M720/M705t/M590/M585/M546/M545/M331/M330/M325t/M235r/M570t キーボード:K800/K780/K750/K370s/K360/K275/K270/K230/K400/K375s/KX1000s接続USB対応Logicool Unifying対応デバイス、Windows7,8,10以降 MacOS 10.10以降到達距離(m)約10無線通信方式アドバンス2.4Ghzテクノロジー対応機種
A4サイズ対応保管庫 オープンタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷A4対応サイズ保管庫なので、デッドスペースがなくなり効果的に収納できます。用途書類整理その他棚板/4枚、棚板寸法/W856×D317(mm)、錠付き適合(棚)A-S36F1N質量(kg)36.3色ナチュラルグレー高さ(mm)1850材質(本体)スチール区分本体種類オープン奥行(mm)400間口(mm)880シリーズA4対応保管庫内寸奥行(mm)398内寸幅(mm)818棚段数5材質(棚板)スチール外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850ベース取付不可内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×398×1730材質(塗装)焼付塗装棚板寸法(mm)W856×D317設置形態下置き鍵なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850棚板調整ピッチ(mm)24適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L10(床固定)均等耐荷重(kg/段)40サービス分類組立・設置・取付内寸高さ(mm)1730
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-370Z)
SMC¥20,980税込¥23,0781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)370