カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
「k37531ej-rj」の検索結果

シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。用途洗面の水栓として適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出しホース:1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38吐水口長さ(mm)160ナット対辺(mm)取付ロックナット:38
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷引出しホース式(1m)なので洗髪もラクラク、シャワーと泡沫の切替え付き。仕様ナット式JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38ナット対辺(mm)38
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥51,980税込¥57,1781台翌日出荷【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。用途洗面用の水栓として奥行(mm)195本体幅(mm)46本体高さ(mm)158取付穴径(Φmm)35~38対辺(mm)38(取付ロックナット)パイプ長(mm)160(吐水)ホース長さ(m)1取付厚(mm)5~30取付ねじG1/2適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷から4日以内出荷ヘッド部分が引き出せる。水はねしにくい泡沫吐水。用途洗面所用適合場所洗面所仕様泡沫吐水、節水ホース長さ(m)1JIS規格JIS B 2061
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷から3日以内出荷ポップアップ用の専用引棒付き。座金付仕様。用途洗面所用適合場所洗面所仕様泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水対辺(mm)(取付ロックナット)38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136商品タイプ台付タイプ
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷ポップアップなし、ゴム栓無しタイプ用途洗面所用適合場所洗面所仕様泡沫吐水、節水、ボルト式、フレキJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38
洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)FWP適合場所洗面台ホース長さ(m)0.35(引出)JIS規格JIS B 2061取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在135商品タイプ台付
洗髪シャワースタンドセット Z824
KVK(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット欠品中セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ
KVK¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所洗面所JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
簡易洗髪シャワー混合水栓
INAX(LIXIL)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷適合場所洗面所仕様ヘアキャッチャー用目皿付呼び径(mm)13ホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)94商品タイプ台付タイプ
台付シングルレバー混合栓(シャワ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
洗面用 シングルレバー混合栓
INAX(LIXIL)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ適合場所洗面台取付穴径(Φmm)35商品タイプ台付
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23-27取付け方法台付取付ピッチ(mm)102取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大35・最小5吐水口長さ(mm)140ナット対辺(mm)ロックナット:24商品タイプ台付タイプ
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
シングル洗髪シャワー
KVK¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式厚さ(mm)5~15規格JIS規格適合場所洗面所ホース長さ(m)(引き出し)1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38取付け方法台付使用地区一般地アズワン品番65-2023-99取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
台付シングルレバー混合栓
ノーブランド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付