カテゴリ
- 自動車純正部品(107)
- バイク純正部品(49)
- メカニカル部品(48)
- 家電(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 自動車補修部品(15)
- トラック純正部品(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 空調・照明・電設資材(9)
- バイク部品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 建築金物(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 農業機械(6)
- 縫製用品(6)
- 切削工具(5)
- 作業工具(5)
- 制御機器(4)
- 溶接用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- ヘルスケア(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(79)
- ホンダ(51)
- Igus(イグス)(33)
- Jabra(30)
- SMC(24)
- トヨタ(21)
- 三菱ふそう(14)
- TAMIYA(タミヤ)(9)
- NAKANO(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- BEET(6)
- ノーブランド(5)
- RIDGID(日本エマソン)(5)
- ニッサン(5)
- マイト工業株式会社(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- StarTech.com(4)
- パイオニア(4)
- THK(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k380」の検索結果

ロジクール PEBBLE KEYS 2 K380S
ロジクール(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書対応OSWindows10, 11以降、macOS 11以降、iPadOS 14以降、iOS 14以降、Android9.0以降、ChromeOS接続方式無線キー配列84キー日本語レイアウト使用電池単四乾電池×2本電池寿命36か月キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.5キーピッチ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)操作距離10m
スチール鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
ダストボックスファイ K-380
CONDOR(山崎産業)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷内容器付でゴミの回収が簡単。容量(L)48材質ボディ・内容器/スチールアクリル焼付形状角形幅(mm)380寸法(mm)(内容器)298×298×584質量(kg)18色アイボリー高さ(mm)700奥行(mm)380フタの種類フタなし商品タイプ本体
スモーキングファイ K-380
CONDOR(山崎産業)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷劇場、映画館の喫煙コーナー向きの大容量タイプ。材質ボディ・灰皿ボトル/スチールアクリル焼付幅(mm)380寸法(mm)(灰皿ボトル)337×313×150質量(kg)17色アイボリー高さ(mm)700奥行(mm)380容量(L)(灰皿ボトル)14
金型砥石PA
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381箱(5本)当日出荷から9日以内出荷プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。長さ(mm)150仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2色桃色適合材金型
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。横型ブラケット種類壁付型仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
マグネット スイーパー
SK11¥7,298税込¥8,0281個当日出荷手軽に部品や鉄くずを回収します。リリース機構付きのため安全に回収できます。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。用途部品や鉄くずの回収。
汎用インクリボン 富士通 DPK3800
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。種別ノーブランド適合リボンDPK3800適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321適合メーカー富士通
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。縦型ブラケット種類壁付型仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
マルチワゴン ROBUST(ロブスト)
永井興産¥9,998~税込¥10,998~1台ほか3日以内出荷90~180度まで角度調節が出来て様々な用途に使える マルチワゴン。。 ストレートから傾斜、フラットに角度を変えられ使い方自由自在♪。 カゴ3段で豊富な収納力がありながら暮らしをスッキリさせてくれるスリム設計。 お色はメーカーこだわりのオリジナルカラー!。 光沢のあるツヤありアイボリー・レッド、マットな質感ツヤなしグレーの3カラーございます。。 カゴは通気性が抜群なホコリが溜まりにくいメッシュ形状、。 簡単に取り外しが出来るのでお掃除やお手入れしやすいのも嬉しいポイント。。 キャスター付なので、ワゴンに乗せたままの移動もスムーズ!。 お家に1台あれば限られたスペースを有効活用し、楽しく便利に収納できるマルチワゴンです。。 【食材のストックや衣類収納にも】。 収納力のあるカゴ3段、傾斜をつけると下段の物も入れやすく取り出しやすい!。。 【日用品やDIYの工具収納にも】。 細々した小物もまとめて収納、使う時にだけフラットにすると収納物が全部見渡せるので便利!。。 【観葉植物のディスプレイにも】。 ストレートで空間の有効活用、広げればそのまま全体の日光浴も可能に!。。 ★角度調整の方法★。 角度固定ネジをゆるめ取っ手を上げ下げし角度を調節します。 ご使用時は角度固定ネジ締めて角度を固定してご使用ください。。 90~180度角度調整可能。 メッシュカゴ取り外し可能。 キャスター付(前面はストッパー有)。 メーカーオリジナルカラー。用途ワゴン.デスク下収納.キッチン収納.キッチンワゴン.サイドワゴン.トロリーワゴン.サイドテーブル.ファイルワゴン.作業用ワゴン.キャスター付なので移動に便利仕様組立商品.キャスター付材質スチール高さ(mm)945奥行(mm)300間口(mm)440耐荷重(kg)カゴ1個につき約10キャスターあり塗装粉体塗装テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.カフェ.ブルックリン.韓国インテリア
ステンレス鋼製 スプリング式フラップステー LK-380(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥4,798税込¥5,2781本3日以内出荷スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。用途2本使い用仕様(ステー反力)伸長時:35N、(収縮時:83N)質量(g)205仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開きステー種類フラップステー
バランスディスク
秦運動具工業 (HATAS)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷高齢者からトップアスリートまで使える万能バランストレーニングアイテム。バランス感覚を養うことで正しく美しい姿勢づくりをサポートします。野球・サッカー・テニス・ゴルフ・スキー等の競技スポーツのトレーニングに。クッションとして使用することで日常的にバランストレーニング。※本品は1個入りですので、2個での使用をする際は2個ご購入する必要があります。付属品エクササイズマニュアル質量(kg)1.2直径(Φcm)35(ポンプなし)アズワン品番68-5682-75素材PVC
ヨガブロック ブルー
秦運動具工業 (HATAS)¥899税込¥9891個4日以内出荷ストレッチの負荷調節やバランス運動の補助など様々な用途で役に立ちます。材質EVA寸法(mm)225×150×75色ブルー質量(g)100アズワン品番65-0554-28
スチール製スライドレールK3800
高千穂交易¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。用途自動機器、オフィス什器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)50.8タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット スイーパー
SK11(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷手軽に部品や鉄くずを回収します。キャスター付きのため広範囲の鉄くずを素早く回収できます。ほうきで掃けないマットの上の鉄くず除去に最適です。用途部品や鉄くずの回収。
高耐候性 耐塩害結束バンド
JAPPY¥1,498税込¥1,6481袋(25本)翌日出荷塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能材質11ナイロンUL94HB色黒使用温度範囲(℃)-40~105
エベレストドライブ手袋5P
久冨勝¥699税込¥7691組(5双)4日以内出荷から5日以内出荷軽作業から職人さんまで幅広く使って頂いている綿100%の滑り止め付き手袋です用途一般作業・園芸・運搬作業・DIYなど入数(双)5![PTFEテープ No.3 幅5~99mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)
PTFEテープ No.3 幅5~99mm SK-3シリーズ
サンワ[テープ]¥29,980税込¥32,9781巻4日以内出荷から10日以内出荷仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
ソーラー用結束バンド
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(50本)ほか5日以内出荷雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン色黒
超極圧・耐摩耗潤滑添加剤
旭エンジニアリング¥39,980税込¥43,9781個(3.8kg)4日以内出荷本品は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。焼き付きや摩耗、破損を減少し潤滑性能を維持、向上させ機械部品の寿命を飛躍的に延長します。高荷重・耐摩耗を要求される機械のデフレンシャルギアー、ウォーム減速機、メタル・トグロビン・ベアリングまで幅広い範囲にご使用していただけます。金属に影響を及ぼす、鉛、重金属、モリブデンなどを一切含んでおりませんのであらゆる金属に安全です。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ガードコーン RBK3
サンポール¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様3本脚材質ウレタン形状可動式タイプガードコーン可動式接着剤目安量360g/本
AO-8021 タミヤギヤードモーター 380K75
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個欠品中ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
AO-8025 タミヤギヤードモーター 380K300
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
楽ヶ峰 20-17 OC
リスパック¥1,698税込¥1,8681袋(50点)5日以内出荷簡単盛付けで、作業負担を軽減&食品ロス対策、ツマ削減。楽ヶ峰用のフタ。お刺身に。環境対応素材。本体別売り。材質PSP寸法(mm)197×164×43質量(g)3.3
AO-8014 タミヤギヤードモーター 380K10
TAMIYA(タミヤ)¥4,998税込¥5,4981個欠品中ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
アルミケーブル延長中間コード(ピンロックジョイントオスメス付)
マイト工業株式会社¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。公称断面積(mm2)38導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6仕上外径(mm)14.3許容電流(A)連続:181/使用率50%:255概算質量(kg/km)250(250g/1m)ケーブルピンロックジョイントオスメス付
AO-8016 タミヤギヤードモーター 380K20
TAMIYA(タミヤ)¥4,998税込¥5,4981個欠品中ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
スマートパッキン
カクケイ¥2,998~税込¥3,298~1箱(1kg)7日以内出荷から10日以内出荷ギフト商品をやさしく包みます。お好みの色のパッキンで、大切なプレゼントを演出してください。 上からでも横からでも取り出し可能です!パッケージ収納だから場所を取らずコンパクト。縦×横×高さH(mm)431×143×82





























![PTFEテープ No.3 幅5~99mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)