カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「k3hb-x」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)

    電圧・電流パネルメータ K3HB-X

    omron(オムロン)
    ¥35,900~税込¥39,490~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
  • デジタルパネルメータ LCD オムロンヘルスケア

    デジタルパネルメータ LCD

    オムロンヘルスケア
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    7日以内出荷
    K3HB-Xプロセスパネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブル
    仕様●特性測定:Current, Voltage●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:100mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7316-81
  • デジタルパネルメータ ネガティブ LCD バックライト LED ディスプレイ、7 セグメントデジタル オムロンヘルスケア

    デジタルパネルメータ ネガティブ LCD バックライト LED ディスプレイ、7 セグメントデジタル

    オムロンヘルスケア
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron K3HB-XVD プロセスインジケータは、電圧 / 電流信号の測定値を識別して表示するのに最適です。2 点スケーリングを簡単に設定できます ユーザー設定値の変換と表示を可能にします 50 回 / 秒で高速サンプリングが可能 ( 20 ミリ秒)
    仕様●ディスプレイのタイプ:ネガティブ LCD (バックライト LED )ディスプレイ、7 セグメントデジタル●高さ:14.2mm●幅:5.8mm●表示桁数:1アズワン品番65-7275-32
  • デジタルパネルメータ LCD オムロンヘルスケア

    デジタルパネルメータ LCD

    オムロンヘルスケア
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    K3HB-V計量器。ロードセル入力用のK3HB-V多機能パネルメータです。 負荷、トルク、圧力、重量などの測定ファクタに最適です。 これらのパネルメータは、使いやすいメニュー構造を採用しているので素早く設定できます。また、事前にスケーリングされているので、恣意的に値を表示するのではなく、必要な測定値のみをディスプレイに表示できます。これにより
    仕様●特性測定:Current, Voltage●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:100mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7268-17
  • デジタルパネルメータ LCD omron(オムロン)

    デジタルパネルメータ LCD

    omron(オムロン)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    K3HB-Xプロセスパネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応。K3HB-XAD DC電流、+/-199.99 mA / 4 → 20 mA K3HB-XVD DC電圧、+/-199.99 V / 1 → 5 V K3HB-XAA - AC電流、0 → 10 A カラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
    仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7766アズワン品番65-7327-27
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から7日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 電圧・電流パネルメータ K3HBXシリーズ omron(オムロン)

    電圧・電流パネルメータ K3HBXシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    62日以内出荷から63日以内出荷
  • 温度インジケータ LED Multi Line omron(オムロン)

    温度インジケータ LED Multi Line

    omron(オムロン)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    K、T、N (-100℃以下): ±2℃ ±1ディジット以下 U、L: ±2℃ ±1ディジット以下 B (400℃以下): 指定なし R、S (200℃以下): ±3℃ ±1ディジット以下 W: (測定値の±0.3 %又は±3℃の大きい方) ±1ディジット以下。K3HB-H温度パネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)形式の1つのユニットで熱電対とPT100の両方の入力に対応します。さらに出力を追加して、オン / オフ制御や外部アラーム信号伝達を実現することができます。高分解能(0.01℃)の2色表示により、プロセスの状態が示されます。また、パネルは、ユニットを苛酷な環境や洗浄環境で使用できるIP66 (NEMA4x)保護等級となっています。直観的なメニュー構造によりセットアップが簡単 0.01℃の高分解能表示、20 msの高速サンプリングに対応 2点入力補正により、入力範囲全体にわたってセンサが原因のオフセットを除去可能 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 ) 2色表示と、大きさ、スケール、又は偏差を表示する設定可能な棒グラフにより、プロセスの状態を瞬時に判定可能 精度: 熱電対入力: (測定値の±0.3 %又は±1℃の大きい方) ±1ディジット以下(「備考」を参照)、白金測温抵抗体入力: (測定値の±0.2 %又は±0.8℃の大きい方) ±1ディジット以下
    仕様●ディスプレイのタイプ:LED, Multi Line●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7558アズワン品番65-7285-95
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    8日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 30mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS Pro 1.5 m x 30 mm 径 303S31 ステンレス スチールロッド建設やエンジニアリング目的で機械的強度と耐腐食性を兼ね備えた汎用性の高い金属ロッドが必要な場合は、信頼の RS Pro 製品をお試しください。 303 オーステナイトステンレススチール製のこの 1.5 m ロッドは、溶接又は機械加工によって形状に成形したり、他の表面と構造エレメントに接着したりできます。非磁性で導電性が低く、電気的又は磁気的干渉に影響しないため、電子部品やシステムの内部又は周辺での使用に最適です。材質は耐熱性にも優れているため、頻繁に高温になる環境に適しています。非反応性なので、食品業界や医薬品業界でも安全に使用できます。 RS Pro シリーズの一部であるこのステンレススチールロッドは、メーカーの高規格の安全性及び信頼性を満たすために厳しくテストされています。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 30 mm .引張強度: 500 N/m2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合 (機械的用途向けの展伸鋼の英国規格仕様)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 16mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS Pro 1.5 m x 16 mm 径 303S31 ステンレスです スチールロッドRS Pro のこのステンレススチールロッドは、高い機械的強度と耐腐食性を兼ね備えているので、建設作業に最適な汎用性を備えています。 金属ロッドは 303 オーステナイトステンレススチール製で、非磁性、耐熱性、非常に低い導電性を備えています。つまり、高温環境での使用に最適で、近くの電子機器やシステムに干渉しません。機械加工又は溶接により接着又は成形が可能で、非反応性のため食品や医薬品の加工で安全に使用できます。 信頼の RS Pro ブランドがお届けするすべての製品と同様に、このステンレススチール製ロッドは、エンジニアによってストリングテストされ、安全性と信頼性に関する妥協のない基準を実現しています。このような金属ロッドは、建設業界や航空機及びエンジニアリング用途でよく使用されています。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 16 mm .伸張強度: 500 N/m 2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合 (機械的用途向けの展伸鋼の英国規格仕様)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 8mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS Pro 1.5 m x 8 mm 径 303S31 ステンレスです スチールロッドどのような構造をまとめても、この金属ロッドは必要な機械的強度と耐腐食性を備えています。これは 303 オーステナイトステンレススチール製です。溶接と機械加工により成形と接着が可能な信頼性の高い素材です。 この 1.5 m のロッドは非磁性で導電性が非常に低いため、他の部品からの干渉が発生しないように装置又はシステムで安全に使用できます。耐熱性もあるため、高温環境での使用に適しています。反応レベルが低いため、食品加工の状況に安全に適合します。 他の RS Pro 部品と同様に、このステンレススチール製金属ロッドは、安全性と品質に関して徹底的にテストされています。橋やバリア壁の建設に定期的に使用され、航空機の用途や産業環境にも最適です。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 8 mm .引張強度: 500 N/m2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率 (100 ° C) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)