カテゴリ

  • バイク部品(39)
  • 測定用品(32)
  • 自動車補修部品(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 研磨材(7)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k400」の検索結果

関連キーワード
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス タッチキーボード k400 Plus ロジクールワイヤレス タッチキーボード k400 Plusロジクール(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
テレビに接続したパソコンなど離れた場所からのコントロールに便利なワイヤレスキーボード、マルチタッチ対応のタッチパッド搭載で優れた操作性、使いやすいキー配列、幅広いOSに対応
電源単3電池対応OSWindows 10、11以降、Android 7 以降、ChromeOS対応スマホ・タブレット機能ホットキー、テンキーレス、電源ON/OFFスイッチ、タッチパッド付き電池単3電池ケーブルワイヤレス(無線)インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Logicool Unifyingプロトコル(2.4GHz)
研磨パッド #400 モノタロウ研磨パッド #400モノタロウ(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(20枚)
当日出荷
標準タイプ粒度320よりも、細かな仕上げが可能。
用途細仕上げ プリント基板等の非鉄金属のクリーニング仕上げ粒度400寸法(mm)150×230厚さ(mm)約10赤茶砥材シリコンカーバイド適合材非鉄金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
蛍光テープ 日東エルマテリアル蛍光テープ日東エルマテリアル(8件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
109税込120
1袋(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400 bitstrongアルコールチェッカーBS-ALC-EEK400bitstrong(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェックセンサータイプ半導体センサー寸法(cm)吹きかけ距離:約1使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年ウォームアップ時間約15秒時間吹きかけ時間:約5秒材質ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510質量(g)28(電池を含まない重量)測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒使用温度(℃)0~35※結露なきことディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきこと関連資料(0.59MB)
40×ミニマット TEKNOS40×ミニマットTEKNOS(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)
材質ポリエステル100%ベージュ系消費電力(W)26寸法(cm)40×40表面温度(℃)451時間あたりの電気代目安(円)約0.3
しっかりパックY ナカヤ化学産業しっかりパックYナカヤ化学産業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
フタを外して電子レンジあたため可
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン形状容量(L)約1耐熱温度(℃)本体/約140、フタ/約70耐冷温度(℃)本体/約-20、フタ/約-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.9×17.6×3.3電子レンジ
マルチサンドペーパー替ベルト TRUSCOマルチサンドペーパー替ベルトTRUSCO(2件のレビュー)
399税込439
1パック(3本)
当日出荷
用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパーベルト寸法(mm)6×324砥材アルミナ質研削材(A)
マルピカ リーベックスマルピカリーベックス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明。人の動きを感知して自動的に点灯/消灯します。 屋外・屋内を問わず使用できるドーム型LEDセンサーライトです。 センサーが感知すると4Wの明るいLED照明が点灯します。 センサーの感知距離は1~3m程度ですので、廊下や通路・玄関・デッキ・べランダなど、比較的狭い範囲の照明に最適です。 10ルックス以下の暗い環境でのみ点灯します。明るい場所では点灯しません。 15秒間/90秒間が選べます。人を感知している間は点灯し続けます。 配線不要ですから、どこにでも設置できます。付属ねじで水平か垂直に設置してご使用ください。 電池式なのでどこにでも設置できます。電池寿命は約11カ月で省エネです。
付属品取付プレート、取付ねじ(3本)、樹脂リブ(3個)質量(g)約315(本体)、約725(電池を含む)電源単1形アルカリ電池×3本(別売り)明るさ(W)点灯:4又は2 切り替えスイッチ付き(電池ケース内)外径×高さH(Φmm×mm)143×87(取付プレートを含む)電池寿命約11カ月(明るさ4Wで使用、10回/日点灯する場合の寿命です。連続点灯の場合は14時間です。)設置場所屋外又は室内。垂直又は水平設置。取付プレート付き。使用条件10ルックス以下の暗い環境の時、人の動きを感知すると点灯。防水仕様防沫、防塵仕様(IP44)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間15秒又は90秒 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) ただし、感知範囲内に人が居続けた場合、点灯し続けます。センサー感知範囲120°、1~3m以内
チェックバルブ インラインタイプ SMCチェックバルブ インラインタイプSMC(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
大きなバルブ容量 クラッキング圧力:0.02MPa 豊富な機種
レジンベルト(10×330mm) エスコレジンベルト(10×330mm)エスコ(7件のレビュー)
785税込864
1セット(5本)
当日出荷
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業アルミダイカストの研削作業ステンレスの研削、研磨作業作業工具などのバリ取り、黒皮取りその他、金属の重研削作業ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合EA163K、DA、PA、SA用寸法(mm)幅10×長さ330基材合織布適合材アルミダイカスト、ステンレスなど接着剤R/R主研磨剤の種類ZA
(91206)オイルシール ホンダ(91206)オイルシールホンダ(11件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
オーバンドパック#25 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドパック#25共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
大きなサイズのバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。
厚さ(mm)1.1折径(mm)100切り幅(mm)15
タイヤゲージ400Kアナログ SK11タイヤゲージ400KアナログSK11(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
読み取りやすいアナログタイプのゲージです。リリースバルブ付で空気圧調節が簡単です。
用途バイク・小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定。最小目盛(kPa)10タイプアナログ適合流体空気専用適合車種バイク・小型自動車計測可能圧力範囲(kPa)50~400バルブ種類米式バルブ
オイルシール 27X40X6(アラ 90753GK4003 ホンダオイルシール 27X40X6(アラ 90753GK4003ホンダ(15件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
ワイドラッセル防風網(4mm) 日本ワイドクロスワイドラッセル防風網(4mm)日本ワイドクロス(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。 ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
消臭キュア ニューホープ消臭キュアニューホープ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(400mL)
当日出荷
優れた抗菌効果のある微生物生産物質と油脂類が悪臭の原因となる腐敗菌に吸着する事で、菌の繁殖を抑え腐敗による悪臭を長い期間抑制させます。 タバコの臭いに含まれる成分に良く反応する植物抽出成分を使用しているので、タバコの臭いの消臭力が強くなっています。
用途タバコ・布製品・衣類・ペット臭危険物の類別非危険物
サポータベルト LEX ツヨロン(藤井電工)サポータベルト LEXツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。長さ(mm)750ブラック仕様ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつきトラスコ品番388-2314材質ポリエチレン、ポリエステル質量(g)130適合ベルト幅(mm)50最大幅(mm)155
オイルシール 21X35X7 90752GK4003 ホンダオイルシール 21X35X7 90752GK4003ホンダ(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
オイルシール 47X60X7(アラ 91251GK4003 ホンダオイルシール 47X60X7(アラ 91251GK4003ホンダ(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
エンビジョイナー 光エンビジョイナー(1件のレビュー)
79税込87
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部にご使用いただけます 小口を隠して綺麗に仕上げることができます
Oリング 16.5X2.5(アラ 91305KK4003 ホンダOリング 16.5X2.5(アラ 91305KK4003ホンダ(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
主な適合純正品番91305-KK4-003
モト フィルター DNA(ディーエヌエー)モト フィルターDNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。 DNAフィルターのこだわり簡単取付け設計正確な設計を可能にする三次元測定コンピューター制御のエアフロー計測フルコントールデザインダイノマシンによる性能テストリニューアルされたパッケージ耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用エアーの流れをスムーズにする内側形状吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分車種に合わせた折の高さとピッチ独自の技術を投入したフィルターオイル品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
ラバー シートマウンティング 77211GK4000 ホンダラバー シートマウンティング 77211GK4000ホンダ(9件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
主な適合純正品番77211-GK4-000
強力雷ガード付4個口コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)強力雷ガード付4個口コーナータップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 大きな雷でも安心の12.000V対応雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数4プラグ形状2Pコンセント形状2P材質PC質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×14×55機能雷ガード、絶縁カバー最大サージ電圧(V)12000
ギヤーCOMP. スピードメ 44806GK4003 ホンダギヤーCOMP. スピードメ 44806GK4003ホンダ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アルミ合金製空気孔 APK-K型 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製空気孔 APK-K型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
材質アルミニウム合金形状角型取付け方法掘込RoHS指令(10物質対応)対応
リング バックアップ 51412KK4003 ホンダリング バックアップ 51412KK4003ホンダ(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
主な適合純正品番51412-KK4-003主な適合車種(ホンダ)GROM
棒形テンションゲージ KANON(中村製作所)棒形テンションゲージKANON(中村製作所)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
樹脂成型機用角型格子マグネット スーパーツール樹脂成型機用角型格子マグネットスーパーツール(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
寸法H(mm)50仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)
(87945)アウタミラー カバー LH トヨタ(87945)アウタミラー カバー LHトヨタ(2件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(46210)Fブレーキホース ニッサン(46210)Fブレーキホースニッサン(1件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(87915)アウタミラー カバー RH トヨタ(87915)アウタミラー カバー RHトヨタ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
真空パッド (ZPT20B~) SMC真空パッド (ZPT20B~)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ボルト フランジ 10X53 90112GK4000 ホンダボルト フランジ 10X53 90112GK4000ホンダ(2件のレビュー)
379税込417
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90112-GK4-000
キャリヤー ラギジ 81200GK4000 ホンダキャリヤー ラギジ 81200GK4000ホンダ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番81200-GK4-000
Oリング 18X2.6(アライ) 91306KK4003 ホンダOリング 18X2.6(アライ) 91306KK4003ホンダ(1件のレビュー)
349税込384
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91306-KK4-003
マスターコバルト・メタル(金属用) M.K. モールスマスターコバルト・メタル(金属用)M.K. モールス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(5本)ほか
7日以内出荷
ストレートピッチの刃でスムーズな切断が可能。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます。厚み0.9mmのブレードは狭所作業に、1.3mmブレードは剛性が増し、強く押しつけた状態の作業にも適しています。幅20mmブレードは柔軟性、25mmは剛性とビーム強度があります
用途厚さ6.4mmまでの機械加工可能な金属の切断用に最適材質バイメタル・マトリックスⅡ
真空パッド (ZPT20U~) SMC真空パッド (ZPT20U~)SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
部品 EZ3731 充電ランタン Panasonic(パナソニック)部品 EZ3731 充電ランタンPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
96税込106
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト