カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「k5f0810-15」の検索結果

DDK05鍔付きブッシュ
大同メタル工業(20件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥829税込¥9121個8日以内出荷規格K5F0810-15部品名称ブツシユ図解NoMSA415R8C-RV(8.5) オプション1部品_No.28、MSA615R8CG-RV(11.5) オプション1部品_No.27、MS415R8CGF-RV(10) オプション(1)部品_No.27、MSA415R8C-RV(10) オプション1部品_No.28、MSA615R8CG-RV(13) オプション1部品_No.27、MS415R8CF-RV(10) オプション1部品_No.28、MSA515R4C-RV(10) オプション(1)部品_No.28、MS515R4CF-RV(10) オプション1部品_No.28、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション1部品_No.27、MS615R8CGF-RV(13) オプション(1)部品_No.27、MSA415R4C-RV(8.5) オプション(1)部品_No.28、MS415R8CF-RV(8.5) オプション1部品_No.28、MS415R4CF-RV(8.5) オプション(1)部品_No.28、MSA415R8CG-RV(10) オプション1部品_No.27、MS415R8CGF-RV(8.5) オプション1部品_No.27、MS415R4CF-RV(10) オプション1部品_No.28、MSA415R4C-RV(10) オプション(1)部品_No.28